4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 トルク(N・m)0.6(固定) 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒× 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg 材質ABS 構造IP66相当 精度±0.25%F.S.(±3cm) 表示LCD表示(バックライト付き) チャンネル数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×84×237 周波数10~60kHz(センサ仕様により選択) 測定対象液体・紛体 使用周囲温度(℃)-20~70 外部メモリーmicroSD(TM)カード アズワン品番61-0173-73
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

関連キーワード