カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • 東洋バルヴ(17)
  • イメージニクス(15)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(13)
  • エスコ(7)
  • SIEMENS(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 岩崎電気(4)
  • オーム電機(4)
  • 大田計器製作所(4)
  • RS PRO(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • ソリッドステート(3)
  • DAISHIN(大進)(3)
  • 豊澄電源機器(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • brother(ブラザー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-a100」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクドライバー付超音波カッター 本多電子トルクドライバー付超音波カッター本多電子
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12トルク(N・m)0.6(固定)保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
メンテナンスセット付超音波カッター 本多電子メンテナンスセット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
刃固定具セット付超音波カッター 本多電子刃固定具セット付超音波カッター本多電子
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)消費電力(W)最大約40定格電圧(V)DC12保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
超音波空中レベル計 本多電子超音波空中レベル計本多電子
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg材質ABS構造IP66相当精度±0.25%F.S.(±3cm)表示LCD表示(バックライト付き)チャンネル数2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×84×237周波数10~60kHz(センサ仕様により選択)測定対象液体・紛体使用周囲温度(℃)-20~70外部メモリーmicroSD(TM)カードアズワン品番61-0173-73