ターミナル ブロック バリア 9 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様列数:2 ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-20
ターミナル ブロック バリア 6 ポジション 10AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-26
ターミナル ブロック バリア 8 ポジション 10AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-28
ツー ピース D SUB バックシェル サイズDA ABSCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:DCH シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタライズド サーモプラスチック 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DAアズワン品番65-1612-23
ツー ピース D SUB バックシェル サイズDE 亜鉛CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:DMH シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アクセサリー タイプ:ツーピース バックシェル コネクタ シェルサイズ:DE エンクロージャー 材質:メタルアズワン品番65-1611-56
ターミナル ブロック バリア 3 ポジション 16AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-10
ターミナル ブロック バリア 4 ポジション 10AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-24
ターミナル ブロック バリア 5 ポジション 16AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-11
ターミナル ブロック ジャンパー 2WAY 14.3MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:142 542 シリーズ バリア ブロック ポジション数:2 ピッチ間隔14.3mm 製品群:- 本体 材質:真鍮 コンタクト数:2アズワン品番65-1610-34
ターミナル ブロック バリア 2 ポジション 16AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-64
ターミナル ブロック バリア 14 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:14 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-42
ターミナル ブロック バリア 20 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様列数:2 ポジション数:20 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-47
ターミナル ブロック バリア 16 ポジション 16AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:16 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-39
ターミナル ブロック バリア 2 ポジション 10AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-22
ダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッドCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1618-14
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 8 14.3MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:142 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 8 ピッチ間隔14.3mm 製品群:-アズワン品番65-1610-98
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 8 9.53MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:140 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 8 ピッチ間隔9.53mm 製品群:-アズワン品番65-1610-71
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 4 11.13MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 4 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-83
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 6 14.3MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:142 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 6 ピッチ間隔14.3mm 製品群:-アズワン品番65-1610-97
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 8 11.13MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 8 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-86
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 5 11.13MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 5 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-84
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 12 11.13MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 12 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-88
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 4 14.3MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:142 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 4 ピッチ間隔14.3mm 製品群:-アズワン品番65-1610-95
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 6 11.13MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 6 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-85
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 10 11.13MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-87
ターミナル ブロック バリア 12 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様ターミナル ブロック バリア 12POS 14AWG コネクタ タイプ:バリアターミナルブロック シリーズ:141 コネクタ マウント:パネル ピッチ間隔11.11mm コンタクト数:12 コンタクト メッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 色:ブラックアズワン品番65-1440-59
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 6 9.53MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:140 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 6 ピッチ間隔9.53mm 製品群:-アズワン品番65-1610-69
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 16 11.13MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 16 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-90
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 5 14.3MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:142 シリーズ バリアターミナルブロック レジェンド:1 to 5 ピッチ間隔14.27mm 製品群:-アズワン品番65-1610-96
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 4 9.53MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:140 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 4 ピッチ間隔9.53mm 製品群:-アズワン品番65-1610-67
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 20 11.13MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 20 ピッチ間隔11.13mm 製品群:-アズワン品番65-1610-92
ターミナル クイック クランプ ネジCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:クイック クランプ ターミナル 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック 製品群:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1610-32
RF/同軸 アダプタ SMP プラグ-SMP プラグCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMP 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1614-20
RF アダプタ 2.92MM ジャック-SMP プラグCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-03
コネクタ 同軸 BNC ジャック パネルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1622-97
RF 同軸 アダプタ SMA ジャック-ジャック 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-88
RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMA ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:26.5GHzアズワン品番65-1646-12
RF/同軸 SMA RP プラグ 50 Ω クリンプ/SLDRCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1614-45