EXHEART

EXHEARTのページです。EXHEARTは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ付タップ EXHEARTスイッチ付タップEXHEART
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
【断線に強い!】従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!【アダプター対応】差込口の間隔がゆったりスペースなのでACアダプターも使えます。【個別スイッチ・通電がわかるLED】個別スイッチで使わない家電製品の待機電力のムダをカット。スイッチON/OFFで通電を操作できます。【トラッキング火災対策】プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。【スイングプラグ】180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。【フック穴】裏面の2カ所にフック穴があるので壁などに取り付け可能です。【雷ガード搭載】落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!※最大サージ電圧 3000V【ホコリ防止シャッター付き】ゴミやホコリの侵入により火災、感電などの事故を防止します。【熱に強い材質】耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC125V 50-60Hz