カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ITTキャノン
  • Canon(155)
  • ITT CANNON(196)
  • 日本ナインスター(42)
  • オーム電機(33)
  • シロクマ(25)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • プレジール(17)
  • カラークリエーション(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ダイヘン(10)
  • Kenko(ケンコートキナー)(9)
  • PPC(8)
  • エスコ(4)
  • CLOVER(クローバ)(4)
  • APEX(コネクタ)(4)
  • TOKISTAR(4)
  • 三商(3)
  • 大和電業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyanonn」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノンキャノンコネクター B-XL-3シリーズITTキャノン
635税込699特価
1個
当日出荷
ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒アズワン品番67-0418-80
キャノンコネクタ 3ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン メスITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノンキャノンコネクター B-XL-3シリーズITTキャノン
929税込1,022
1個
当日出荷
ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色アズワン品番67-0418-81
キャノンコネクタ 3ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オスITTキャノン
889税込978
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 4ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 4ピン オスITTキャノン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ ITTキャノンキャノンコネクタITTキャノン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子
キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン メス パネル用ITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 5ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 5ピン オスITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オス パネル用ITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 5ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 5ピン メスITTキャノン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用 ITTキャノンマイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用ITTキャノン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ(4ピン ピンプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(4ピン ピンプラグ)ITTキャノン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)4色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ 4ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 4ピン メスITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 2ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 2ピン メスITTキャノン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC200定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1600
キャノンコネクタ(4ピン ソケットプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(4ピン ソケットプラグ)ITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)4色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(5ピン ソケットプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(5ピン ソケットプラグ)ITTキャノン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(5ピン ピンプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(5ピン ピンプラグ)ITTキャノン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
コンタクト レセプタクル 20-18 AWG クリンプ ITTキャノンコンタクト レセプタクル 20-18 AWG クリンプITTキャノン
889税込978
1個
23日以内出荷
仕様製品群:DL シリーズ コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:銅 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 定格電流:5Aアズワン品番65-1522-51
D-SUB コンタクト ソケット 12AWG ソルダー ITTキャノンD-SUB コンタクト ソケット 12AWG ソルダーITTキャノン
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
仕様適合製品:ITT Cannon Combo D シリーズ D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:Combo D シリーズ SVHC:No SVHC(12-Jan-2017)アズワン品番65-1637-62
D-SUB コンタクト ピン 16AWG ソルダー ITTキャノンD-SUB コンタクト ピン 16AWG ソルダーITTキャノン
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
仕様適合製品:ITT Cannon Combo D シリーズ D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:Combo D シリーズ SVHC:No SVHC(12-Jan-2017)アズワン品番65-1637-64
円形 コネクタ 12POS RCPT フランジ ITTキャノン円形 コネクタ 12POS RCPT フランジITTキャノン
8,298税込9,128
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Trident Neptune シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1373-73
円形 ケーブル クランプ サイズ10 ITTキャノン円形 ケーブル クランプ サイズ10ITTキャノン
4,598税込5,058
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:10 最大ケーブル径:11.1mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:11.1mmアズワン品番65-1612-93
RCPT ハウジング 4POS ナイロン ブラック ITTキャノンRCPT ハウジング 4POS ナイロン ブラックITTキャノン
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様製品群:TSTRECT シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔- 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン & ソケット コンタクトアズワン品番65-1634-81
円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 28 ポジション パネル ITTキャノン円形 コネクタ レセプタクル サイズ20 28 ポジション パネルITTキャノン
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:28 カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:-アズワン品番65-1615-64
円形 コネクタ プラグ サイズ14 12 ポジション ケーブル ITTキャノン円形 コネクタ プラグ サイズ14 12 ポジション ケーブルITTキャノン
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-91
円形 コンタクト ピン 0.4-0.75MM2 クリンプ ITTキャノン円形 コンタクト ピン 0.4-0.75MM2 クリンプITTキャノン
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini Sure-Seal シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:Mini Sure-Seal シリーズ 円形 コネクタ コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプアズワン品番65-1622-92
円形 コネクタ プラグ サイズ20 28 ポジション ケーブル ITTキャノン円形 コネクタ プラグ サイズ20 28 ポジション ケーブルITTキャノン
6,198税込6,818
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:28 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1599-55
オートモーティブ ハウジング 8POS 16A 250VAC ITTキャノンオートモーティブ ハウジング 8POS 16A 250VACITTキャノン
999税込1,099
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:8 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-64
円形 ケーブル クランプ サイズ14 ITTキャノン円形 ケーブル クランプ サイズ14ITTキャノン
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:14 最大ケーブル径:13.8mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:13.8mmアズワン品番65-1614-19
スライドロック ITTキャノンスライドロックITTキャノン
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- ネジ 長さ:- ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 コネクタ シェルサイズ:DB アクセサリー タイプ:スライディングロックリテーナーアセンブリ コネクタ タイプ:D Sub D Sub シェルサイズ:DB 外部幅:1.852inchアズワン品番65-1619-13
RCPT ハウジング 12POS ナイロン ブラック ITTキャノンRCPT ハウジング 12POS ナイロン ブラックITTキャノン
2,398税込2,638
1個
23日以内出荷
仕様製品群:TSTRECT シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:12 ピッチ間隔- 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン & ソケット コンタクトアズワン品番65-1634-80
D-SUB コンタクト ソケット ソルダー ITTキャノンD-SUB コンタクト ソケット ソルダーITTキャノン
7,298税込8,028
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:ITT Cannon Combo D シリーズ D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:Combo D シリーズ SVHC:No SVHC(12-Jan-2017)アズワン品番65-1637-61
円形 コネクタ プラグ サイズ10 4 ポジション ケーブル ITTキャノン円形 コネクタ プラグ サイズ10 4 ポジション ケーブルITTキャノン
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-88
コンタクト プラグ 20-18AWG クリンプ ITTキャノンコンタクト プラグ 20-18AWG クリンプITTキャノン
519税込571
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ 適合製品:ZIF コネクタ 定格電流:5A コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:銅 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端:クリンプ コネクタ タイプ:コンタクトアズワン品番65-1524-61
オートモーティブ ハウジング 24POS 16A 250VAC ITTキャノンオートモーティブ ハウジング 24POS 16A 250VACITTキャノン
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
オートモーティブ ハウジング 16POS 16A 250VAC ITTキャノンオートモーティブ ハウジング 16POS 16A 250VACITTキャノン
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:16 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-68
円形 ケーブル クランプ サイズ12 ITTキャノン円形 ケーブル クランプ サイズ12ITTキャノン
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:12 最大ケーブル径:12.8mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:12.8mmアズワン品番65-1612-90
円形 コネクタ プラグ サイズ16 19 ポジション ケーブル ITTキャノン円形 コネクタ プラグ サイズ16 19 ポジション ケーブルITTキャノン
7,298税込8,028
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1617-09
円形 コネクタ プラグ サイズ24 48 ポジション ケーブル ITTキャノン円形 コネクタ プラグ サイズ24 48 ポジション ケーブルITTキャノン
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Trident Ringlock シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:48 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1612-92
円形 CONN プラグ 28SIG+4PWR ケーブル ITTキャノン円形 CONN プラグ 28SIG+4PWR ケーブルITTキャノン
1個
取扱停止中
仕様製品群:Trident Neptune シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:32 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト 材質:-アズワン品番65-1657-38