カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • ITTキャノン
  • Canon(85)
  • ITT CANNON(120)
  • 日本ナインスター(42)
  • オーム電機(33)
  • シロクマ(25)
  • カラークリエーション(16)
  • プレジール(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ダイヘン(10)
  • PPC(8)
  • CLOVER(クローバ)(4)
  • TOKISTAR(4)
  • エスコ(3)
  • 三商(3)
  • 大和電業(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ハイロジック(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyanonn」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャノンコネクタ 3ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン メスITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ ITTキャノンキャノンコネクタITTキャノン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子
キャノンコネクタ 4ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 4ピン オスITTキャノン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン メス パネル用ITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オスITTキャノン
889税込978
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 5ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 5ピン メスITTキャノン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オス パネル用ITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用 ITTキャノンマイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用ITTキャノン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ(4ピン ピンプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(4ピン ピンプラグ)ITTキャノン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)4色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ 4ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 4ピン メスITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 5ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 5ピン オスITTキャノン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)7.5コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ(5ピン ソケットプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(5ピン ソケットプラグ)ITTキャノン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ(4ピン ソケットプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(4ピン ソケットプラグ)ITTキャノン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ソケットプラグピン数(ピン)4色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け
キャノンコネクタ 2ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 2ピン メスITTキャノン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC200定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1600
キャノンコネクタ(5ピン ピンプラグ) ITTキャノンキャノンコネクタ(5ピン ピンプラグ)ITTキャノン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ワンタッチ丸形コネクタ アイティティキャノンの創業者James H. Cannonが1920年にオーディオ用コネクタを開発以来、世界中の放送、映画業界、コンサートホール、PA機器に幅広く採用されているXLRシリーズ。本製品は、業界でも要望の多い照明等の光を反射しにくい黒シェルのXLシリーズです。 ハーネス時の組立性が向上 従来品との互換性 金メッキコンタクト RoS2対応
コネクタ形状ピンプラグピン数(ピン)5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田付け