カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 兼房
  • 瑞穂化成工業(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • 工進(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • サンフレックス(1)
  • シロクマ(1)
  • 昭和バルブ(1)
  • SOURIAU(1)
  • EAO(1)
  • 志賀昆虫普及社(1)
  • ミエローブ(1)
  • Libbey(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.0194」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用 兼房替刃式 エース 目地払いビット トリマー用兼房
17,980税込19,778
1本
当日出荷
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工刃径(Φmm)10付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト軸径(Φmm)6刃数(p)1対応機械トリマー
替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ 兼房替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ兼房
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。
用途軽快な作業が要求される倣い加工刃径(Φmm)12軸径(Φmm)12刃長(mm)20付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ 兼房替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ兼房
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から42日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。
用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い軸径(Φmm)12刃長(mm)20付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
関連キーワード
ドリルカテゴリ
関連カテゴリ