カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HUION
  • モノタロウ(2)
  • Newland(1)
  • 京セラ(10)
  • unitech(32)
  • ユニテク(2)
  • aiwa(アイワ)(8)
  • AIR-U(1)
  • FCNT(6)
  • エレコム(225)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • サンワサプライ(83)
  • StarTech.com(78)
  • サンワダイレクト(75)
  • ナリカ(57)
  • MOTTERU(43)
  • CIO(41)
  • DHA Corporation(33)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • オーム電機(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む

「android」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kamvas 13+K20 HUIONKamvas 13+K20HUION
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。より簡単に接続、より便利に、何よりも効率的に。ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。ケーブル1本で電源もカバー。Kamvas 13はノートPCのUSB端子でも駆動する低消費電力設計。5V出力のUSB端子にケーブルを接続するだけですぐにペンディスプレイをお使いいただけます。さあ、Androidでもクリエイティブを始めよう。Kamvas 13はペン型ディスプレイとしてAndroidデバイスとのUSB-C→USB-C接続に初めて対応。Kamvas 13でいつでもどこででもアイデアを表現。ゴージャス、そしてリアル。178度の広視野角と色域120%sRGBのフルHDMI IPSスクリーンが、鮮やかな色彩と緻密なディテールをイメージどおりに描出します。視差を抑えたフルラミネーション加工。防反射保護層を追加したフルラミネートスクリーンが多様な作業環境でも見やすさをキープ。視差を極限まで抑えるべく、ガラス層と表示部をよりシームレスに組み合わせました。防反射保護層が強い光源下においても反射をしっかり抑え、いつでもクリアな画面で気持ちよく作業ができます。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:120% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、3-in-1ケーブル、スタンド、USB延長コード、お絵描き手袋、クリーニングクロス、取扱説明書、K20寸法(mm)アクティブエリア:293.76×165.24質量(g)980外形寸法(mm)366.5×217.4×11.8出力電圧5V/2A精度(mm)±0.5(センター)、±3(コーナー)読取(mm)(高さ)10インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載読取(率)266PPSコントラスト比1000:1スタンドST300(オプション)表示色16.7M(8bit)解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI使用温湿度範囲0~40℃/20~80%保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)LCD仕様IPS互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 GEN1)、Linux傾き角(°)(検知)±60キー(ショートカット)8個RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC5V筆圧レベル(感知)8192レベル輝度(cd/m2)220応答時間(ms)25
Inspiroy RTE-100 HUIONInspiroy RTE-100HUION
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
おしゃれなデザイン且つ高性能なペンタブレット6.3mm厚のパネル上に、あなたのアイデアを鮮やかに描き出します。携帯よりもスリムでスタイリッシュなペンタブレットRTE-100はどこにでも持ち運びができ、ふとした瞬間のひらめきを、いつでも書き留めることができます。厚さ6.3mm 、総重量150g自由に回転させながら、RTE-100で傑作を生み出そう。4.8×3インチ(およそ12cm x 7.6cm)のペンタブレットは、作業領域の縦横比が黄金比に近く、ペンタブレットを0°、90°、180°、270°と簡単に回転させることができ、快適に描画することが可能です。 作業領域(携帯モード):38.1 x 76.2mm(1.5 × 3 inch) 作業領域(パソコンモード):121.9 x 76.2mm(4.8 x 3 inch)ディテールを描写する新開発のペン先で、普通のペンと同じように正確にコントロールしながら、自然に安定して書くことが可能になりました。8192段階の筆圧感知機能により、より細かい線まで繊細に表現することができます。さらに、ペンには2つのボタンがついており、あなたの癖に合わせて様々なショートカットを割り当てることができます。プログラム可能なプレスキーで作業効率アップ。RTE-100の上面には4つのプログラム可能なプレスキーがあり、左利きと右利きの両方に対応し、筆の太さやキャンバスの大きさを調整するのに便利です。*ドライバーをダウンロードすることで、より多くの機能を利用することができます。複数のOSやソフトウェアに対応。RTE-100は、Windows、Mac OS、Chrome OS、Android、Linux OSシステムを搭載したマルチデバイスに加え、PS、SAI、AI、CDR、Microsoft Officeなど、ほとんどのドローイングアプリやオフィスソフトに対応しています。
仕様デジタルペン:PW400、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペン先クリップ、Micro USBケーブル、取扱説明書、USBアダプタ寸法(mm)アクティブエリア:121.9×76.2質量(g)150外形寸法(mm)185.7×138.2×6.3精度(mm)±0.3読取(mm)(高さ)10インターフェースマイクロUSB読取(率)>300PPS解像度(読取)5080LPI互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linuxキー(ショートカット)4個RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル(感知)8192レベル