カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WING ACE
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,873)
- MAZDA(マツダ)(216,536)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,107)
- スズキ(67,539)
- スバル(50,576)
- トヨタ(140,042)
- ニッサン(87,657)
- ホンダ(562,691)
- ミツビシ(138,022)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
WING ACE
WING ACEのページです。WING ACEは、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 熱田資材 |
|---|---|
| 所在地 | 〒456-0051 名古屋市熱田区四番二丁目11番3号 |

スーパールミネX50CL
WING ACE(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX60CL
WING ACE(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
LED電球 スーパールミネX
WING ACE(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト質量(g)380口金E26定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
スーパールミネX8500PRO
WING ACE(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX CP35
WING ACE(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
LED電球付クリップランプ ニュールミネα
WING ACE(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大500スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ニュールミネα22W
WING ACE(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
軽半長靴
WING ACE(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781足当日出荷材質PVC形状ミドルカット色黒種類作業靴長さ(cm)約30.5(26cmの場合)標準質量(g/片足)約595(26cm)足幅3E靴タイプ半長靴
充電スーパールミネX LT SLX-4000RC
WING ACE¥9,998税込¥10,9981個当日出荷270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
ステッチメリヤスウエス
WING ACE¥1,998税込¥2,1981束(2kg)当日出荷新品の白メリヤスのハギレを縫い合わせてありますので清潔 雑巾感覚で使用可能用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など色白区分新品生地の種類綿100%
フェルテックス
WING ACE¥1,898税込¥2,0881本当日出荷クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15%長さ(m)10幅(m)1
スーパールミネX BPM SLX-3000BPM
WING ACE¥6,398税込¥7,0381個当日出荷M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
新白メリヤスウエス
WING ACE¥2,198税込¥2,4181束(2kg)当日出荷新メリヤスの1枚もので清潔 継ぎ目がないので拭き取り時に傷がつきにくい用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など色白区分新品生地の種類綿100%
ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02
WING ACE¥6,698税込¥7,3681個当日出荷繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります材質ABS・PP質量(g)約225消費電力(W)最大モーターパワー 80騒音値(dB)最大88風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル使用環境温度(℃)‐10~50アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
耐候性ブラック土のう Blacky3
WING ACE(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781袋(200枚)当日出荷紫外線劣化防止剤を添加。 長期工事に適しています。 安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに材質ポリエチレン(耐候性強化処理)寸法(cm)約48×62打込本数約9本×約10本
ニュー白タオルウエス
WING ACE¥2,298税込¥2,5281束(2kg)当日出荷新品のおしぼりの大きさのタオル用途清掃、メンテンナンス等に、使い捨て雑巾としても最適色白区分新品生地の種類綿100%
マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)
WING ACE(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!材質本体/アルミニウム全長(mm)94色シルバー直径(Φmm)27質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)タイプズーム寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94使用電池単3乾電池X1本(別売)明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90電源供給方式乾電池式マグネットあり照射方式ピンポイント電球の種類COB LED連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)エコロジー商品省エネ
LED電球 スーパールミネX CP35 35W
WING ACE(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 アイズ棒
WING ACE(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!色赤直径(Φmm)34機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯全長(cm)52使用乾電池単2×2本(電池別売)
ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式
WING ACE¥8,998税込¥9,8981個当日出荷明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。トラスコ品番609-6612材質本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC幅(mm)240、(羽根を広げた時)385高さ(mm)300、(羽根を広げた時)385奥行(mm)110電源(V)100~120消費電力(W)500口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6000光源色昼光色バイス 幅(mm)(有効)75明るさ(Lm)8500照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
充電ルミネ クリップ SLX-1000RC
WING ACE1個取扱い終了360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ
WING ACE¥11,980税込¥13,1781個当日出荷寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
伸縮コーンバー 1.2~2.0m 赤/白
WING ACE¥3,898~税込¥4,288~1本ほか4日以内出荷軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。用途カラーコーン用バー色赤白直径(Φmm)40(34)長さ(m)1.2~2材質(リング)PE材質(バー)ABS
4ヶ国語立入禁止テープ
WING ACE(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました! 4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。 表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。 ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。材質テープ部:PE、紙芯:紙タイプ非粘着テープ幅(mm)70テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
伸縮コーンバー 1.2~2.0m 青/白
WING ACE¥3,898~税込¥4,288~1本ほか4日以内出荷軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。用途カラーコーン用バー色青白直径(Φmm)40(34)長さ(m)1.2~2材質(リング)PE材質(バー)ABS
伸縮コーンバー 1.2~2.0m 黄/黒
WING ACE¥3,998~税込¥4,398~1本ほか4日以内出荷軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。用途カラーコーン用バー色黄黒直径(Φmm)40(34)長さ(m)1.2~2材質(リング)PE材質(バー)ABS
メガバック 大型コンテナバック
WING ACE¥25,980税込¥28,5781パック(10枚)当日出荷軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。 容量は通常のコンテナバックの2倍! 劣化したコンテナバックの移動にも!仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き最大充填質量(kg)1000容量(m3)2
IM白防炎シート
WING ACE¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷日本防炎教会認定の防炎加工シートです。用途建築工事現場の養生、野積みカバーなど。トラスコ品番152-1835材質PVC/ポリエステル幅(mm)3600色ホワイト長さ(m)5.4材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4ハトメピッチ(cm)45特性防炎
伸縮素材反射付ベスト リフレックスV
WING ACE¥1,098税込¥1,2081着当日出荷フルハーネス型墜落防止器具対応。 着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。 伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。 軽量&コンパクトで持ち運び便利。 幅広&高輝度反射材で視認性抜群。 フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレンサイズフリー(男女兼用)質量(g)約105着丈(cm)40~55(適合サイズ)寸法(cm)反射材:2胴回り(cm)75~120(適合サイズ)ベルト幅(cm)4
コンテナバック1t丸型 排出口無
WING ACE¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷底ベルトが十字で強力です。反転ベルト付の為、反転排出が楽です。用途災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。トラスコ品番152-1785材質ポリプロピレンタイプ内袋:無種類排出口:なし縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)1000
LEDライト レッドスター
WING ACE¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷使い易くて持ち運び便利!3W LED 1灯。用途夜間作業、非常時等仕様防滴材質ABS樹脂・PP・PS本体質量(g)275連続使用約21時間使用電池単1乾電池×4本(別売り)本体サイズ(mm)約W120×H105×D175明るさ約230ルーメン照射距離(m)160エコロジー商品省エネ
セーフティグラス ブリル スタンダード
WING ACE¥819税込¥9011個欠品中オーソドックスなレンズ形状。 使いやすさ抜群のスタンダードタイプ。仕様雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、オーバーグラス仕様、耐衝撃性・紫外線・遮断性色クリアー規格CE EN166適合材質(レンズ)ポリカーボネート
角型コンテナバック1t 排出口無
WING ACE¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷反転ベルト付の為、反転排出が楽です。用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。仕様排出口なしトラスコ品番152-3353材質ポリプロピレン縦(mm)1100横(mm)860
SCHNAUZER L型カッターナイフ BLACK07(ブラックセブン)
WING ACE¥549税込¥6041個4日以内出荷オートで素早く作業!さらにネジロックで強力作業も出来る! 用途で使い分けができる! 強力な黒厚刃仕様! トリプルレーザー研磨切れ味重視!色ブラックタイプオート式 + ネジ式耐荷重(kg)約60(ネジロック時)刃幅(mm)18刃厚(mm)0.7


耐油セーフティーブーツ リベロ
WING ACE¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷フード付、しぼり紐で調節可能!水や雪、冷気の侵入を防ぎ、靴内部を快適に!! 先芯は、鋼製先芯を内臓!安全機能もバッチリ(JIS S級相当)。 油汚れのある環境にも、最適!! 耐油性に優れた、特殊配合ビニールを使用。 靴底は、踏み抜き防止板を内臓!!安全機能もバッチリ!! パッド入りでくるぶしを保護!製法インジェクション製法材質(アッパー)PVC機能耐油性JIS規格JIS規格S級相当靴タイプブーツ
LED投光器 銀河Ⅱ
WING ACE¥14,980税込¥16,4781台当日出荷高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。用途屋内外のあらゆる作業に寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500エコロジー商品省エネ