絞り込み
ブランド
- WING ACE
- モノタロウ(150)
- ELPA(1,286)
- ODELIC(オーデリック)(1,959)
- Panasonic(パナソニック)(18,074)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,154)
- RS PRO(2,425)
- SAMTEC(4,728)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,266)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- イチネンTASCO(1,390)
- エスコ(3,345)
- オーム電機(1,432)
- コイズミ照明(1,423)
- ネグロス電工(2,225)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,511)
- 三菱電機(10,656)
- 岩崎電気(1,490)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,664)
- 神保電器(1,350)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

スーパールミネX50CL
WING ACE(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX60CL
WING ACE(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
LED電球 スーパールミネX
WING ACE(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト質量(g)380口金E26定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
スーパールミネX8500PRO
WING ACE(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX CP35
WING ACE(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
LED電球付クリップランプ ニュールミネα
WING ACE(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大500スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ニュールミネα22W
WING ACE(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電スーパールミネX LT SLX-4000RC
WING ACE¥9,998税込¥10,9981個当日出荷270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
スーパールミネX BPM SLX-3000BPM
WING ACE¥6,398税込¥7,0381個当日出荷M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)
WING ACE(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!材質本体/アルミニウム全長(mm)94色シルバー直径(Φmm)27質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)タイプズーム寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94使用電池単3乾電池X1本(別売)明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90電源供給方式乾電池式マグネットあり照射方式ピンポイント電球の種類COB LED連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)エコロジー商品省エネ
LED電球 スーパールミネX CP35 35W
WING ACE(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式
WING ACE¥8,998税込¥9,8981個当日出荷明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。トラスコ品番609-6612材質本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC幅(mm)240、(羽根を広げた時)385高さ(mm)300、(羽根を広げた時)385奥行(mm)110電源(V)100~120消費電力(W)500口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6000光源色昼光色バイス 幅(mm)(有効)75明るさ(Lm)8500照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ
WING ACE¥11,980税込¥13,1781個当日出荷寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
LEDライト レッドスター
WING ACE¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷使い易くて持ち運び便利!3W LED 1灯。用途夜間作業、非常時等仕様防滴材質ABS樹脂・PP・PS本体質量(g)275連続使用約21時間使用電池単1乾電池×4本(別売り)本体サイズ(mm)約W120×H105×D175明るさ約230ルーメン照射距離(m)160エコロジー商品省エネ
LED投光器 銀河Ⅱ
WING ACE¥14,980税込¥16,4781台当日出荷高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。用途屋内外のあらゆる作業に寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500エコロジー商品省エネ
SCHNAUZER モーションセンサー付ヘッドライトMセンサー
WING ACE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手を触れことなくスイッチON/OFFが可能。 薄型コンパクト仕様で便利なモーションセンサースイッチ! LED3W省エネタイプで明るさ(Lm)150ルーメン。 ノンスリップヘッドバンド仕様。仕様防雨型質量(g)約48.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.5×59×41(奥行は最大55°可動ヘッド時・バンド部除く)連続使用時間(時間)約4明るさ(Lm)150エコロジー商品省エネ
LED電球 スーパールミネX8500PRO
WING ACE¥6,198税込¥6,8181個当日出荷開いて前面照射、閉じて前方照射します。トラスコ品番609-6610材質ポリカーボネート幅(mm)110直径(Φmm)(羽根を広げた時)385電圧(V)100~120消費電力(W)75口金E-26光源色昼光色(6000K)明るさ(Lm)8500エコロジー商品省エネ
ルミスティック 1本化粧箱タイプ
WING ACE¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スリムなのに明るい。 作業灯として、非常用常備灯として、 その他いろいろな用途で使用できます。仕様マグネット付き質量(g)約64寸法(Φ×高さH)(mm)20×170連続点灯時間(時間)1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
アトラス 03
WING ACE¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト! 1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン 水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。用途夜間作業、緊急用、非常用材質ポリプロピレン寸法(mm)約205×120×120質量(g)約425(乾電池含む)連続使用時間(時間)約300機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ充電式サンダービーム
WING ACE¥8,598税込¥9,4581台5日以内出荷電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。 コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。付属品ACアダプター、USBケーブル定格電圧(V)AC100~120本体質量(g)700定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9(3W×3LED)全光束(Lm)500芯数2色温度(K)6500寿命約500回充電可能連続点灯時間約4時間充電時間(時間)約6~7(AC電源使用時)電源タイプ充電式使用場所室内、屋外光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲360°回転可能電球の種類LED