カテゴリ

  • 照明(19)
  • 清掃用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 安全用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • WING ACE
  • モノタロウ(7)
  • ACE(エース)(910)
  • 山洋電気(44)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12,812)
  • 日野自動車(9,570)
  • スバル(3,661)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,346)
  • いすゞ自動車(2,788)
  • 三菱ふそう(2,280)
  • BIGM(丸山製作所)(1,406)
  • RS PRO(1,369)
  • メディアカバーマーケット(1,369)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(847)
  • MAD MAX(マッドマックス)(841)
  • BMW(834)
  • KTM(734)
  • DUCATI(659)
  • ニッサン(559)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ace」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパールミネX8500PRO WING ACEスーパールミネX8500PROWING ACE(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX50CL WING ACEスーパールミネX50CLWING ACE(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX60CL WING ACEスーパールミネX60CLWING ACE(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
スーパールミネX CP35 WING ACEスーパールミネX CP35WING ACE(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射照射角度300°(閉じた状態)超コンパクトなボディロッカースイッチ採用ドーム型トップ採用連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)電球の種類LED照射角度(°)300
LED電球 スーパールミネX60 WING ACELED電球 スーパールミネX60WING ACE
3,998税込4,398
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト質量(g)380口金E26定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
LED電球 スーパールミネX50 WING ACELED電球 スーパールミネX50WING ACE(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト質量(g)380口金E26定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACELED電球付クリップランプ ニュールミネαWING ACE(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)最大500設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
ステッチメリヤスウエス WING ACEステッチメリヤスウエスWING ACE
1,798税込1,978
1束(2kg)
当日出荷
新品の白メリヤスのハギレを縫い合わせてありますので清潔 雑巾感覚で使用可能
用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など区分新品生地の種類綿100%
ニュー白タオルウエス WING ACEニュー白タオルウエスWING ACE
2,098税込2,308
1束(2kg)
当日出荷
新品のおしぼりの大きさのタオル
用途清掃、メンテンナンス等に、使い捨て雑巾としても最適区分新品生地の種類綿100%
オイルダッシュ WING ACEオイルダッシュWING ACE(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25枚×4パック)
当日出荷
油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル材質ポリプロピレン厚さ(mm)4寸法(mm)400X500RoHS指令(10物質対応)対応
ACE 色メリヤスウエス WING ACEACE 色メリヤスウエスWING ACE
5,798税込6,378
1箱(5袋×2kg)
当日出荷
色メリヤス生地で吸収性抜群です。
用途印刷業、塗料関係に。トラスコ品番381-0183材質綿100%繰り返し・詰め替え対応
ACE ピッタリ空間マスク WING ACEACE ピッタリ空間マスクWING ACE
1,498税込1,648
1箱(30枚)
当日出荷
唇が接触しにくい3D新形状です。 30枚まとめて袋に入った簡易包装タイプです。 平均0.4μmの大きさの粒子を94%ブロックします。
用途防塵、飛沫、PM2.5、花粉に。トラスコ品番389-1398材質PP不織布ホワイトサイズふつう構造4層縦(mm)175横(mm)205
軽半長靴 WING ACE軽半長靴WING ACE(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1足
当日出荷
足幅3E標準質量(g/片足)約595(26cm)材質PVC形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約30.5(26cmの場合)靴タイプ半長靴
LED電球 ニュールミネα22W WING ACELED電球 ニュールミネα22WWING ACE(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電球の種類LED定格消費電力(W)22設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
新白メリヤスウエス WING ACE新白メリヤスウエスWING ACE
1,998税込2,198
1束(2kg)
当日出荷
新メリヤスの1枚もので清潔 継ぎ目がないので拭き取り時に傷がつきにくい
用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など区分新品生地の種類綿100%
耐候性ブラック土のう Blacky3 WING ACE耐候性ブラック土のう Blacky3WING ACE(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1袋(200枚)
当日出荷
紫外線劣化防止剤を添加。 長期工事に適しています。 安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。
用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに材質ポリエチレン(耐候性強化処理)寸法(cm)約48×62打込本数タテ:9本、ヨコ:9本RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACEマグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)WING ACE(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!材質本体/アルミニウムシルバー質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94使用電池単3乾電池X1本(別売)明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
充電スーパールミネX LT SLX-4000RC WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RCWING ACE
9,998税込10,998
1個
当日出荷
270度回転・180度首振り明るさ3段階切替光色切替強力マグネット付吊下げフック付USBケーブル付属カメラ三脚取付可能PSE認証バッテリー内蔵防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
フェルテックス WING ACEフェルテックスWING ACE
1,898税込2,088
1本
当日出荷
クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。長さ(m)10材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15%幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02 WING ACEジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02WING ACE
6,698税込7,368
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばしアウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利ですその他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります材質ABS・PP質量(g)約225消費電力(W)最大モーターパワー 80騒音値(dB)最大88風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル使用環境温度(℃)‐10~50アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
LED誘導灯 アイズ棒 WING ACELED誘導灯 アイズ棒WING ACE(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!全長(cm)52直径(Φmm)34機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯使用乾電池単2×2本(電池別売)RoHS指令(10物質対応)対応
ACE ブルーシート ロールタイプ原反 #2000タイプ WING ACEACE ブルーシート ロールタイプ原反 #2000タイプWING ACE
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
養生用#2000タイプブルーシートのロールタイプです。
用途建築、土木、農水産業他、野積み、養生等の多目的シートに。トラスコ品番152-1801材質ポリエチレン形状ロールタイプブルー番手(#)3500仕上り寸法(縦×横)(m)1.8×100
LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACELED電球 スーパールミネX CP35 35WWING ACE(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射照射角度300°(閉じた状態)ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)電球の種類LED照射角度(°)300
B反タオルウエス WING ACEB反タオルウエスWING ACE
2,698税込2,968
1束(2kg)
当日出荷
新品の白タオルB品の1枚もので清潔
用途清掃、メンテンナンスなど区分新品生地の種類綿100%
ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式 WING ACEACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式WING ACE
9,398税込10,338
1個
当日出荷
明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。
トラスコ品番609-6612材質本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC幅(mm)240、(羽根を広げた時)385高さ(mm)300、(羽根を広げた時)385奥行(mm)110電源(V)100~120消費電力(W)500口金E-26コード長さ(m)5光源色昼光色(6000K)バイス 幅(mm)(有効)75明るさ(Lm)8500照射角度(°)300
ACE ブルー、ホワイト シートロール原反 薄手タイプ WING ACEACE ブルー、ホワイト シートロール原反 薄手タイプWING ACE
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
養生用薄手タイプブルーシートのロールタイプです。
用途建築、土木、農水産業他、野積み、養生等の多目的シートに。トラスコ品番152-1831材質ポリエチレン形状ロールタイプブルー、ホワイト仕上り寸法(縦×横)(m)1.8×100
ウルトラUVシート WING ACEウルトラUVシートWING ACE(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
超軽量&長持ちシート。 紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。 #4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ) 紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果) 場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
表:シルバー/裏:ブラック形状折りたたみタイプ特性耐UV材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応ハトメアルミハトメ
4ヶ国語立入禁止テープ WING ACE4ヶ国語立入禁止テープWING ACE(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました! 4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。 表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。 ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
材質テープ部:PE、紙芯:紙タイプ非粘着テープ幅(mm)70テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)RoHS指令(10物質対応)対応
充電ルミネ クリップ SLX-1000RC WING ACE充電ルミネ クリップ SLX-1000RCWING ACE
6,698税込7,368
1個
当日出荷
360度回転・前後110度首振り明るさ3段階切換機能幅広クリップ強力マグネット吊り下げフック壁掛けフック穴USBケーブル付PSE認証バッテリー内蔵防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED
メガバック 大型コンテナバック WING ACEメガバック 大型コンテナバックWING ACE
23,980税込26,378
1パック(10枚)
当日出荷
軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。 容量は通常のコンテナバックの2倍! 劣化したコンテナバックの移動にも!
仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付きRoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000容量(m3)2
伸縮素材反射付ベスト リフレックスV WING ACE伸縮素材反射付ベスト リフレックスVWING ACE
1,198税込1,318
1着
当日出荷
フルハーネス型墜落防止器具対応。 着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。 伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。 軽量&コンパクトで持ち運び便利。 幅広&高輝度反射材で視認性抜群。 フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等にサイズフリー(男女兼用)材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン質量(g)約105着丈(cm)40~55(適合サイズ)寸法(cm)反射材:2RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)75~120(適合サイズ)ベルト幅(cm)4
ニューカラータオルウエス WING ACEニューカラータオルウエスWING ACE(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1束(2kg)
当日出荷
新生地の色物のタオルです。吸収量の必要な拭き取りに適しています。
用途機械メンテナンス、清掃、、雑巾など混色材質綿100%
バリアネット WING ACEバリアネットWING ACE(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
長さ(m)50幅(m)1材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)約40×100
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ WING ACELED投光器用 交換球 銀河ⅡWING ACE
10,980税込12,078
1個
当日出荷
消費電力(W)50寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)約5500
LED投光器 銀河Ⅱ WING ACELED投光器 銀河ⅡWING ACE
13,980税込15,378
1台
当日出荷
高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に消費電力(W)50コード長さ(m)5寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)約5500
IM白防炎シート WING ACEIM白防炎シートWING ACE
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
日本防炎教会認定の防炎加工シートです。
用途建築工事現場の養生、野積みカバーなど。トラスコ品番152-1835材質PVC/ポリエステルホワイト呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4ハトメピッチ(cm)45特性防炎
SCHNAUZER BLACON RG(ブラコン アールジー) WING ACESCHNAUZER BLACON RG(ブラコン アールジー)WING ACE
1,398税込1,538
1個
当日出荷
持ち運び便利なコンパクトボディ つや消し黒色テープで視認性UP! 両面目盛印刷入りで見やすい! 滑りにくいラバーグリップ仕様
テープ長さ(m)5.5目盛メートルテープ幅(mm)25仕様つや消し、黒色テープ寸法(mm)65×63×42機能先端ツメ部、ロック機能、ブレーキ機能RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムチューブベルト WING ACEゴムチューブベルトWING ACE
1,498税込1,648
1本
当日出荷
トラックシートなどの仮止め用に。 その他用とはいろいろ! 1本もので自由にカット出来ます。
仕様両端フリー材質再利用タイヤゴムチューブ(リサイクル製品)寸法(幅Wmm×長さLm)約20×15RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーベスト WING ACEセーフティーベストWING ACE
1,198税込1,318
1着
当日出荷から4日以内出荷
夜間・暗い場所などの作業に最適!! 昼間でも視認性UP!! 極太70mm幅光輝度反射帯使用!! 着脱・調節簡単!! 両脇マジックテープ付ウエスト調節可能。
用途警備・夜間作業・レジャー・土木工事現場・ジョギング散歩材質メッシュ:ポリエステル100%、反射材:PVC100%RoHS指令(10物質対応)対応
角型コンテナバック1t 排出口無 WING ACE角型コンテナバック1t 排出口無WING ACE
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。仕様排出口なしトラスコ品番152-3353材質ポリプロピレン縦(mm)1100横(mm)860