スーパールミネX BPM SLX-3000BPMWING ACE5日以内出荷
M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ電源のとれない場所で大活躍!お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm強力マグネット付クリップでしっかり装着ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED