カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 清掃用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • WING ACE
  • ウイング(157)
  • ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(98)
  • ホンダ(92)
  • SHIMANO(シマノ)(32)
  • SKC(環境測定)(30)
  • カーシーカシマ(23)
  • ナカバヤシ(20)
  • ダイヤ工業(20)
  • LEPLUS NEXT(19)
  • ASUS(エイスース)(18)
  • DENALI(18)
  • MSソリューションズ(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • コミネ(16)
  • OVER RACING(14)
  • GULLWING(14)
  • WINGROPE(11)
  • エスコ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wing」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパールミネX8500PRO WING ACE

    スーパールミネX8500PRO

    WING ACE(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
    用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • スーパールミネX CP35 WING ACE

    スーパールミネX CP35

    WING ACE(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
  • オイルダッシュ WING ACE

    オイルダッシュ

    WING ACE(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(25枚×4パック)
    欠品中
    油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)4寸法(mm)400X500対応オイル
  • LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACE

    LED電球付クリップランプ ニュールミネα

    WING ACE(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大500スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 軽半長靴 WING ACE

    軽半長靴

    WING ACE(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1足
    当日出荷
    材質PVC形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約30.5(26cmの場合)標準質量(g/片足)約595(26cm)足幅3E靴タイプ半長靴
  • LED電球 ニュールミネα22W WING ACE

    LED電球 ニュールミネα22W

    WING ACE(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電スーパールミネX LT SLX-4000RC WING ACE

    充電スーパールミネX LT SLX-4000RC

    WING ACE
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
    用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
  • 新白メリヤスウエス WING ACE

    新白メリヤスウエス

    WING ACE
    1,998税込2,198
    1束(2kg)
    当日出荷
    新メリヤスの1枚もので清潔 継ぎ目がないので拭き取り時に傷がつきにくい
    用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など区分新品生地の種類綿100%
  • ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02 WING ACE

    ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02

    WING ACE
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
    用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります材質ABS・PP質量(g)約225消費電力(W)最大モーターパワー 80騒音値(dB)最大88風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル使用環境温度(℃)‐10~50アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
  • ステッチメリヤスウエス WING ACE

    ステッチメリヤスウエス

    WING ACE
    1,798税込1,978
    1束(2kg)
    当日出荷
    新品の白メリヤスのハギレを縫い合わせてありますので清潔 雑巾感覚で使用可能
    用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など区分新品生地の種類綿100%
  • フェルテックス WING ACE

    フェルテックス

    WING ACE
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
    用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15%長さ(m)10幅(m)1
  • ニュー白タオルウエス WING ACE

    ニュー白タオルウエス

    WING ACE
    2,098税込2,308
    1束(2kg)
    当日出荷
    新品のおしぼりの大きさのタオル
    用途清掃、メンテンナンス等に、使い捨て雑巾としても最適区分新品生地の種類綿100%
  • マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACE

    マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)

    WING ACE(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
    用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!材質本体/アルミニウム全長(mm)94シルバー直径(Φmm)27質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)タイプズーム寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94使用電池単3乾電池X1本(別売)明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90電源供給方式乾電池式マグネットあり照射方式ピンポイント電球の種類COB LED連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)エコロジー商品省エネ
  • スーパールミネX BPM SLX-3000BPM WING ACE

    スーパールミネX BPM SLX-3000BPM

    WING ACE
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
    材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
  • LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACE

    LED電球 スーパールミネX CP35 35W

    WING ACE(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • 耐候性ブラック土のう Blacky3 WING ACE

    耐候性ブラック土のう Blacky3

    WING ACE(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(200枚)
    当日出荷
    紫外線劣化防止剤を添加。 長期工事に適しています。 安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。
    用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに材質ポリエチレン(耐候性強化処理)寸法(cm)約48×62打込本数約9本×約10本
  • ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式 WING ACE

    ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式

    WING ACE
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。
    トラスコ品番609-6612材質本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC幅(mm)240、(羽根を広げた時)385高さ(mm)300、(羽根を広げた時)385奥行(mm)110電源(V)100~120消費電力(W)500口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6000光源色昼光色バイス 幅(mm)(有効)75明るさ(Lm)8500照射角度(°)300エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 アイズ棒 WING ACE

    LED誘導灯 アイズ棒

    WING ACE(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    便利なストラップ&ベルトホルダー付!! ワンプッシュで4アクション!!
    用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!直径(Φmm)34機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯全長(cm)52使用乾電池単2×2本(電池別売)
  • ウルトラUVシート WING ACE

    ウルトラUVシート

    WING ACE(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    超軽量&長持ちシート。 紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。 #4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ) 紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果) 場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
    材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ形状折りたたみタイプ表:シルバー/裏:ブラック特性耐UVハトメアルミハトメ
  • 伸縮素材反射付ベスト リフレックスV WING ACE

    伸縮素材反射付ベスト リフレックスV

    WING ACE
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷
    フルハーネス型墜落防止器具対応。 着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。 伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。 軽量&コンパクトで持ち運び便利。 幅広&高輝度反射材で視認性抜群。 フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
    用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等に材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレンサイズフリー(男女兼用)質量(g)約105着丈(cm)40~55(適合サイズ)寸法(cm)反射材:2胴回り(cm)75~120(適合サイズ)ベルト幅(cm)4
  • 4ヶ国語立入禁止テープ WING ACE

    4ヶ国語立入禁止テープ

    WING ACE(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました! 4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。 表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。 ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
    材質テープ部:PE、紙芯:紙タイプ非粘着テープ幅(mm)70テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
  • メガバック 大型コンテナバック WING ACE

    メガバック 大型コンテナバック

    WING ACE
    23,980税込26,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。 容量は通常のコンテナバックの2倍! 劣化したコンテナバックの移動にも!
    仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き最大充填質量(kg)1000容量(m3)2
  • IM白防炎シート WING ACE

    IM白防炎シート

    WING ACE
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    日本防炎教会認定の防炎加工シートです。
    用途建築工事現場の養生、野積みカバーなど。トラスコ品番152-1835材質PVC/ポリエステルホワイト呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4ハトメピッチ(cm)45特性防炎
  • B反タオルウエス WING ACE

    B反タオルウエス

    WING ACE
    2,698税込2,968
    1束(2kg)
    当日出荷
    新品の白タオルB品の1枚もので清潔
    用途清掃、メンテンナンスなど区分新品生地の種類綿100%
  • コンテナバック1t丸型 排出口無 WING ACE

    コンテナバック1t丸型 排出口無

    WING ACE
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    底ベルトが十字で強力です。反転ベルト付の為、反転排出が楽です。
    用途災害、土木、河川工事、産廃、原料の運搬等。トラスコ品番152-1785材質ポリプロピレンタイプ内袋:無種類排出口:なし縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)1000
  • LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ WING ACE

    LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ

    WING ACE
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
  • LED投光器 銀河Ⅱ WING ACE

    LED投光器 銀河Ⅱ

    WING ACE
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
    用途屋内外のあらゆる作業に寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)-30~45消費電力(W)50定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39コード長さ(m)5定格電流(A)0.51光源LED50W芯数2芯3芯兼用色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500エコロジー商品省エネ
  • 充電ルミネ クリップ SLX-1000RC WING ACE

    充電ルミネ クリップ SLX-1000RC

    WING ACE
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
    用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED
  • バリアネット WING ACE

    バリアネット

    WING ACE(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン長さ(m)50幅(m)1目合い(mm)約40×100
  • ACE ピッタリ空間マスク WING ACE

    ACE ピッタリ空間マスク

    WING ACE
    1,498税込1,648
    1箱(30枚)
    当日出荷
    唇が接触しにくい3D新形状です。 30枚まとめて袋に入った簡易包装タイプです。 平均0.4μmの大きさの粒子を94%ブロックします。
    用途防塵、飛沫、PM2.5、花粉に。トラスコ品番389-1398材質PP不織布ホワイトサイズふつう構造4層縦(mm)175横(mm)205
  • ゴムチューブベルト WING ACE

    ゴムチューブベルト

    WING ACE
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    トラックシートなどの仮止め用に。 その他用とはいろいろ! 1本もので自由にカット出来ます。
    仕様両端フリー材質再利用タイヤゴムチューブ(リサイクル製品)寸法(幅Wmm×長さLm)約20×15
  • ゴムチューブリング WING ACE

    ゴムチューブリング

    WING ACE
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    トラックシートなどの仮止め用に。 その他用とはいろいろ! ハトメに通して簡単に使用できる。
    仕様輪状材質再利用タイヤゴムチューブ(リサイクル製品)幅(mm)約17折径(cm)約70~90
  • 軍手 純綿ウイング5000 12双入り WING ACE

    軍手 純綿ウイング5000 12双入り

    WING ACE
    1,398税込1,538
    1組(12双)
    当日出荷
    ダースあたり780gの純綿軍手です。
    用途一般大工、工場、レジャー、日曜大工に。トラスコ品番632-9899材質綿100%生成り全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)10.5
  • セーフティゴーグル ブリザード ワイド WING ACE

    セーフティゴーグル ブリザード ワイド

    WING ACE
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    外側にわん曲したレンズのため、広い視野で見えるワイドタイプ。
    仕様雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、オーバーグラス仕様、粉じんが付着しにくいゴムベルト、耐衝撃性・紫外線・遮断性クリアー規格ANSI Z87.1適合材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネート
  • セーフティーベスト WING ACE

    セーフティーベスト

    WING ACE
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    夜間・暗い場所などの作業に最適!! 昼間でも視認性UP!! 極太70mm幅光輝度反射帯使用!! 着脱・調節簡単!! 両脇マジックテープ付ウエスト調節可能。
    用途警備・夜間作業・レジャー・土木工事現場・ジョギング散歩材質メッシュ:ポリエステル100%、反射材:PVC100%
  • ニューカラータオルウエス WING ACE

    ニューカラータオルウエス

    WING ACE(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1束(2kg)
    当日出荷
    新生地の色物のタオルです。吸収量の必要な拭き取りに適しています。
    用途機械メンテナンス、清掃、、雑巾など材質綿100%混色
  • SCHNAUZER BLACON RG(ブラコン アールジー) WING ACE

    SCHNAUZER BLACON RG(ブラコン アールジー)

    WING ACE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    持ち運び便利なコンパクトボディ つや消し黒色テープで視認性UP! 両面目盛印刷入りで見やすい! 滑りにくいラバーグリップ仕様
    仕様つや消し、黒色テープ寸法(mm)65×63×42テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛メートル機能先端ツメ部、ロック機能、ブレーキ機能
  • IM防音シート 一般タイプ WING ACE

    IM防音シート 一般タイプ

    WING ACE
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    防炎協会認定の防音シート。
    用途防炎建築養生、間仕切り等に。材質PVC/ポリエステル形状折りたたみタイプグレーシート厚さ(mm)0.5ハトメピッチ(cm)30×42.5特性防音
  • 伸縮コーンバー 1.2~2.0m 赤/白 WING ACE

    伸縮コーンバー 1.2~2.0m 赤/白

    WING ACE
    3,898税込4,288
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
    用途カラーコーン用バー赤白直径(Φmm)40(34)長さ(m)1.2~2材質(リング)PE材質(バー)ABS
  • クリーン100 WING ACE

    クリーン100

    WING ACE
    6,198税込6,818
    1個(135枚)
    当日出荷
    コットン100%の旭化成「ベンリーゼ」を使用し吸液性に優れています。 コットン長繊維を使用し毛羽が出にくくリントフリー性に優れています。 2枚重ねにし、適度なボリューム感があり作業性が良好です。
    用途機械油などのワイピング、塗料・インキのワイピング。トラスコ品番330-9037質量(kg)1ホワイトシートサイズ(mm)300×350(ポップアップ)