2ページ目:

296件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易丸型マグネットホルダ BeHAUS簡易丸型マグネットホルダBeHAUS(4件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
サポートリフター40kg BeHAUSサポートリフター40kgBeHAUS
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
従来品と比べ、最大耐荷重が2倍にUPしています。天井部材の保持に最適です。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに材質スチール質量(g)2200耐荷重(kg)40全長(cm)115~290耐荷重(N)392(両ベース0°使用時)伸長(cm)最大:90(伸縮部)、85(シャフト)
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)165材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)137適合流体空気口径(エア供給)G1/4
スプレーガンセット 重力式 BeHAUSスプレーガンセット 重力式BeHAUS
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。
用途塗装作業にノズル口径(Φmm)0.5ねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
乳鉢 棒付 BeHAUS乳鉢 棒付BeHAUS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
固体の粉砕、粉末の混合などに
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質磁器
カラーマグネット BeHAUSカラーマグネットBeHAUS
379税込417
1個
3日以内出荷
スタンダードなカラーマグネットです。豊富なサイズ、カラーバリエーションです。
用途ホワイトボードなどのメモ押さえに材質磁石/フェライト磁石
空缶 天切手付 BeHAUS空缶 天切手付BeHAUS(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
欠品中
塗装作業の必需品
容量(L)3材質ブリキ高さ(mm)148質量(g)181最大外径(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
スポイトボトル BeHAUSスポイトボトルBeHAUS
149税込164
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン
サマリウムコバルト磁石 BeHAUSサマリウムコバルト磁石BeHAUS(1件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類サマリウムコバルト磁石
チューブカッタ BeHAUSチューブカッタBeHAUS
1,943税込2,137
1個
当日出荷
六角刃の採用により、6倍長持ちします。1m メジャー付です。
用途チューブ、ホースの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 クロスA BeHAUSチューブ継手 クロスABeHAUS
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状クロスA使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルノズル BeHAUSニードルノズルBeHAUS
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル長(mm)120ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
延長ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS延長ニップル ブッシュ 同径BeHAUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/4×Rc1/4
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
管用の同径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
スケールルーペ BeHAUSスケールルーペBeHAUS
2,898税込3,188
1個
当日出荷
被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。
用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途自転車(英式)・自動車用弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)138タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)98接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
299税込329
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
空気流量調整付カプラプラグ BeHAUS空気流量調整付カプラプラグBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5
工事用旗 紅白組 BeHAUS工事用旗 紅白組BeHAUS
1,998税込2,198
1組
当日出荷
遠方からでも確認しやすい紅白旗です。
用途工事現場などの誘導や安全確認に。全長(mm)560
パック容器 BeHAUSパック容器BeHAUS(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
ポリ角ビン BeHAUSポリ角ビンBeHAUS(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
隙間なく並べて効率よく収納できます。
材質ポリエチレン中栓付き
スタンドルーペ BeHAUSスタンドルーペBeHAUS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラス
デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付) BeHAUSデジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)BeHAUS(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
チューブ用ワイヤバンド BeHAUSチューブ用ワイヤバンドBeHAUS(1件のレビュー)
489税込538
1パック(6個)
当日出荷
ねじで締め付けるチューブ用ホースバンドです。
用途ホースニップルへのチューブホースの締め付けに寸法(mm)【締付】5~7RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
539税込593
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
299税込329
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリアケース 5分割 BeHAUSクリアケース 5分割BeHAUS
309税込340
1個
3日以内出荷
蓋と本体の連結部に傘を立てて、連結部の耐久性を向上しています。蓋天面の段差により、ケースの変形を防止しています。本体のエッジ部をR加工することでスムーズな開閉を実現しています。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:青内寸(mm)横153x縦76x深さ26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×31×91RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッタ BeHAUSチューブカッタBeHAUS
2,398税込2,638
1個
当日出荷
円形を崩さずに直角に切断できます。
用途チューブ、ホースの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ミニオイラ BeHAUSアルミ製ミニオイラBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径R1/4×Rc1/4適合タービン油1種ISO・VG#32相当最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R、Rc適合流体空気
先曲りロングノズル BeHAUS先曲りロングノズルBeHAUS
1,498税込1,648
1本
当日出荷
200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)1.9ノズル長(mm)200ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)2.3ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント BeHAUSジョイントBeHAUS
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして適合流体空気
ニップル エアダスタ用 BeHAUSニップル エアダスタ用BeHAUS
699税込769
1個
当日出荷
管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。
用途エアダスタなどの接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径G1/4×M12(P1.0)
延長ニップル 同径 BeHAUS延長ニップル 同径BeHAUS
659税込725
1個
当日出荷
管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/4×R1/4
アルコールランプ替芯1m BeHAUSアルコールランプ替芯1mBeHAUS(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合本体R-1質量(g)14径(Φmm)8長さ(m)1
虫めがね BeHAUS虫めがねBeHAUS(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
定番の虫めがね。
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)45種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付材質SC材(クロムメッキ)全長(mm)160タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)116接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4
マグネピース(丸型) BeHAUSマグネピース(丸型)BeHAUS(2件のレビュー)
479税込527
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ材質フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
タップダイスセット BeHAUSタップダイスセットBeHAUS
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。
用途めねじのねじ山形成、つぶれの修正に材質タップダイス/カーボン本体質量(g)540使用範囲(タップハンドル)M2-M8ダイス外径(Φmm)25タップサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25ダイスサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×21×242