3ページ目:

296件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ継手 違径ユニオンストレート BeHAUSチューブ継手 違径ユニオンストレートBeHAUS
639税込703
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ同士の違径接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状違径ユニオンストレート使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
パイプシール 1個入 BeHAUSパイプシール 1個入BeHAUS
269税込296
1個
当日出荷
配管接続部の空気漏れ防止用のパイプシールです。
用途配管接続部の空気漏れの防止に
軽量フレキシブルロングノズル BeHAUS軽量フレキシブルロングノズルBeHAUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)300ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気
ホース継手 ロータリー ウレタンホース用 BeHAUSホース継手 ロータリー ウレタンホース用BeHAUS
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。
用途ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
Y型ニップル 同径 BeHAUSY型ニップル 同径BeHAUS
809税込890
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUSニップル ブッシュ 違径BeHAUS
499税込549
1個
当日出荷
管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スポイト瓶ガラス角型 BeHAUSスポイト瓶ガラス角型BeHAUS
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途溶液の保存・液体点滴に仕様スポイト付材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
フラスコ用ゴム栓 BeHAUSフラスコ用ゴム栓BeHAUS(1件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
バス用温度計 BeHAUSバス用温度計BeHAUS(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。測定対象湯音使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
シートレンズ BeHAUSシートレンズBeHAUS(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
ポケットルーペ BeHAUSポケットルーペBeHAUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ポケットルーペ
ハンドテレスコープ BeHAUSハンドテレスコープBeHAUS(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30材質(レンズ)アクリル
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用弁の種類クローズタイプ付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途自転車用最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)付属品カプラプラグG1/4付タイプクローズ本体質量(g)70接続方式ワンタッチカプラー適合流体空気口径(エア供給)G1/4
ディープケース BeHAUSディープケースBeHAUS
489税込538
1個
3日以内出荷
仕切り板がなく深型なので変形品やかさ張る道具も収納しやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:赤仕切板RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
569税込626
1個
3日以内出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
チューブカッタTC-21用替刃 BeHAUSチューブカッタTC-21用替刃BeHAUS
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
チューブカッタTC-21用の替刃です。2枚入りです。
用途チューブカッタTC-21用の替刃に適合機種TC-21材質(本体)鋼鉄入数(枚)2
チューブ継手 ユニオンT BeHAUSチューブ継手 ユニオンTBeHAUS
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンT使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンストレート BeHAUSチューブ継手 ユニオンストレートBeHAUS
559税込615
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンストレート使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 エルボ BeHAUSチューブ継手 エルボBeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状エルボねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ストレート BeHAUSチューブ継手 ストレートBeHAUS
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状丸穴付ストレートねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボールコック スチールレバー BeHAUSボールコック スチールレバーBeHAUS
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
ニップル PTエルボ 同径 BeHAUSニップル PTエルボ 同径BeHAUS
618税込680
1個
当日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる接続ねじとして適合流体空気
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
589税込648特価
1個
当日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)5適合外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
499税込549
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)8.5適合外径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
389税込428
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気ねじ径Rc1/8最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラソケット BeHAUSワンタッチカプラソケットBeHAUS
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
虫めがね BeHAUS虫めがねBeHAUS
689税込758
1個
当日出荷
定番の虫めがね。
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)38種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
NC洗浄ビン BeHAUSNC洗浄ビンBeHAUS
489税込538
1個
翌々日出荷
液の戻りが早く、連続作業に便利です。カラーノズル(別売)で溶液を分類できます。
用途洗浄水などの保存、注入に材質(本体)低密度ポリエチレン適合ノズルCN-4K(4色入)RoHS指令(10物質対応)対応
コック付ボトル BeHAUSコック付ボトルBeHAUS
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
コック付で小出しに便利です。
材質ポリエチレン中栓付き
液量計 BeHAUS液量計BeHAUS
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶液などの計量に
手持ちビーカー BeHAUS手持ちビーカーBeHAUS
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
注ぎやすい持ち手付
種類手付ビーカーRoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫用温度計 BeHAUS冷蔵庫用温度計BeHAUS
969税込1,066
1個
当日出荷
マグネット付で冷蔵庫内に貼り付け可能。
計測範囲-30~50℃付属品両面テープ1目盛(℃)1本体サイズ(mm)全長140×全幅26×厚さ8
ディープケース BeHAUSディープケースBeHAUS
639税込703
1個
3日以内出荷
固定仕切り板と可変仕切り板が複合しているので収納物に合わせた小分け収納がしやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:緑仕切板8RoHS指令(10物質対応)対応
ディープケース BeHAUSディープケースBeHAUS
719税込791
1個
3日以内出荷
中皿、本体それぞれに仕切り板を付けられるので収納物に合わせて区切ることができます。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:黒仕切板8枚(中皿)、4枚(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
エアツールセット BeHAUSエアツールセットBeHAUS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
カラーマグネット 丸40 赤 BeHAUSカラーマグネット 丸40 赤BeHAUS
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
スタンダードなカラーマグネットです。豊富なサイズ、カラーバリエーションです。
用途ホワイトボードなどのメモ押さえに直径(Φmm)40本体寸法(mm)40×40×9