5ページ目:

296件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント 蝶ナット BeHAUSジョイント 蝶ナットBeHAUS
459税込505
1個
翌々日出荷
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。蝶ナットで締め付けでき、工具不要です。
用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとしてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気ホース外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 三ツ又 BeHAUSホース継手 三ツ又BeHAUS
679税込747
1個
翌々日出荷
ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。
用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ボールコック PCレバー BeHAUSボールコック PCレバーBeHAUS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
管用の同径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
管用の同径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
管用の同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチペアカプラ ロータリー BeHAUSワンタッチペアカプラ ロータリーBeHAUS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
439税込483特価
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)5適合外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
389税込428
1個
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラプラグ BeHAUSジェットカプラプラグBeHAUS
459税込505
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気ねじ径Rc1/8最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
439税込483
1個
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラソケット BeHAUSワンタッチカプラソケットBeHAUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラソケット BeHAUSワンタッチカプラソケットBeHAUS
1,698税込1,868
1個
当日出荷
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラソケット BeHAUSジェットカプラソケットBeHAUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラソケット BeHAUSジェットカプラソケットBeHAUS
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガン ノズル用延長パイプ BeHAUSバキュームブロワガン ノズル用延長パイプBeHAUS
799税込879
1個
当日出荷
バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。
適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222
バキュームブロワガンT-222ブラシノズル BeHAUSバキュームブロワガンT-222ブラシノズルBeHAUS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合本体T-222HP
ルーペ BeHAUSルーペBeHAUS
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途時計修理などの精密作業・組み立てに。種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ PC柄 BeHAUSルーペ PC柄BeHAUS
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
手持ちルーペの定番。
用途-種別PC柄種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
ポリ洗浄ビン BeHAUSポリ洗浄ビンBeHAUS
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
用途洗浄水などの保存、注入に材質(本体)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディボトル BeHAUSハンディボトルBeHAUS
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
持ち運びやすい取っ手付
材質ポリエチレン中栓付き
PPボトル細口ビン BeHAUSPPボトル細口ビンBeHAUS(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌々日出荷
キャップ内のリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
メスピペット用スポイト BeHAUSメスピペット用スポイトBeHAUS
80税込88特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途液体の容量を正確に採取します。
ステンレスシャーレ BeHAUSステンレスシャーレBeHAUS(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
用途組織培養に材質ステンレス
PC製ビーカー BeHAUSPC製ビーカーBeHAUS
499税込549
1個
翌々日出荷
フルスケール部の目盛は、どの位置からでも確認しやすい回線入りです。
種類ビーカー材質ポリメチルペンテンRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ二重焦点レンズ BeHAUSルーペ二重焦点レンズBeHAUS
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1つのレンズで2種類の倍率。
種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS
949税込1,044
1個
当日出荷
用途自転車の空気入れに。最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)タイプクローズ本体質量(g)50接続方式ホースジョイント適合流体空気口径(エア供給)G1/4
コーナークランプ BeHAUSコーナークランプBeHAUS
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。45°の切断に便利なガイド溝付です。
用途額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に全長(mm)230材質(本体)アルミ本体質量(g)260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×27最大口開(mm)80
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
ポリウレタンチューブ 青 BeHAUSポリウレタンチューブ 青BeHAUS
55,980税込61,578
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 赤 BeHAUSポリウレタンチューブ 赤BeHAUS
39,980税込43,978
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 黒 BeHAUSポリウレタンチューブ 黒BeHAUS
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ポリウレタンチューブ 黄 BeHAUSポリウレタンチューブ 黄BeHAUS
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)2.4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
ボールバルブミニ ストレート BeHAUSボールバルブミニ ストレートBeHAUS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・管用ねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.7形状ストレート管接続口径R1/8ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ BeHAUSボールバルブBeHAUS
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ BeHAUSスロットルバルブBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUSチューブ継手 カップリングプラグBeHAUS(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングソケット BeHAUSチューブ継手 カップリングソケットBeHAUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応