6ページ目:

296件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ継手 ユニオンエルボ BeHAUSチューブ継手 ユニオンエルボBeHAUS
609税込670
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンエルボ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 プラグ BeHAUSチューブ継手 プラグBeHAUS
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ継手の流路閉鎖ができます。
用途チューブ継手の流路閉鎖として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 レデューサー BeHAUSチューブ継手 レデューサーBeHAUS
639税込703
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブと継手の違径接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状レデューサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ストレート BeHAUSチューブ継手 ストレートBeHAUS
429税込472
1個
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途メートルめねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状丸穴付ストレート管接続口径M5×0.8ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド バラ 3/8 BeHAUSホースバンド バラ 3/8BeHAUS
179税込197特価
1個
当日出荷
ねじで締め付けるホースバンドです。
用途ホースの締め付けに寸法(mm)【締付】10~19
圧力計 埋込型 BeHAUS圧力計 埋込型BeHAUS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
40型の埋込型圧力計です。
用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
圧力計 BeHAUS圧力計BeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
40型の小型圧力計です。
用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
レギュレータ BeHAUSレギュレータBeHAUS
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
用途空気圧の調整に最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa
ルブリケータ BeHAUSルブリケータBeHAUS
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径Rc1/4貯油量(mL)25最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
エアフィルタ BeHAUSエアフィルタBeHAUS
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。
用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ろ過度(μm)40適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01ドレン貯容量(cm3)12
スプレーガンセット 吸上式 BeHAUSスプレーガンセット 吸上式BeHAUS
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。
用途塗装作業にノズル口径(Φmm)1.5ねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)供給方式吸上式カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料ホース外径(Φmm)9カップねじ径G1/4
エアツール7点セット BeHAUSエアツール7点セットBeHAUS
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに口径(Φmm)【スプレーガン】1.5セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
エンジンクリーナー BeHAUSエンジンクリーナーBeHAUS
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。
用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスタ用広範囲ノズル BeHAUSエアダスタ用広範囲ノズルBeHAUS
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)16ノズル長(mm)75ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
エアダスタ用パワーノズル BeHAUSエアダスタ用パワーノズルBeHAUS
899税込989
1個
翌々日出荷
ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)1.4×3ノズル長(mm)22ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアダスタ用フリーロングノズル BeHAUSエアダスタ用フリーロングノズルBeHAUS
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
エアダスタ用ノズル 流量調整付 BeHAUSエアダスタ用ノズル 流量調整付BeHAUS(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル長(mm)500ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 中間ニップル付 同径 BeHAUSホース継手 中間ニップル付 同径BeHAUS
839税込923
1個
翌々日出荷
ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
ホース継手 Y型 BeHAUSホース継手 Y型BeHAUS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ホースとホースを接続する継手です。Y型タイプで、配管の分岐ができます。
用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
ホース継手 同径 BeHAUSホース継手 同径BeHAUS
369税込406
1個
翌々日出荷
ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
キャップ止めねじ BeHAUSキャップ止めねじBeHAUS
619税込681
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に適合流体空気最高使用圧力(MPa)0.7
止めプラグ BeHAUS止めプラグBeHAUS
539税込593
1パック(2個)
翌々日出荷
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に適合流体空気最高使用圧力(MPa)0.7
延長ニップル 同径 BeHAUS延長ニップル 同径BeHAUS(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質(本体)真鍮ねじ径Rc1/4×Rc1/4
ニップル PTエルボ 違径 BeHAUSニップル PTエルボ 違径BeHAUS
839税込923
1個
翌々日出荷
管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル PTチーズ 違径 BeHAUSニップル PTチーズ 違径BeHAUS
839税込923
1個
翌々日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 違径 BeHAUSニップル 違径BeHAUS
479税込527
1個
翌々日出荷
管用の違径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 違径 BeHAUSニップル 違径BeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
管用の違径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径G1/8×G1/4
ニップル 違径 BeHAUSニップル 違径BeHAUS
449税込494
1個
翌々日出荷
管用の違径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 違径 BeHAUSニップル 違径BeHAUS
679税込747
1個
翌々日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/8×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
手元減圧弁 高圧 BeHAUS手元減圧弁 高圧BeHAUS
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。
用途エアツールに合わせた圧力調整に最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9プラグタイプ高圧設定圧力単位MPa
高圧ポケットダスタ 流量調整付 BeHAUS高圧ポケットダスタ 流量調整付BeHAUS
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
高圧コンプレッサ対応のエアダスタです。流量調整ノズル付です。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにノズル口径(Φmm)2ねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
高圧ダスタ ロングノズル BeHAUS高圧ダスタ ロングノズルBeHAUS
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにノズル口径(Φmm)2.5ねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
高圧ダスタ 流量調整付 BeHAUS高圧ダスタ 流量調整付BeHAUS
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにノズル口径(Φmm)2.5ねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
高圧ペアカプラ BeHAUS高圧ペアカプラBeHAUS
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
高圧用釘打機に対応したエアソケットです。1本の配管から2本の配管へ分岐できます。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に適合流体空気最高使用圧力(MPa)3分岐数2
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
699税込769
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
549税込604
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途エアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ホース外径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途エアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラエースソケット BeHAUSハイカプラエースソケットBeHAUS
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)8.5適合外径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応