カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- CEJN(セイン)(98)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
- NACHI(不二越)(19)
- ParkerTAIYO(146)
- SMC(362)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(95)
- アサダ(15)
- イチネンTASCO(31)
- エスコ(129)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](26)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(96)
- ダイキン工業(56)
- 旭計器工業(96)
- 東尾メック(18)
- 油研工業(16)
- 第一計器(64)
- 長野計器(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3.5MPa」の検索結果

ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個当日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
延長ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用おねじと管用めねじの変換としてねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル 同径
BeHAUS¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷管用の同径おねじです。テーパーねじです。用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥499~税込¥549~1個当日出荷管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル エアダスタ用
BeHAUS¥699税込¥7691個当日出荷管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。用途エアダスタなどの接続ねじとしてねじ径G1/4×M12(P1.0)最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
延長ニップル 同径
BeHAUS¥659税込¥7251個当日出荷管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ホース継手 三ツ又
BeHAUS¥679~税込¥747~1個翌々日出荷ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル 同径
BeHAUS¥539~税込¥593~1個翌々日出荷管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル PTチーズ 違径
BeHAUS¥839~税込¥923~1個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル PTエルボ 違径
BeHAUS¥979税込¥1,0771個翌々日出荷管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル 違径
BeHAUS¥539税込¥5931個翌々日出荷管用の違径めねじです。テーパーねじです。用途管用おねじに対する違径配管としてねじ径G1/8×G1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル PTチーズ 同径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個翌々日出荷管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル 違径
BeHAUS¥679税込¥7471個翌々日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじです。用途管用めねじに対する違径配管としてねじ径R1/8×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応