カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- EARTH MAN(1)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 福助工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cpp15」の検索結果

チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個翌々日出荷から4日以内出荷カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応