カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(4)
- PISCO(ピスコ)(10)
- SMC(3)
- TRUSCO(1)
- オンダ製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rvump」の検索結果
特価

レギュレータゲージ付
BeHAUS¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)1本体寸法(mm)53×59×15本体質量(g)23チューブ外径(Φmm)6設定圧力範囲(MPa)0.1-0.8表示圧力範囲(MPa)0-0.8適合流体空気リング色黒RoHS指令(10物質対応)対応