レギュレータゲージ付

レギュレータゲージ付 - BeHAUS

圧力計付なので、圧力の調整が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途
チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として
材質
樹脂部/PBT、金属部/黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
本体寸法(mm)
53×59×15
本体質量(g)
23
チューブ外径(Φmm)
6
設定圧力範囲(MPa)
0.1-0.8
表示圧力範囲(MPa)
0-0.8
適合流体
空気
リング色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76191495RVUMP6-6
¥10,000
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする