カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • BeHAUS
  • PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rvump6-6」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータゲージ付 BeHAUS

    レギュレータゲージ付

    BeHAUS
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)1本体寸法(mm)53×59×15本体質量(g)23チューブ外径(Φmm)6設定圧力範囲(MPa)0.1-0.8表示圧力範囲(MPa)0-0.8適合流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
空圧補器カテゴリ