カテゴリ
- 測定用品(1)
- 照明装置/ハロゲンランプ(1)
絞り込み
ブランド
- カネカ
- ビット・トレード・ワン(6)
- Seeed Studio(12)
- MIDAS(9)
- エコリカ(2)
- スワン電器(12)
- Adafruit(5)
- Electronic Assembly(1)
- DIGILENT(4)
- 4D SYSTEMS(2)
- BROADCOM(66)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(467)
- RS PRO(124)
- SPARKFUN(144)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- ホンダ(54)
- メディアカバーマーケット(309)
- 三菱ふそう(141)
- 岩崎電気(52)
- ブランドをもっと見る
「oled」の検索結果
特価
商品豆知識

OLED ハンディライト mini
カネカ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷・ハレーションが起きにくい「低反射」。拡散された光が対象物に届くため、強い照り返しを抑え白飛びによる不良箇所の見逃しを防ぎ、。ワーク表面の異変に気づきやすくなり、作業性の向上に貢献します。・広範囲を均一に照らす「面発光」。OLED照明が発する光は、広範囲を均一に照射できるため、広い視野を確保することができ、。作業時間の短縮が期待できます。・目が疲れにくい「低ブルーライト」。目に対する影響が大きいとされるブルーライト成分の波長が少ないことが確認されています。また、まぶしさを感じにくいため、負担の軽減に貢献します。・裏面のマグネットで壁面などに取付が可能。片手が使えないハンディライトの悩みを解消します。用途検査・メンテナンス現場において、作業者の目の安全を考えながら、高精度な検査を実現させたい。品質管理をサポートする新しいハンディライトです仕様●IPレート:IP52●OLED電流:170mA/272mA●充電回数:800回●全光束(lm):46(輝度:7,000cd/m2)、74(輝度:10,500cd/m2)※計算値質量(g)175使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間8時間色温度4000K(白色)充電時間3時間点灯方式2パターン(100%点灯/160%点灯)