絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ABgene

ABgeneのページです。ABgeneは、物流/保管/梱包用品/テープ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
48ディープウェルプレート PP、ピラミッド底 1箱 50個入 ABgene48ディープウェルプレート PP、ピラミッド底 1箱 50個入ABgene
67,980税込74,778
1箱(50個)
5日以内出荷
綺麗に磨かれた表面は樹脂への吸着を防止-低吸着DNase/RNaseフリーオートクレーブ可(15分、121℃)遠心不可ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(mL):6●カラー:クリア●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造アズワン品番65-5645-49
96ディープウェルプレート(PP、U底) ABシリーズ ABgene96ディープウェルプレート(PP、U底) ABシリーズABgene
43,980税込48,378
1箱(1パック×50個)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
DNase/RNaseフリー各ウェルには独立したリム付きヒトDNAフリー
AB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズ ABgeneAB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズABgene
37,980税込41,778
1個(50ピース)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
DNase/RNaseフリー、オートクレーブ可、未滅菌、各ウェルには独立したリム付き、オートクレーブ可(15分、 121℃)、ガンマ線滅菌可、優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール、ヒト DNAフリー
96ディープウェルプレート PP、丸底 1.2mL 1箱 50個入 ABgene96ディープウェルプレート PP、丸底 1.2mL 1箱 50個入ABgene
45,980税込50,578
1箱(50個)
5日以内出荷
DNase/RNaseフリー各ウェルには独立したリム付きオートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●最大遠心加速度:2000×g(1mL/ウェル)●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):1.2●カラー:ナチュラル●底形状:丸底●ウェル形状:丸型●個包装●未滅菌●※クリーンルーム製造アズワン品番65-5645-36
384ディープウェルプレート ABシリーズ ABgene384ディープウェルプレート ABシリーズABgene
54,980税込60,478
1箱(50個)
5日以内出荷
ウェル外周と四隅に独立したリム付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):250●カラー:クリア●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造アズワン品番65-5645-52
96ディープウェルプレート PP、V-コニカル 1箱 50個入 ABgene96ディープウェルプレート PP、V-コニカル 1箱 50個入ABgene
49,980税込54,978
1箱(50個)
6日以内出荷
DNase/RNaseフリー各ウェルには独立したリム付きヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(mL):2.2●カラー:ナチュラル●底形状:V-コニカル●ウェル形状:角型●個包装●未滅菌●※クリーンルーム製造アズワン品番65-5645-46
96ウェルマイクロプレート PP、V底 ナチュラル 1箱 100個入 ABgene96ウェルマイクロプレート PP、V底 ナチュラル 1箱 100個入ABgene
66,980税込73,678
1箱(100個)
5日以内出荷
DNase/RNaseフリー強化されたスカート部分は、ロボットでのハンドリングに適している各ウェルに独立したリム付きヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):200●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5645-50
96ウェルマイクロプレート PP、U底 クリア 1箱 100個入 ABgene96ウェルマイクロプレート PP、U底 クリア 1箱 100個入ABgene
41,980税込46,178
1箱(100個)
5日以内出荷
DNase/RNaseフリーサンプルの視認性を向上させる高光沢ウェルオートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●最大遠心加速度:5000×g(300μL/ウェル)●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):330●カラー:クリア●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5645-44
384ウェルマイクロプレート PP、ピラミッド底 1箱 50個入 ABgene384ウェルマイクロプレート PP、ピラミッド底 1箱 50個入ABgene
58,980税込64,878
1箱(50個)
7日以内出荷
ウェル外周と四隅には独立したリム付きDNase/RNaseフリーオートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ナチュラル●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造アズワン品番65-5645-43
ABgene(TM) キャップストリップ ABシリーズ ABgeneABgene(TM) キャップストリップ ABシリーズABgene
10,099税込11,109
1箱(120本)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
ABgene 96ウェルプレート用個別に切り離し可能ウェル内部への突出が少ないロープロファイルデザインを採用それぞれのキャップにナンバリングあり
ABgene(TM) キャップマット ABシリーズ ABgeneABgene(TM) キャップマット ABシリーズABgene
34,980税込38,478
1箱(50個)
5日以内出荷から63日以内出荷
ABgene 96マイクロプレート、ABgene 96 DeepWellプレート用
シーリングテープ 接着タイプ PVDCコートポリプロピレン アクリル系 クリア 1箱 100個入 ABgeneシーリングテープ 接着タイプ PVDCコートポリプロピレン アクリル系 クリア 1箱 100個入ABgene
10,980税込12,078
1箱(100個)
5日以内出荷
粘着タイプのシーリングテープです
仕様●材質:PVDCコートポリプロピレン●接着剤:アクリル系●アプリケーション:各種アプリケーションに使用可能●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~80℃アズワン品番65-5636-67
シーリングテープ 接着タイプ ポリプロピレン アクリル系 クリア 1箱 50個入 ABgeneシーリングテープ 接着タイプ ポリプロピレン アクリル系 クリア 1箱 50個入ABgene
23,980税込26,378
1箱(50個)
6日以内出荷
粘着タイプのシーリングテープです
仕様●材質:ポリプロピレン●接着剤:アクリル系●アプリケーション:ガス透過性好気性培養向け●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-20~80℃アズワン品番65-5636-68