カテゴリ

  • 電気材料(81)
絞り込み
ブランド
  • Alpha Wire
  • モノタロウ(12)
  • フエニックス・コンタクト(639)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(519)
  • 日本モレックス(molex)(169)
  • JST(日本圧着端子製造)(117)
  • RS PRO(116)
  • ニチフ(84)
  • 大栄電線工業(76)
  • ワゴジャパン(48)
  • AMPHENOL(47)
  • StarTech.com(47)
  • ハーティング(42)
  • KNIPEX(クニペックス)(35)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(34)
  • SOURIAU(32)
  • TRUSCO(31)
  • 東京電線工業(30)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(29)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg20」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 30m入 Alpha Wireデータケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 30m入Alpha Wire
169,800税込186,780
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:4●断面積:0.56 mm 2●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7363-30
データケーブル 2ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 2ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
309,800税込340,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:2●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:8.76mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:61 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7416-51
データケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
1,098,000税込1,207,800
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:4●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7417-86
Alpha Wire データケーブル,4ペアAWG20 遮蔽 30m Xtra-Guard 2 Performance Cableシリーズ Alpha WireAlpha Wire データケーブル,4ペアAWG20 遮蔽 30m Xtra-Guard 2 Performance CableシリーズAlpha Wire
159,800税込175,780
1セット(30m)
7日以内出荷
対数 4断面積 0.56 mm2芯数 18AWGサイズ 20 AWGシールド有無 遮蔽長さ 30mシールド構造 A/P/Aテープ、スズめっき銅線束外被色 黒外径 11.25mm外側シース材質 TPUケーブル形状 ツイストペア特性インピーダンス 70 Ω定格電圧 300 VAlpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル Supra-Shield. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。 . 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Supra-Shield. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
データケーブルAWG20 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1895Lシリーズ 1巻 305m入 Alpha WireデータケーブルAWG20 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1895Lシリーズ 1巻 305m入Alpha Wire
119,800税込131,780
1巻(305m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.08mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなしアズワン品番65-7364-83
Control Cable 4芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 4芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
239,800税込263,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:Black, Grey●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.79mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:7 Ωアズワン品番65-7363-88
Control Cable 3芯 シールド有 20 AWG 1巻 152m入 Alpha WireControl Cable 3芯 シールド有 20 AWG 1巻 152m入Alpha Wire
93,980税込103,378
1巻(152m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.21mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7404-89
Control Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
149,800税込164,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:4.93mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Max:+75℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω●コード番号:187-1967アズワン品番65-7448-85
Control Cable 3芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 3芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
169,800税込186,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.21mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7417-51
Control Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 152m入 Alpha WireControl Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 152m入Alpha Wire
88,980税込97,878
1巻(152m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:4.93mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7416-79
Control Cable 6芯 シールド有 20 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 6芯 シールド有 20 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
58,980税込64,878
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:6●シールド有無:遮蔽●外被色:Black, Grey●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7364-29
Control Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
159,800税込175,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●耐火性:難燃性●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7416-28
Control Cable 2芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 2芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
379,800税込417,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●コントロールケーブルの種類:軍事●断面積:0.61 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.26mm●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1995アズワン品番65-7418-28
Control Cable 6芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 6芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
239,800税込263,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:6●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.71mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7420-25
Control Cable 8芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 8芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
389,800税込428,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:8●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:7.26mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω●コード番号:187-1937アズワン品番65-7363-55
Control Cable 5芯 0.52 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 5芯 0.52 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
139,800税込153,780
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:5●断面積:0.52 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:26 / 34 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ポリエチレン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:11.2 Ωアズワン品番65-7439-33
Control Cable 4芯 0.56 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 4芯 0.56 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
129,800税込142,780
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:4●断面積:0.56 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.22mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7418-29
Control Cable 5芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 5芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
209,800税込230,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:5●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:305m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.15mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7417-42
Control Cable 4芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 152m入 Alpha WireControl Cable 4芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 152m入Alpha Wire
88,980税込97,878
1巻(152m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:4●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.59mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω●コード番号:187-1934アズワン品番65-7416-10
Control Cable 1芯 0.52 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 1芯 0.52 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
94,980税込104,478
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:26 / 34 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ポリエチレン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:11 Ω●コード番号:187-1917グレー全長(m)30芯数(C)1アズワン品番65-7416-52導体公称断面積(mm2)0.52
Control Cable 3芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 3芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
86,980税込95,678
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Max:+105℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1996グレー全長(m)30芯数(C)3アズワン品番65-7418-15導体外径(Φmm)5.54導体公称断面積(mm2)0.61
Control Cable 4芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 4芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
549,800税込604,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●コントロールケーブルの種類:軍事●断面積:0.61 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1997アズワン品番65-7417-39
Control Cable 3芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 152m入 Alpha WireControl Cable 3芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 152m入Alpha Wire
79,980税込87,978
1巻(152m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:3●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:Black, Grey●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.11mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7363-98
Control Cable 2芯 0.56 mm 2 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 2芯 0.56 mm 2 シールド有 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
539,800税込593,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●断面積:0.56 mm 2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.46mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10.2 Ω Ωアズワン品番65-7415-15
Control Cable 15芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 15芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
719,800税込791,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:15●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:10.13mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7415-90
Control Cable 20芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 20芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
119,800税込131,780
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:20●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径アズワン品番65-7441-64
Control Cable 20芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 20芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
599,800税込659,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:20●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:8.74mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.5 Ω●コード番号:187-1884アズワン品番65-7470-32
Control Cable 4芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 4芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
42,980税込47,278
1巻(30m)
5日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.98mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ωアズワン品番65-7419-08
Control Cable 2芯 0.35 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入 Alpha WireControl Cable 2芯 0.35 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
39,980税込43,978
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:2●断面積:0.33 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.75mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.3. Ωアズワン品番65-7416-55
黄 50m 20 67050 シリーズ Alpha Wire黄 50m 20 67050 シリーズAlpha Wire
11,980税込13,178
1巻(50m)
7日以内出荷
Alpha Wire 50 m 黄色 67050 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.5 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050アズワン品番65-7394-96
紫 50m 20 67050 シリーズ Alpha Wire紫 50m 20 67050 シリーズAlpha Wire
11,980税込13,178
1巻(50m)
7日以内出荷
Alpha Wire 50 m バイオレット 67050 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.5 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:紫●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050アズワン品番65-7395-21
茶 50m 20 67050 シリーズ 1巻 100m入 Alpha Wire茶 50m 20 67050 シリーズ 1巻 100m入Alpha Wire
22,980税込25,278
1巻(100m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:茶●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050アズワン品番65-7396-85
緑 50m 20 67050 シリーズ Alpha Wire緑 50m 20 67050 シリーズAlpha Wire
11,980税込13,178
1巻(50m)
7日以内出荷
Alpha Wire 50 m 緑色 67050 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.5 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050●コード番号:201-2747アズワン品番65-7414-24
黒 305mm 20 Alpha Wire黒 305mm 20Alpha Wire
279,800税込307,780
1巻(305m)
7日以内出荷
Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能、オイル、溶剤、化学物質への耐性などのニーズを満たします。
仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.62 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20●導体構成:19 / 0.20 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.47mm●長さ:305mm●定格電圧:600 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/4●動作温度 Max:+105 (UL)℃, +200 (MIL)℃●動作温度 Min:-60 (MIL)℃, -60 (UL)℃●断熱壁厚さ:0.25mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤●コード番号:180-7526アズワン品番65-7369-52
Control Cable 9芯 シールド有 22 AWG 1巻 152m入 Alpha WireControl Cable 9芯 シールド有 22 AWG 1巻 152m入Alpha Wire
259,800税込285,780
1巻(152m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:9●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:16.4. Ωアズワン品番65-7364-67
Control Cable 3芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 3芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
209,800税込230,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.28mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.3. Ωアズワン品番65-7363-43
Control Cable 2芯 シールド有 24 AWG 1巻 152m入 Alpha WireControl Cable 2芯 シールド有 24 AWG 1巻 152m入Alpha Wire
89,980税込98,978
1巻(152m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.22mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:25 Ωアズワン品番65-7363-52
Control Cable 25芯 シールド有 24 AWG 1巻 152m入 Alpha WireControl Cable 25芯 シールド有 24 AWG 1巻 152m入Alpha Wire
469,800税込516,780
1巻(152m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:25●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:8.92mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ωアズワン品番65-7363-40
Control Cable 15芯 シールド有 24 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 15芯 シールド有 24 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
399,800税込439,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:15●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.26mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ωアズワン品番65-7418-83
Control Cable 6芯 シールド有 24 AWG 1巻 305m入 Alpha WireControl Cable 6芯 シールド有 24 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
199,800税込219,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
awg24 電線特集