絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

三井・ケマーズフロロプロダクツ

三井・ケマーズフロロプロダクツのページです。三井・ケマーズフロロプロダクツは、空調・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレオンR-407C NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-407C NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
52,980税込58,278
1本(10kg)
3日以内出荷
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。 圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。冷媒の種類R-407C温度(℃)臨界:86.0容積臨界:0.0019m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4619kpa(abs)臨界温度86.7℃沸点(℃)-43.6蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)1770平均分子量86.2面密度(kg/m3)527kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf) 三井・ケマーズフロロプロダクツカーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf)三井・ケマーズフロロプロダクツ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(200g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf危険物の類別非危険物
R22eR-NRC(13kg入り) 三井・ケマーズフロロプロダクツR22eR-NRC(13kg入り)三井・ケマーズフロロプロダクツ
38,980税込42,878
1本(13kg)
3日以内出荷
冷媒メーカーである三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社において、新品R22と同等の品質規格値(純度、水分、蒸発残分など)まで再生処理を行った、再生R22を充填しています。新品R22と同等品質をもった、【高品質】再生品です。
用途新品R22と同様に、R22仕様の空調・冷凍機器等にご使用いただけます。
フレオンR-410A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-410A NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
41,980税込46,178
1本(10kg)
3日以内出荷
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。冷媒の種類R-410A温度(℃)臨界:71.4容積臨界:0.00205m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4926kpa(abs)臨界温度72.1℃沸点(℃)-51.4蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)2090平均分子量72.6面密度(kg/m3)489kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
R452A NRC 10kg 三井・ケマーズフロロプロダクツR452A NRC 10kg三井・ケマーズフロロプロダクツ
81,980税込90,178
1本
3日以内出荷
【用途】保冷車、冷蔵ワゴン、冷蔵コンテナ
用途【注意点】高圧ガス保安法を遵守し、SDSをご確認の上使用してください。仕様質量:11.0%/59.0%/30.0%成分R-32/R-125/HFO-1234yfタイプサイフォン管付ねじ径1/4フレア(20山)概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R452A沸点(℃)-47入数1本(10kg)
R449A NRC 10kg 三井・ケマーズフロロプロダクツR449A NRC 10kg三井・ケマーズフロロプロダクツ
48,980税込53,878
1本
3日以内出荷
環境規制下においてもサステナブルな次世代低GWP冷媒
用途冷凍冷蔵機器の冷媒用途冷媒の種類R449A
スーヴァ 407C(R-407C) 三井・ケマーズフロロプロダクツスーヴァ 407C(R-407C)三井・ケマーズフロロプロダクツ
取扱い終了
HFC-32、HFC-125、HFC-134aからなる三種混合系で、R22と同等の性能をもっています。 現在R22で稼動しているシステムの場合は、わずかな改造を施すことによってこの冷媒を置き換えることができます。 もちろん新しく設計された機器においては、より高度な性能を発揮します。主な用途は、R22タイプの空調機器です。
冷媒の種類R-407C容積臨界:0.0019m3/kg臨界圧力4619kpa(abs)臨界温度86.7℃沸点(℃)-43.6密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42平均分子量86.2面密度(kg/m3)527kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
スーヴァ 410A(R-410A) 三井・ケマーズフロロプロダクツスーヴァ 410A(R-410A)三井・ケマーズフロロプロダクツ
取扱い終了
沸点が非常に近いHFC-32/HFC-125の混合冷媒で、擬似共沸性を持ち、単一冷媒のような安定した挙動を示します。 この冷媒は主に家庭用エアコン やパッケージエアコンに使用され、R22と比較して能力は50%も高い上、効率もわずかに向上します。 また、コンプレッサー吐出圧は60%アップします。
冷媒の種類R-410A容積臨界:0.00205m3/kg臨界圧力4926kpa(abs)臨界温度72.1℃沸点(℃)-51.5密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9平均分子量72.6面密度(kg/m3)489kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
フレオンR-404A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-404A NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
取扱い終了
R-404AはR-22(HFC-22)およびR-502の代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 吐出ガス温度をR-502と同等または更に低く抑えたもので、ショーケース、冷凍倉庫、保冷車用の冷媒として使用されています。 従来機器の大きな設計変更なしに代替が可能です。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的小さいものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22やR-502に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の合成油との相溶性に優れています。
用途冷凍冷蔵ショーケース、冷凍冷蔵倉庫、保冷車、製氷機などの各種業務用低温機器の冷媒として広く使用されています。仕様【物理的及び化学的性質】外観形状:液化ガス/臭い:僅かなエテール臭あり/引火点:引火点なし/爆発特性:爆発限界なし【n-オクタノール/水分配係数】(12.環境影響情報)-生物蓄積性の項参照温度(℃)臨界:72.0冷媒の種類R-404A比重相対密度:1051(g/cm3)(25℃)オゾン破壊系数0臨界圧力3.73(MPa・abs)沸点(℃)-46.2蒸発潜熱沸点:201(kJ/kg)化学組成R-125/R-134a/R-143a(44/4/52)(Wt%)密度蒸気(比):3.4(空気=1)熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)溶解性水に対する:0.19wt.%(25℃1気圧)、水:0..08wt.%(25℃)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.25燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)3920平均分子量97.6蒸気圧(KPa)1257(25℃)
スーヴァ 404A(R-404A) 三井・ケマーズフロロプロダクツスーヴァ 404A(R-404A)三井・ケマーズフロロプロダクツ
取扱い終了
HFC系ベースの混合冷媒で、R502の代替品です。この冷媒は、既存のシステムにそのまま使用できませんが、新規に設計されたシステムでは、R502より優れた性能が得られます。
冷媒の種類R-404A仕様【物理的及び化学的性質】外観形状:液化ガス/臭い:僅かなエテール臭あり/引火点:引火点なし/爆発特性:爆発限界なし【n-オクタノール/水分配係数】(12.環境影響情報)-生物蓄積性の項参照温度(℃)分解:300~400以上比重相対密度:1051(g/cm3)(25℃)沸点(℃)-46.7℃密度蒸気(比):3.4(空気=1)溶解性水に対する:0.19wt.%(25℃1気圧)、水:0..08wt.%(25℃)蒸気圧(KPa)1257(25℃)
フロンガス R-404A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフロンガス R-404A NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
取扱い終了
再充填禁止容器
成分HFC-125/134a/143aオゾン破壊系数0沸点(℃)-46.2混合比44/4/52(HFC-125/134a/143a)燃焼範囲(vol%,空気中)なし地球温暖化係数(GWP)3780
フロンガス R-407C NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフロンガス R-407C NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
取扱い終了
再充填禁止容器
成分HFC-32/125/134aオゾン破壊系数0沸点(℃)-43.6混合比23/25/52(HFC-32/125/134a)飽和蒸気圧(MPa at25℃)0.991燃焼範囲(vol%,空気中)なし地球温暖化係数(GWP)1650
カーエアコン用冷媒HFC-134a 三井・ケマーズフロロプロダクツカーエアコン用冷媒HFC-134a三井・ケマーズフロロプロダクツ(23件のレビュー)
取扱い終了
カーエアコン用冷媒
成分CH2FCF3ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25酸分(%)0.0001以下(max)純分(%)99.7以上(min)