カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • Ecliptek
  • SMC(321)
  • 伊東電機(72)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](43)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • ABRACON(24)
  • ミツビシ(11)
  • MICROCHIP(10)
  • マルヤス電業(9)
  • 三相電機(7)
  • ROHM(7)
  • IQD(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • KTC(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • ケニス(3)
  • GOAL(ゴール)(3)
  • 三菱ふそう(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmd」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
EcliptekEC26シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数24.576MHzを備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-10→70℃
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6977-28
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek
289,800税込318,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
EcliptekEC27シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と25MHzの公称周波数を備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-40℃to85℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7110-62
発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
EcliptekEC36シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数12.288MHzを備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-45℃to85℃
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6978-08
VCXO SMD 5mm x 7mm 24.576MHz 0C to +70C 1セット 1000個入 EcliptekVCXO SMD 5mm x 7mm 24.576MHz 0C to +70C 1セット 1000個入Ecliptek
439,800税込483,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EV32C6 シリーズ電圧制御水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 24.576MHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :0 ℃ ~ 70 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:VCXO●出力周波数:1.544 → 77.76MHz●周波数偏差:50ppm●負荷キャパシタンス:15pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●出力レベル:CMOS●絶対周波数可変範囲:100ppmアズワン品番65-7111-60
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek
209,800税込230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-62
発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入 Ecliptek発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入Ecliptek
349税込384
1袋(2個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6978-32
発振器 1.8432MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek発振器 1.8432MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek
249,800税込274,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能を備え、公称周波数は 1.8432 MHz です。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:1.8432MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7110-30
発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek
219,800税込241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 50 MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -10
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7111-71
発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek
249,800税込274,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 4 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-43
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
Ecliptek EC27 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-02
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入 Ecliptek発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入Ecliptek
669税込736
1袋(2個)
7日以内出荷
Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :-4
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7143-91
発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入 Ecliptek発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入Ecliptek
689税込758
1袋(2個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24.576MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度:
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6977-47
発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 50 MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -10
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7145-08
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-72
発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 45ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6977-15
発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 24.576MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度:
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6981-88
発振器 16MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 16MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器はスタンバイ(電源オフ)機能を備え、公称周波数は 16 MHz です。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :-40 ℃ to 85
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:16MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7111-32
発振器 12MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 12MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 12 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6978-09
発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入Ecliptek
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 12.288MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 45ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6979-14
smd特集