Genesee Scientific Corporation
Genesee Scientific Corporationのページです。Genesee Scientific Corporationは、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在68件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
胚収集ケージ 4個入 59シリーズGenesee Scientific Corporation¥20,980~税込¥23,078~
1パック(4個)
7日以内出荷から93日以内出荷
胚収集ケージ丈夫なアクリルで作られた便利な胚収集ケージは、ディッシュに適応る拡張エンドキャップ(柔軟なLDPE)付です。テープを使用せず、ケージを完全に維持したまま使用可能なユニークな使い方が特長です。ケージの上部にはステンレススチールメッシュ(97μm)が装着されており、十分な通気性と結露を防ぎます。
耐性ゴムバンド 64シリーズGenesee Scientific Corporation¥24,980~税込¥27,478~
1個(2700本)ほか
93日以内出荷
耐性ゴムバンドこの耐性バンドはEPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製で熱、オゾン、酸、塩基に対する優れた耐性を備え、天然ゴムバンドのように温度変化による影響を受けません。よって、ショウジョウバエの研究ラボでのあらゆるアプリケーションに適したバンドで、時間の経過とともに劣化しない工業用に設計されたしっかりとした弾力性と頑丈性
多孔性プラスチックシートGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
多孔性プラスチックシートこの高品質の多孔質ポリエチレンは、社内工場でFlyStuff Flypadを製造するのに使用されています。ショウジョウバエの研究にこの製品をお使いいただけるよう12インチで販売しています。
仕様●材質:UHMW多孔性ポリエチレン●厚さ:2.5mm●サイズ:約30.5x30.5cm●色:白アズワン品番65-3782-56
レーヨンボール Lサイズ 2000個入Genesee Scientific Corporation¥24,980税込¥27,478
1パック(2000個)
93日以内出荷
細口バイアル用レーヨンボール徹底した機械加工により、一貫した形状と均一したサイズが得られ、バイアルを最大限に効率化的に塞ぎます。これらの最高品質のボールは、ダニの侵入を制御するのに非常に効果的です。Genesee社ではショウジョウバエ研究のアプリケーション用にさまざまなキャップを取り揃えています。一貫した大きさと形わずかなすき
仕様●材質:レーヨンアズワン品番65-3783-15
レーヨンコイルロープ, 26g, 20lbsGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
コイルロープこの医薬品グレードのコイルロープは、使用するバイアルまたはボトルのサイズに合わせて必要なサイズにカットして効果的に塞ぐことができます。USP(現在の版)Purified Rayonに準拠しています。
仕様●材質:レーヨンアズワン品番65-3783-28
メッシュバスケット 46シリーズGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
メッシュバスケット耐久性のあるPVC製で、独自のメッシュふるいを作るのに非常に便利です。
ボトル 底形状:丸型 8oz P.P製 250本入Genesee Scientific Corporation93日以内出荷
ショウジョウバエ用ボトルこのショウジョウバエ用ボトルは医療用グレードのポリプロピレン製で精密に製造されています。再利用ができ、柔軟な対応ができる薄壁タイプです。ボトル開口部分は標準サイズの紙製蓋、フォームプラグ、コットンボールおよびFlugs(R)などの使用が可能です。8オンスの丸底ボトルの底には食物の固定用に窪みがあります。オ
仕様●規格:8オンス、丸底、薄壁●材質:P.P製アズワン品番65-3776-03
ホースコネクターGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
ホースコネクターシングルバルブおよびΦ3mmチューブ用
バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズGenesee Scientific Corporation¥88,980税込¥97,878
1パック(12個)
7日以内出荷から93日以内出荷
バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイショウジョウバエ用バイアル詰め替えシステム:この詰め替え用システムは、貴重な時間を節約し、環境にやさしくお求め易い価格になっています。この詰め替え用トレイは、精密なプラスチック成形で、内蔵型の仕切り用パーテーションを備えています。 100本のプラスチックバイアルをこのユニークなトレイに数秒で装填
トレイ 細口バイアル用 50個入Genesee Scientific Corporation¥20,980税込¥23,078
1パック(50個)
93日以内出荷
細口バイアル用トレイ細口バイアル用トレイのみ
仕様●サイズ:267x267x50.8mm●適応ディバイダー:#32-126●材質:厚紙アズワン品番65-3775-97
トレイ 広口バイアル用 50個入Genesee Scientific Corporation¥25,980税込¥28,578
1パック(50個)
93日以内出荷
広口バイアル用トレイ広口バイアル用トレイのみ
仕様●サイズ:305x305x50.8mm●適応ディバイダー:#32-127●材質:厚紙アズワン品番65-3775-98
ディバイダー 広口バイアル 10x10本用 50枚入Genesee Scientific Corporation93日以内出荷
10x10列用ディバイダーディバイダーのみ広口ボトル Φ28.5mm用
仕様●サイズ:305x305x50.8mm●適応トレイ:#32-125アズワン品番65-3776-01
ショウジョウバエ用プラスチックボトル トレイ 4x5列Genesee Scientific Corporation93日以内出荷
ショウジョウバエ用ボトルトレイがっしりしたアルミニウムトレイは精密に製造され、標準サイズのガラスもしくはプラスチックボトルの収納(4x5列)に適しています。オートクレーブ可能です。6オンス ショウジョウバエ用ボトル(底形状:四角)(#32-130)20本(4x5列)収納オートクレーブ可能
仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-3784-04
ゴムバンド 64シリーズGenesee Scientific Corporation¥4,998税込¥5,498
1個(5300本)ほか
93日以内出荷
ゴムバンドGenesee ScientificではAlliance(R) Rubber社の正規代理店であり、約100種類のゴムバンドを取り扱っています。ゴムバンドのPale Crepe GoldTMシリーズは、ゴムの含有量が非常に高く、ポンドあたりの最大量を保証します。ゴム含有量が高いため、これらのバンドでは優れた弾力性があります。Pale Crepe GoldTMシリーズのゴムバンド非常に
コットンボール 2000個入 51シリーズGenesee Scientific Corporation¥54,980税込¥60,478
1パック(2000個)
93日以内出荷
コットンボールGenesee社ではショウジョウバエ研究のアプリケーション用にさまざまなキャップを取り揃えています。一貫した大きさと形わずかなすき間も効率的に塞ぎます。
仕様●材質:コットンアズワン品番65-3783-18
コイル状チューブ テール付 グリーンGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
コイル状チューブ テール付76mmのテール付高い柔軟性ねじれにくい
仕様●規格:Φ3mmx91cm 70A●材質:耐久性がありUVに安定性のあるポリウレタン●色:グリーンアズワン品番65-3783-92
WormStuff ワームピック用チップ 59シリーズGenesee Scientific Corporation¥60,980~税込¥67,078~
1個(6本)ほか
93日以内出荷
このチップはWormStuff ワームピックと互換性があり、Geneseeのクイックピックマグネットシステム(特許出願中)に使用できます。この独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平ら
WormStuff ワームピック 59-AWPシリーズGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
WormStuff ワームピックGenesee Scientific社独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平らにするために貴重な時間を無駄にしません。 Geneseeでは、性能と信頼性を保証するために
仕様●本体の色:5色(ブルー・グリーン・ピンク・レッド・ブラック)
UPrep ラージスケールカラム 10個入 88-143シリーズGenesee Scientific Corporation¥60,199~税込¥66,219~
1パック(10個)
93日以内出荷
UPrep Anion-交換カラムUPrep Anion-交換カラムなら、大規模プラスミドMidiおよびMaxiキットで残った試薬を使用できます。残った精製試薬を捨てたり、保管したりしないでください...UPrepが解決します! UPrep Anion-交換カラムのユニークな樹脂は、超高純度スーパーコイルプラスミドDNAの精製専用に開発されました。 UPrep MidiおよびMaxi使い捨てカラ
UPrep 2.0mlチューブ付カラム 50個入Genesee Scientific Corporation¥14,980税込¥16,478
1パック(50個)
93日以内出荷
UPrep 2.0mlチューブ付カラムスピンカラムベースで行うPCRクリーンアップ、プラスミドミニプレップ、RNAクリーンアップ、ゲノムDNAミニプレップ、ゲル抽出キットなどすべてと互換性があります。高品質で阻害剤を含まないDNAおよびRNAは、ダウンストリーム分子アプリケーションを成功させるために重要です。それを念頭に置いて、綿密にテストされたUPr
仕様●サイズ制限:50bp~23kb(PCRクリーンアップ)、最大25kb(プラスミド調製)、最大> 40kb(ゲノムDNA調製)●容量:900μlアズワン品番65-3790-91
Nitex ナイロンメッシュ 57シリーズGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
Nitex ナイロンメッシュNitexナイロンメッシュは、精密に織られ、正確にコントロールされています。材料は、厳密な製造ガイドラインにより、ポアサイズ(目開き)、厚さ等の規格安定性などの一貫した再現可能な特性を備えています。Genesee Scientific社のさまざまなショウジョウバエ製品ラインの中の1つです。精密に織られたオープンナイロンメッシ
FlyStuff フライパッド 59シリーズGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
FlyStuff フライパッドFlyStuff フライパッド CO2装置は約75%のアクリルをベースに12.5%のUHMW多孔性ポリエチレンを融合した材質でできており、作業エリア全体に最適で一貫したCO2の拡散を保証します。 FlyStuff フライパッドには、ニッケルメッキされた真鍮製のホースバルブがあり、Φ3mmチューブに適合します。
仕様●サイズ:81x116mm●材質:アクリル+UHMW多孔性ポリエチレンアズワン品番65-3783-75
FlyStuff フットペダル コンプリートシステム 59-121シリーズGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
FlyStuff フットペダルコンプリートシステムFlyStuff フットペダルは、CO2を節約してショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑えるように設計されたシンプルで効率的なツールです。標準的な連続フロー設定と比較すると、このシンプルなフットペダルをショウジョウバエワークステーションに追加することでCO2を500%以上の節約につなげることがで
FlyStuff フットペダルGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
FlyStuff フットペダルFlyStuff フットペダルは、CO2を節約してショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑えるように設計されたシンプルで効率的なツールです。標準的な連続フロー設定と比較すると、このシンプルなフットペダルをショウジョウバエワークステーションに追加することでCO2を500%以上の節約につなげることができます。 CO2のコスト
Flystation ショウジョウバエ用静電気制御ブラシGenesee Scientific Corporation93日以内出荷
Flystation ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ半導体やその他、静電気に敏感な分野で使われている技術をハエ研究に応用した、静電気を制御する新しいブラシです。それは硫化銅と化学的に結合した超伝導の特殊な剛毛繊維フィラメントからなり、コロナ放電効果を生み出します。この繊維が帯電した材料の表面に近づくと、空気をイオン化し、帯電した材料
仕様●材質:アクリル(ブラシ素材)アズワン品番65-3784-36
Flypushing ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ 3本入Genesee Scientific Corporation93日以内出荷
Flypushing ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ半導体やその他、静電気に敏感な分野で使われている技術をハエ研究に応用した、静電気を制御する新しいブラシです。それは硫化銅と化学的に結合した超伝導の特殊な剛毛繊維フィラメントからなり、コロナ放電効果を生み出します。この繊維が帯電した材料の表面に近づくと、空気をイオン化し、帯電した材料
仕様●材質:アクリル(ブラシ素材)アズワン品番65-3784-35
Fly Collar ステンレス製Genesee Scientific Corporation93日以内出荷
Fly Collarこのショウジョウバエカラーは100%のハイグレードステンレス製で精密に製造され、耐久性と使いやすさを保証します。ギャップ幅はあらかじめ設置され小さいアレンレンチで調整できます。Dr. Heisenberg氏がデザインしたオリジナルが元となっています。※アレンレンチは含まれていません。
仕様●材質:ステンレス製アズワン品番65-3782-68
Flugs プラスチックボトル用キャップ 1000個入Genesee Scientific Corporation¥64,980税込¥71,478
1パック(1000個)
93日以内出荷
Flugs(R) プラスチックボトル用キャップFlugs(R)はプラスチックボトルにフィットします。セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)から製造され、わずかなすき間も優れたバリアで塞ぎます。蒸発が減ることで食物を新鮮な状態で長期保管ができます。これらキャップは安定したフィット性と無駄を抑えるための独自の金型で精密に
仕様●サイズ:約37mm●材質:セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)アズワン品番65-3782-70
Flugs ショウジョウバエ用バイアルチューブ 1000個入 49シリーズGenesee Scientific Corporation¥25,980~税込¥28,578~
1パック(1000個)
欠品中
Flugs(R) ショウジョウバエ用バイアルチューブキャップFlugs(R)はプラスチックボトルにフィットします。セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)から製造され、わずかなすき間も優れたバリアで塞ぎます。蒸発が減ることで食物を新鮮な状態で長期保管ができます。これらキャップは安定したフィット性と無駄を抑えるための独自
Flugs ショウジョウバエ用ガラスバイアルチューブ 細口用キャップ 1000個入Genesee Scientific Corporation¥25,980税込¥28,578
1パック(1000個)
93日以内出荷
Flugs(R) ショウジョウバエ用バイアルチューブキャップFlugs(R)はプラスチックボトルにフィットします。セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)から製造され、わずかなすき間も優れたバリアで塞ぎます。蒸発が減ることで食物を新鮮な状態で長期保管ができます。これらキャップは安定したフィット性と無駄を抑えるための独自
仕様●サイズ:約22mm●材質:セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)アズワン品番65-3782-73