ブランド: Genesee Scientific Corporationすべて解除
Flugs ショウジョウバエ用バイアルチューブ 1000個入 49シリーズ Genesee Scientific Corporation ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1パック(1000個)
予約販売
Flugs(R) ショウジョウバエ用バイアルチューブキャップFlugs(R)はプラスチックボトルにフィットします。セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)から製造され、わずかなすき間も優れたバリアで塞ぎます。蒸発が減ることで食物を新鮮な状態で長期保管ができます。これらキャップは安定したフィット性と無駄を抑えるための独自
胚収集ケージ 4個入 59シリーズ Genesee Scientific Corporation ¥ 20,980~税込 ¥ 23,078~
1パック(4個)
予約販売
胚収集ケージ丈夫なアクリルで作られた便利な胚収集ケージは、ディッシュに適応る拡張エンドキャップ(柔軟なLDPE)付です。テープを使用せず、ケージを完全に維持したまま使用可能なユニークな使い方が特長です。ケージの上部にはステンレススチールメッシュ(97μm)が装着されており、十分な通気性と結露を防ぎます。
レーヨンボール Lサイズ 2000個入 Genesee Scientific Corporation ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1パック(2000個)
予約販売
細口バイアル用レーヨンボール徹底した機械加工により、一貫した形状と均一したサイズが得られ、バイアルを最大限に効率化的に塞ぎます。これらの最高品質のボールは、ダニの侵入を制御するのに非常に効果的です。Genesee社ではショウジョウバエ研究のアプリケーション用にさまざまなキャップを取り揃えています。一貫した大きさと形わずかなすき
仕様 ●材質:レーヨン アズワン品番 65-3783-15
Droso-Plugs 59シリーズ Genesee Scientific Corporation 予約販売
Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。※オートクレーブする前にボトルからDroso-Plugs(R)をはずしてください。最も密度の高い発泡体再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けてください)可能
仕様 ●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。●サイズ:Φ25x28mm アズワン品番 65-3784-33
バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ Genesee Scientific Corporation ¥ 88,980税込 ¥ 97,878
1パック(12個)
予約販売
バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイショウジョウバエ用バイアル詰め替えシステム:この詰め替え用システムは、貴重な時間を節約し、環境にやさしくお求め易い価格になっています。この詰め替え用トレイは、精密なプラスチック成形で、内蔵型の仕切り用パーテーションを備えています。 100本のプラスチックバイアルをこのユニークなトレイに数秒で装填
CO2 バブラーキット フラスコ用 59シリーズ Genesee Scientific Corporation 予約販売
CO2 バブラーキットCO2 バブラーは、ショウジョウバエの脱水を防ぎ、フライパッドの静電気を抑制します。バブラー接続ヘッドには、市販の500ml、1000ml、2000mlの三角フラスコ各々に適合するサイズがあります。市販されているCO2 バブラーに使用可能麻酔器具に接続しハエの脱水や静電気の帯電を防止※フラスコは含まれていません。
耐性ゴムバンド 64シリーズ Genesee Scientific Corporation ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1個(2700本)ほか
93日以内出荷
耐性ゴムバンドこの耐性バンドはEPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製で熱、オゾン、酸、塩基に対する優れた耐性を備え、天然ゴムバンドのように温度変化による影響を受けません。よって、ショウジョウバエの研究ラボでのあらゆるアプリケーションに適したバンドで、時間の経過とともに劣化しない工業用に設計されたしっかりとした弾力性と頑丈性
ゴムバンド 64シリーズ Genesee Scientific Corporation ¥ 4,998税込 ¥ 5,498
1個(5300本)ほか
93日以内出荷
ゴムバンドGenesee ScientificではAlliance(R) Rubber社の正規代理店であり、約100種類のゴムバンドを取り扱っています。ゴムバンドのPale Crepe GoldTMシリーズは、ゴムの含有量が非常に高く、ポンドあたりの最大量を保証します。ゴム含有量が高いため、これらのバンドでは優れた弾力性があります。Pale Crepe GoldTMシリーズのゴムバンド非常に
WormStuff ワームピック用チップ 59シリーズ Genesee Scientific Corporation ¥ 60,980~税込 ¥ 67,078~
1個(6本)ほか
93日以内出荷
このチップはWormStuff ワームピックと互換性があり、Geneseeのクイックピックマグネットシステム(特許出願中)に使用できます。この独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平ら
WormStuff ワームピック 59-AWPシリーズ Genesee Scientific Corporation 予約販売
WormStuff ワームピックGenesee Scientific社独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平らにするために貴重な時間を無駄にしません。 Geneseeでは、性能と信頼性を保証するために
仕様 ●本体の色:5色(ブルー・グリーン・ピンク・レッド・ブラック)
FlyStuff フットペダル コンプリートシステム 59-121シリーズ Genesee Scientific Corporation 予約販売
FlyStuff フットペダルコンプリートシステムFlyStuff フットペダルは、CO2を節約してショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑えるように設計されたシンプルで効率的なツールです。標準的な連続フロー設定と比較すると、このシンプルなフットペダルをショウジョウバエワークステーションに追加することでCO2を500%以上の節約につなげることがで
Blowgun CO2麻酔ガン ミニ Genesee Scientific Corporation 予約販売
Blowgun ミニ CO2麻酔ガンBlowgun ミニは可変流量コントロールができ、コンパクトで人間工学に基づいたデザインになっており、CO2麻酔ガンとして完璧です。ニッケルメッキされた真鍮製のニードルはΦ0.052インチ、長さ1.1875ンチでCO2の出力に用います(綿、レーヨン、またはFlugs使用に適しています)。内径Φ1/8インチ(3mm)の硬い真鍮製バーブは、
FlyStuff フライパッドフレーム 59シリーズ Genesee Scientific Corporation 予約販売
FlyStuffフライパッドフレームFlyStuffフライパッド上にフライパッドの形状に精密に沿ってフィットする白いアクリルフレームです。片手でも簡単に取外しができ、埋め込み式になっているのでフレームがしっかり固定されます。
仕様 ●材質:アクリル●色:白 アズワン品番 65-3783-77
アルティメイト フライパッド ブラック サーフェイス #59-172B 用交換パッド 5枚入 Genesee Scientific Corporation 予約販売
アルティメイトフライパッドサーフェイス用交換パッド導電性のあるブラックタイプのサーフェイスはGenesee社の独占販売製品です。従来のホワイトタイプよりもいくつか利点があります。導電性のある多孔質材料は、フライパッドに静電気が蓄積するのを防ぎ、顕微鏡でハエを観察するときのまぶしさを軽減します。また、この黒い表面による優れたコントラストはこれまで以上にハエの目視をより良くします。アルティメイトフライパッドブラックサーフェイス(#59-172B)の交換用パッド取り外し/装着が容易従来のホワイトタイプより熱伝導性があり、静電気を抑制顕微鏡観察時のまぶしさを軽減優れたコントラスト
仕様 ●色:ブラック アズワン品番 65-3784-29
多孔性プラスチックシート Genesee Scientific Corporation 93日以内出荷
多孔性プラスチックシートこの高品質の多孔質ポリエチレンは、社内工場でFlyStuff Flypadを製造するのに使用されています。ショウジョウバエの研究にこの製品をお使いいただけるよう12インチで販売しています。
仕様 ●材質:UHMW多孔性ポリエチレン●厚さ:2.5mm●サイズ:約30.5x30.5cm●色:白 アズワン品番 65-3782-56
トレイ 広口バイアル用 50個入 Genesee Scientific Corporation ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1パック(50個)
予約販売
広口バイアル用トレイ広口バイアル用トレイのみ
仕様 ●サイズ:305x305x50.8mm●適応ディバイダー:#32-127●材質:厚紙 アズワン品番 65-3775-98
コットンボール 2000個入 51シリーズ Genesee Scientific Corporation ¥ 54,980税込 ¥ 60,478
1パック(2000個)
予約販売
コットンボールGenesee社ではショウジョウバエ研究のアプリケーション用にさまざまなキャップを取り揃えています。一貫した大きさと形わずかなすき間も効率的に塞ぎます。
仕様 ●材質:コットン アズワン品番 65-3783-18
FlyStuff フライパッド 59シリーズ Genesee Scientific Corporation 予約販売
FlyStuff フライパッドFlyStuff フライパッド CO2装置は約75%のアクリルをベースに12.5%のUHMW多孔性ポリエチレンを融合した材質でできており、作業エリア全体に最適で一貫したCO2の拡散を保証します。 FlyStuff フライパッドには、ニッケルメッキされた真鍮製のホースバルブがあり、Φ3mmチューブに適合します。
仕様 ●サイズ:81x116mm●材質:アクリル+UHMW多孔性ポリエチレン アズワン品番 65-3783-75
FlyStuff フットペダル Genesee Scientific Corporation 予約販売
FlyStuff フットペダルFlyStuff フットペダルは、CO2を節約してショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑えるように設計されたシンプルで効率的なツールです。標準的な連続フロー設定と比較すると、このシンプルなフットペダルをショウジョウバエワークステーションに追加することでCO2を500%以上の節約につなげることができます。 CO2のコスト
Flystation ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ Genesee Scientific Corporation 予約販売
Flystation ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ半導体やその他、静電気に敏感な分野で使われている技術をハエ研究に応用した、静電気を制御する新しいブラシです。それは硫化銅と化学的に結合した超伝導の特殊な剛毛繊維フィラメントからなり、コロナ放電効果を生み出します。この繊維が帯電した材料の表面に近づくと、空気をイオン化し、帯電した材料
仕様 ●材質:アクリル(ブラシ素材) アズワン品番 65-3784-36
Flugs プラスチックボトル用キャップ 1000個入 Genesee Scientific Corporation ¥ 64,980税込 ¥ 71,478
1パック(1000個)
予約販売
Flugs(R) プラスチックボトル用キャップFlugs(R)はプラスチックボトルにフィットします。セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)から製造され、わずかなすき間も優れたバリアで塞ぎます。蒸発が減ることで食物を新鮮な状態で長期保管ができます。これらキャップは安定したフィット性と無駄を抑えるための独自の金型で精密に
仕様 ●サイズ:約37mm●材質:セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate) アズワン品番 65-3782-70
Flugs ショウジョウバエ用ガラスバイアルチューブ 細口用キャップ 1000個入 Genesee Scientific Corporation ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1パック(1000個)
93日以内出荷
Flugs(R) ショウジョウバエ用バイアルチューブキャップFlugs(R)はプラスチックボトルにフィットします。セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)から製造され、わずかなすき間も優れたバリアで塞ぎます。蒸発が減ることで食物を新鮮な状態で長期保管ができます。これらキャップは安定したフィット性と無駄を抑えるための独自
仕様 ●サイズ:約22mm●材質:セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate) アズワン品番 65-3782-73
Flowbuddy フローレギュレーター 59-122シリーズ Genesee Scientific Corporation 予約販売
Flowbuddy フローレギュレーターショウジョウバエのCO2ワークステーションに便利で的確なフロー制御を追加します。 Flowbuddyのトグルスイッチを使用して、ショウジョウバエ実験を簡単・ただちに開始および終了できます。 2つの出力バーブへのCO2流量は、本体についている目盛付きノブフロ ーレギュレータで調整できます。このフローメーターの目盛は視
WormStuff ワームピック 59-AWPシリーズ Genesee Scientific Corporation 予約販売
WormStuffワームピックGeneseeScientific社独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平らにするために貴重な時間を無駄にしません。Geneseeでは、性能と信頼性を保証するために、プレミアグレードのプラチナワイヤもしくはプラチナ合金のみを使用しています。WormStuffワームピックと互換性のあるプラチナワイヤチップについては、別売にて取り扱っております。プラチナワイヤチップをすばやく取り付けおよび取り外しできるクイックピックシステム人間工学に基づいたデザインプラチナワイヤチップは使用するまでは保管してください。プラチナワイヤチップは別売
仕様 ●本体の色:5色(ブルー・グリーン・ピンク・レッド・ブラック) アズワン品番 65-3784-54
Droso-Plugs 59-194シリーズ Genesee Scientific Corporation ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1パック(1536個)
予約販売
Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。最も密度の高い発泡体再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けてください)可能
仕様 ●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。 アズワン品番 65-3784-26
レーヨンコイルロープ, 26g, 20lbs Genesee Scientific Corporation 予約販売
コイルロープこの医薬品グレードのコイルロープは、使用するバイアルまたはボトルのサイズに合わせて必要なサイズにカットして効果的に塞ぐことができます。USP(現在の版)Purified Rayonに準拠しています。
仕様 ●材質:レーヨン アズワン品番 65-3783-28