カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
絞り込み
ブランド
  • ISO
  • コクゴ(1)
  • アズワン(44)
  • フロンケミカル(24)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • ヤマト産業(47)
  • 三商(5)
  • ユタカ(Crown)(4)
  • アイ・エス・オー(1)
  • フジキン(22)
  • コフロック(8)
  • ADVANTEC(4)
  • LEM(3)
  • BRAND(1)
  • TOFCO(1)
  • フロン工業(1)
  • サーパス工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pctfe」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
7日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止未滅菌ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(0℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mLアズワン品番65-3846-61
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズISO
16,980税込18,678
1個(2本)
7日以内出荷
スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.2mlキャップは1本ごとに独立0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mLアズワン品番65-3846-59
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
16,980税込18,678
1個(2本)
7日以内出荷
シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3846-57
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
19,980税込21,978
1個(2本)
7日以内出荷
384well フルスカートタイプ:0.03ml従来になく肉薄なのでスピーディーな熱伝導が可能縦(A~P)、横(1~24)に印字刻印ありウェル周辺にリムを設け、シーリング気密性をアップ未滅菌※他ブランドのマット・シールと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3834-47
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
15,980税込17,578
1個(4本)
7日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3838-17
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
13,980税込15,378
1個(4本)
7日以内出荷
ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3838-14
5mlチューブ用ホモジナイザー ISO5mlチューブ用ホモジナイザーISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
ホモジナイザーフッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL
15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズISO
18,980税込20,878
1個(2本)
18日以内出荷
96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mLアズワン品番65-3831-85
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
19,980税込21,978
1個(2本)
18日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3834-48
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
48well シンプレート(番号入り):0.2mlプレート本体に適度な堅さがあり、切断が可能プレートには数字の印字済未滅菌※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3846-54
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mLアズワン品番65-3846-62
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
96well シーケンサー(ABI 3100)対応各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付未滅菌※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3846-55
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズISO
13,980税込15,378
1個(4本)ほか
18日以内出荷
キャップ部分に書き込み可能プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズISO
18,980税込20,878
1個(2本)
18日以内出荷
PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 ANSI/SLAS規格(フタなし)ANSI/SLASスタンダード4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mLアズワン品番65-3834-53
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズISO
19,980税込21,978
1個(2本)
18日以内出荷
サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mLアズワン品番65-3834-51
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズISO
13,980税込15,378
1個(4本)
18日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチューブに添加したサンプルを保存すれば最低約3時間はサンプルの解凍を防止未滅菌ご使用前に予めクーラーラックを指定温度(-15~-20℃)で24時間以上冷しておくと、クーラーラック内の保冷剤により、フリーザーから取り出した後もラック内の温度を約3時間保持します。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mLアズワン品番65-3839-15
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
16,980税込18,678
1個(2本)
18日以内出荷
96well ハーフスカート・フルスカート用各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付縦(A~H)、横(1~12)に印字あり取り外しが簡単なワンタッチスペーサー付未滅菌※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3846-58
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
13,980税込15,378
1個(4本)
18日以内出荷
コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3838-15
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2mlバージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減未滅菌※キャップとチューブのセットです。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mLアズワン品番65-3846-53
15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
ホモジナイザーコードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:170mm●先端部径:10mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
15,980税込17,578
1個(4本)
18日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応HTS用バーコードサーフェイス縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。リアルタイムPCR未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3838-18
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズISO
18,980税込20,878
1個(2本)
18日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応HTS用バーコードサーフェイス縦(A~H)、横(1~12)に印字あり未滅菌※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3834-44
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズISO
16,980税込18,678
1個(2本)
18日以内出荷
スタンダード(キャップレス):0.2mlキャップはPCR-8Cシリーズを御使用下さい。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mLアズワン品番65-3846-56
1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810XシリーズISO
18,980税込20,878
1個(2本)
18日以内出荷
PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3834-43
pctfe丸棒特集