カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • Labnet
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • SMC(76)
  • 三菱ふそう(74)
  • DAIKO(大光電機)(40)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
  • ホンダ(27)
  • リスパック(21)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • GVS(9)
  • アックスブレーン(6)
  • サカエ(6)
  • CKD(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • RADIALL(5)
  • RS PRO(5)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(5)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abn」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini マイクロチューブ遠心機 LabnetMini マイクロチューブ遠心機Labnet
38,980税込42,878
1式
3日以内出荷
Mini マイクロチューブ遠心機工具を使わずに簡単にローター交換が可能素早く減速し、待ち時間無しデュアルリッドスイッチ採用で意図しないリッド開放を防止1.5/2.0ml チューブ用ローター、0.2ml 8 連 PCRチューブ用ローター付
仕様※予告なく仕様が変更される場合がございます。質量(kg)1.2Kg電源100-240V、50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×147×122最大遠心力(G)2,000xg構成本体、0.2mL チューブ用アダプター、0.25mL チューブ用アダプター、0.5mL チューブ用アダプター、1.5、2.0mL チューブ用ローター、0.2mL 8 連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書本数収容:1.5、2.0mLチューブ×8本、0.2mL 8連チューブ×4ストリップ、0.2mL シングルチューブ×32本回転数最大:6,000rpmアズワン品番68-5382-85
電動ピペッター FASTPETTE Pro Labnet電動ピペッター FASTPETTE ProLabnet
64,980税込71,478
1式
4日以内出荷
25mlを3.2秒で吸い上げ・フル充電で約2,000回のピペッティング!!人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペッティング作業による疲れを軽減させます。0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。用途に合わせて4種類
仕様●重量:220g(本体)●バッテリー:ニッケル水素電池●バッテリー使用時間:約8時間(充電時間:7~8時間)●フィルター:疎水性0.2μm PTFEフィルター●材質:ノーズコーン/ポリプロピレン、ピペットフォルダー/シリコン●構成:ピペッター本体、スタンド、電源ケーブル、0.2μm PTFE、マニュアル、保証書アズワン品番65-3812-35
PipetPAL用回転式スタンド 6本立て LabnetPipetPAL用回転式スタンド 6本立てLabnet
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
シングルチャンネルピペットを6本掛けられます。回転式なので場所をとりません。※マルチチャンネルピペットを掛けることができません。
アズワン品番65-3837-83
Labnetデジタルドライバス LabnetLabnetデジタルドライバスLabnet
99,980税込109,978
1式
4日以内出荷
AccuBlockTMドライバス。Labnetデジタルドライバスインキュベーターは、シングル、デュアル、および4ブロックの3種類があり、最大150℃までの温度範囲を持ちます。分子生物学、組織学などの研究所でさまざまなアプリケーションにお使いいただけます。本体のみ。シングルブロック(1個のブロックを設置)、デュアルブロック(2個のブロックを設置)、4ブロック(4個のブロックを設置)の3タイプ。USB接続により、データのトレーサビリティが可能。透明なフタ付。※用途に合わせて別売のブロックをご購入下さい。※デュアルブロックでのブロック1つ、もしくは4ブロックモデルでのブロック1~3つでのご使用をお控え下さい。
Labnetデジタルドライバス用オプション LabnetLabnetデジタルドライバス用オプションLabnet
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から63日以内出荷
Labnetデジタルドライバス用オプション LabnetLabnetデジタルドライバス用オプションLabnet
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ホモジナイザーフッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意
仕様●サイズ:90x76x50mm●材質:アルミニウムアズワン品番65-3828-56
Labnetデジタルドライバス用オプション LabnetLabnetデジタルドライバス用オプションLabnet
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
仕様●サイズ:90x76x50mm●材質:アルミニウム
エクセル電動ピペット 12chマルチチャンネルピペット LEシリーズ Labnetエクセル電動ピペット 12chマルチチャンネルピペット LEシリーズLabnet
209,800税込230,780
1式
7日以内出荷から63日以内出荷
エクセル電動ピペット・マルチチャンネル。マルチプレートにサンプルを分注する際に最適。ピペットの下部は360度回転させることができます。様々な位置での分注スタイルに対応。自己診断プログラムを搭載。高い精度と再現性の維持、自動キャリブレーション機能が作動し、優れたピペッティングを実現。見やすい大きなLCD。設定されている容量やモード、バッテリー残量が一目でわかります。軽量で操作が容易。長時間の作業でも指が疲れにくく、反復性疲労障害のリスクを軽減。各モードのプログラミングが容易。5種類のモードが設定できるので用途に応じたピペッティングが行えます。9プログラムまで保存可能。吸引・吐出のスピードは5段階で調整可能。オートクレーブ可能(ピペット本体下部のみ)。ACアダプター式の充電です(ACアダプターは付属品)。エクセル電動ピペット操作モード(シングルチャンネル・マルチチャンネル)。オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ピペッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。MDモード(反復分注モード)。MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。MIXモード(ミキシングモード)。定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。SAモード(連続定量分注)。設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。SDモード(連続可変分注)。設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。
エクセル電動ピペット 8chマルチチャンネルピペット LEシリーズ Labnetエクセル電動ピペット 8chマルチチャンネルピペット LEシリーズLabnet
189,800税込208,780
1式
7日以内出荷
PCRチューブ・キャップPCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップDNase, RNaseフリーほぼすべての一般的なサーマルサイクラーに適合全体的に非常にクリアで透明感があります。キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。
PipetPAL用スタンドホールド マルチチャンネル用 LabnetPipetPAL用スタンドホールド マルチチャンネル用Labnet
12,980税込14,278
1個
63日以内出荷
マルチチャンネルピペットを1本、掛けられます。
アズワン品番65-3837-85
エクセル電動ピペット 8chマルチチャンネルピペット LEシリーズ Labnetエクセル電動ピペット 8chマルチチャンネルピペット LEシリーズLabnet
179,800税込197,780
1式
63日以内出荷
エクセル電動ピペット・マルチチャンネル。マルチプレートにサンプルを分注する際に最適。ピペットの下部は360度回転させることができます。様々な位置での分注スタイルに対応。自己診断プログラムを搭載。高い精度と再現性の維持、自動キャリブレーション機能が作動し、優れたピペッティングを実現。見やすい大きなLCD。設定されている容量やモード、バッテリー残量が一目でわかります。軽量で操作が容易。長時間の作業でも指が疲れにくく、反復性疲労障害のリスクを軽減。各モードのプログラミングが容易。5種類のモードが設定できるので用途に応じたピペッティングが行えます。9プログラムまで保存可能。吸引・吐出のスピードは5段階で調整可能。オートクレーブ可能(ピペット本体下部のみ)。ACアダプター式の充電です(ACアダプターは付属品)。エクセル電動ピペット操作モード(シングルチャンネル・マルチチャンネル)。オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ピペッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。MDモード(反復分注モード)。MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。MIXモード(ミキシングモード)。定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。SAモード(連続定量分注)。設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。SDモード(連続可変分注)。設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。