Mini マイクロチューブ遠心機
Mini マイクロチューブ遠心機
工具を使わずに簡単にローター交換が可能
素早く減速し、待ち時間無し
デュアルリッドスイッチ採用で意図しないリッド開放を防止
1.5/2.0ml チューブ用ローター、0.2ml 8 連 PCRチューブ用ローター付
- 仕様
- ※予告なく仕様が変更される場合がございます。
- 質量(kg)
- 1.2Kg
- 電源
- 100-240V、50-60Hz
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 172×147×122
- 最大遠心力(G)
- 2,000xg
- 構成
- 本体、0.2mL チューブ用アダプター、0.25mL チューブ用アダプター、0.5mL チューブ用アダプター、1.5、2.0mL チューブ用ローター、0.2mL 8 連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書
- 本数
- 収容:1.5、2.0mLチューブ×8本、0.2mL 8連チューブ×4ストリップ、0.2mL シングルチューブ×32本
- 回転数
- 最大:6,000rpm
- アズワン品番
- 68-5382-85
- 内容量
- 1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ














![GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071376-261016-02.jpg)
![MCEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] MCEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071297-261111-02.jpg)
![PESシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PESシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071331-261111-02.jpg)
![PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071367-261102-02.jpg)
![PTFEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PTFEシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071392-261111-02.jpg)
![PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071322-261016-02.jpg)

![ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071349-261016-02.jpg)


