ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)1000ml トリプルバッグ 399950シリーズTPP¥289,800税込¥318,780
1セット(4パック×5個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlボトルトップとボトルとのセットフィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、さらに独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。四角いディメンションで、保管スペースをセーブボトル口径は45mmΦガンマ線滅菌済・個別包装ハサミを必要としないピールオフ包装バキュームポンプを使って容易にフィルトレーションフィルトレーション後のサンプル保存用キャップも同封全てのラピッドフィルターMaxボトルはGL-45のサイズと同じトリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:69cm2●容量:1000ml●寸法:111x111x285mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-41