付属品Micro USB TypeBケーブル×1、ネクステート保守パーツセット×1(アジャスターチューブ×1、Oリング大×1、Oリング小×2、イモネジ×2、専用レンチ×1)適合【チェストピース】3M(TM)リットマンステソスコープ カーディオロジーIV(TM)、マスタークラシックII(TM)、クラシックIII(TM)・クラシックII(小児・新生児用)寸法(mm)44.6×86.2(ネック部含む)×21.6質量(g)約60連続使用時間約4時間(フル充電2時間)通信方式Bluetooth標準規格Ver4.2充電池タイプ内蔵型リチウムイオン変調方式FHSS使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)入出力端子3.5mmミニジャック/2系統、USB充電(Micro USB TypeB)、USB Audio対応(24bit/96Hzデジタル出力)対応コーデックAAC対応プロファイルA2DPサービス分類レンタル