【レンタル】ネクステート デジタル聴診デバイス 本体 SDNX-01Gシリーズ レンタル
既存の聴診器のチェストピースを使用し、普段の聴診を容易にデジタル化できます。
最新のデジタル音響回路で違和感の少ない音質です。
デジタルアンプによる聞きやすい音量での聴診です。
市販のヘッドフォンやイヤフォンが利用可能です。
- 付属品
- Micro USB TypeBケーブル×1、ネクステート保守パーツセット×1(アジャスターチューブ×1、Oリング大×1、Oリング小×2、イモネジ×2、専用レンチ×1)
- 適合
- 【チェストピース】3M(TM)リットマンステソスコープ カーディオロジーIV(TM)、マスタークラシックII(TM)、クラシックIII(TM)・クラシックII(小児・新生児用)
- 寸法(mm)
- 44.6×86.2(ネック部含む)×21.6
- 質量(g)
- 約60
- 連続使用時間
- 約4時間(フル充電2時間)
- 通信方式
- Bluetooth標準規格Ver4.2
- 充電池タイプ
- 内蔵型リチウムイオン
- 変調方式
- FHSS
- 使用周波数(GHz)
- 2.4帯(2.4000~2.4835)
- 入出力端子
- 3.5mmミニジャック/2系統、USB充電(Micro USB TypeB)、USB Audio対応(24bit/96Hzデジタル出力)
- 対応コーデック
- AAC
- 対応プロファイル
- A2DP
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1セット
注意
※本品は、医療機器ではありません。※使用には、チェストピース、ヘッドフォンやイヤホンが必要です(心音はとても低い音のため、ヘッドフォンは再生周波数帯域が10Hz前後の重低音対応のものや、ハイレゾ音源対応と表記があるものを推奨)。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









