絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SOL HARD

SOL HARDのページです。SOL HARDは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名清水株式会社
設立1947/01/18
所在地〒542-0082 大阪市中央区島之内1丁目
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(23件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)SOL HARD(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ)SOL HARD(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
チェンジロック SOL HARDチェンジロックSOL HARD(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。ロックダイヤル式材質(本体)真鍮
ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARDステンロック ツル長 同一鍵SOL HARD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キー材質(ツル)SUS304
SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARDSOL スライディングガラス ロック扉用SOL HARD(11件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
バンドロック No.4900 SOL HARDバンドロック No.4900SOL HARD(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。
ロックダイヤル式材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5有効径(Φmm)約50~150質量(g)73引張強度(kN)0.9引張強度(kg)90長さ(mm)532
オールステンロック SOL HARDオールステンロックSOL HARD(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARDNo.2500 ステンロック 同一鍵SOL HARD(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
コンセントロック  ツル長 SOL HARDコンセントロック ツル長SOL HARD(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARDオールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)SOL HARD(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40 SOL HARDNo.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40SOL HARD
1,398税込1,538
1個
欠品中
キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。 解錠番号の設定にはキーが必要なので、イタズラや誤操作による番号変更を防止できます。 管理者と使用者の明確な区別ができます。
用途複数人が出入(施解錠)する施設、学校やオフィス・倉庫等に。 お子様の使用を制限する為に、親御さんが番号を設定。ロックダイヤル式付属品番号設定用キー(1本)材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄、(キー)真鍮質量(g)160
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ SOL HARDワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプSOL HARD(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装材質(ツル)鉄・クロームメッキ材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29
自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 SOL HARD自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製SOL HARD(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮付属品ビス6本材質本体/受け:亜鉛ダイカスト、心棒:鉄、受板:鉄
No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARDNo.5700 アルミ倉庫錠SOL HARD(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
材質(本体)アルミニウム材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
オールステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARDオールステンロック ツル長 同一鍵SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
ステンロック  ツル長 SOL HARDステンロック ツル長SOL HARD
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
SOL シリンダー錠 SOL HARDSOL シリンダー錠SOL HARD
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
ステンロック SOL HARDステンロックSOL HARD
899税込989
1個
翌々日出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
シリンダー南京錠 SOL HARDシリンダー南京錠SOL HARD
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
パーフェクトロック SOL HARDパーフェクトロックSOL HARD
8,688税込9,557
1個
当日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
オールステンロック  ツル長 SOL HARDオールステンロック ツル長SOL HARD
3,998税込4,398
1個
欠品中
オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
パーフェクトロック  同一鍵 SOL HARDパーフェクトロック 同一鍵SOL HARD
8,998税込9,898
1個
当日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
セーフティロック  同一鍵 SOL HARDセーフティロック 同一鍵SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
ストップロック SOL HARDストップロックSOL HARD
1,498税込1,648
1個
当日出荷
番号は、変更できません。 「0」でダイヤルがストップします。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁材質本体・ツル/スチール材質(本体)スチール材質(吊)スチール
ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ SOL HARDワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプSOL HARD
999税込1,099
1個
欠品中
高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
セーフティロック SOL HARDセーフティロックSOL HARD
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)