絞り込み
ブランド
- SOL HARD
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,199)
- SHIMANO(シマノ)(2,098)
- エスコ(1,977)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,278)
- 日本緑十字社(1,145)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(813)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
特価

SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
ステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キーロックキー式材質(ツル)SUS304
SOL スライディングガラス ロック扉用
SOL HARD(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。用途ショーケース用仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
バンドロック No.4900
SOL HARD(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン長さ(mm)532質量(g)73引張強度(kg)90有効径(Φmm)約50~150引張強度(kN)0.9ロックダイヤル式外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5
No.2500 ステンロック 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)
SOL HARD(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
オールステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30ロックキー式
コンセントロック ツル長
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15ロックキー式
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ
SOL HARD(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装バルブ形式29ロックダイヤル式材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム材質(ツル)鉄・クロームメッキ
ステンロック
SOL HARD¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
No.5700 アルミ倉庫錠
SOL HARD(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。材質(本体)アルミニウム材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ
SOL HARD¥1,098税込¥1,2081個当日出荷高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。材質(本体)真鍮バルブ形式29材質(キー)真鍮・ニッケルメッキロックキー式材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
ステンロック ツル長
SOL HARD¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
セーフティロック 同一鍵
SOL HARD¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式
シリンダー南京錠
SOL HARD¥869~税込¥956~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
パーフェクトロック 同一鍵
SOL HARD¥8,998税込¥9,8981個当日出荷両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50ロックキー式
パーフェクトロック
SOL HARD¥8,688税込¥9,5571個当日出荷両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50ロックキー式
オールステンロック ツル長
SOL HARD¥3,998税込¥4,3981個欠品中オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30ロックキー式
セーフティロック
SOL HARD¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式
ストップロック
SOL HARD¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷番号は、変更できません。 「0」でダイヤルがストップします。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど仕様ダイヤル/4桁材質本体・ツル/スチール材質(本体)スチールロックダイヤル式材質(吊)スチール






























![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)