カテゴリ
- 防犯用品(14)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SOL HARD
- モノタロウ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(22)
- 清水[建築金物](10)
- 栃木屋(8)
- SoL(5)
- アルファ(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- JAPPY(1)
「sol鍵」の検索結果
特価

SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)
SOL HARD(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
No.2500 ステンロック 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
パーフェクトロック 同一鍵
SOL HARD¥8,998税込¥9,8981個当日出荷両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
シリンダー南京錠
SOL HARD¥869~税込¥956~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
ステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。ロックキー式付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キー材質(ツル)SUS304
オールステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
セーフティロック 同一鍵
SOL HARD¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
SOL スライディングガラス ロック扉用
SOL HARD(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
No.5700 アルミ倉庫錠
SOL HARD(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。材質(本体)アルミニウム材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
ダイヤル式カムロック 防水仕様
SOL HARD¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・3 桁ダイヤル仕様。キーレス管理できるので便利です。・ツマミを回して施解錠できます。・解錠番号がバラバラ(解錠番号が不明)の状態でも施錠することができます。(スクランブルロック仕様)。・解錠番号変更可能(番号を忘れた場合の緊急解除方法はありません。)。・樹脂製ハウジングにパッキン採用の防水仕様です。(IPX4 相当)。・左右兼用型(止金の向きを変更してください。)用途宅配ボックス、郵便受け、ロッカー、制御盤、各種キャビネット・ラック