カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- OKW
- トヨタ(8)
- MAZDA(マツダ)(4)
- カクダイ(1)
- 水本機械製作所(1)
- スバル(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ヤギコーポレーション(1)
- RS PRO(1)
「6465-20」の検索結果

キャップ ブラック 10個入
OKW¥1,798税込¥1,9781式(10個)7日以内出荷コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。ノブ本体は直径Φ16からΦ50の6サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。Φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。