カテゴリ
- トラック純正部品(9)
- バイク純正部品(8)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(6)
- スズキ(4)
- ホンダ(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- Kawasaki(2)
- トヨタ(2)
- 日野自動車(2)
- カクダイ(1)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- ミツビシ(1)
- いすゞ自動車(1)
- SAMTEC(1)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「6206-10」の検索結果

ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(43個)当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
真鍮ソケット CLOSE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷真鍮製の壁付けパイプソケットです。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状ソケット種類クローズ
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(58個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴![表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768324-160719-02.jpg)
表示付ボルト 内開き用
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き![表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768342-160719-02.jpg)
表示付ボルト 外開き用
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、取手:AES樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 200個入
SAMTEC¥46,980税込¥51,6781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6206アズワン品番65-7693-37


























![表示付ボルト 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768324-160719-02.jpg)
![表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768342-160719-02.jpg)