569件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTCアルミニウム製スリーブプローブ testo(テストー)NTCアルミニウム製スリーブプローブtesto(テストー)
10,980税込12,078
1本
23日以内出荷
アルミスリーブで応答性を遅くしました。 NTCタイプの温度プローブ。
寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-30~150ケーブル長(m)2.4センサーサーミスタセンサ精度(℃)±0.2
K熱電対輻射熱プローブ testo(テストー)K熱電対輻射熱プローブtesto(テストー)
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120仕様輻射熱測定トラスコ品番819-3645寸法(mm)150Φケーブル長(m)3精度(℃)±0.5
K熱電対防水型表面温度プローブ testo(テストー)K熱電対防水型表面温度プローブtesto(テストー)
17,980税込19,778
1本
23日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3648寸法(mm)115×5Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)30先端径(Φmm)6
K熱電対防水型表面温度プローブ testo(テストー)K熱電対防水型表面温度プローブtesto(テストー)
28,980税込31,878
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番819-3644寸法(mm)150×2.5使用温度範囲(℃)-40~1000ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)20
K熱電対防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)K熱電対防水型浸漬/芯温プローブtesto(テストー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付きフレキシブルプローブ。
トラスコ品番819-3641寸法(mm)300×1.5Φ使用温度範囲(℃)-40~800ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)2
K熱電対防水型食品用温度プローブ testo(テストー)K熱電対防水型食品用温度プローブtesto(テストー)
25,980税込28,578
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3680使用温度範囲(℃)-40~230
K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ testo(テストー)K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブtesto(テストー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス仕様の防水タイプ。
トラスコ品番819-3649寸法(mm)125×4Φ使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.5精度(℃)±2.5応答時間(秒)7先端径(Φmm)3.2
K熱電対素線温度センサ 80cm testo(テストー)K熱電対素線温度センサ 80cmtesto(テストー)
4,598税込5,058
1本
23日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。
トラスコ品番819-3642使用温度範囲(℃)-40~400精度(℃)±2.5
K熱電対針金タイプ Φ3mmx1m testo(テストー)K熱電対針金タイプ Φ3mmx1mtesto(テストー)
11,980税込13,178
1本
22日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。
トラスコ品番819-3656使用温度範囲(℃)-40~1000精度(℃)±1.5
K熱電対針金タイプ testo(テストー)K熱電対針金タイプtesto(テストー)
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ0.25mmの極細プローブ。
トラスコ品番819-3640寸法(mm)500×0.25Φ使用温度範囲(℃)-40~600ケーブル長(m)2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
K熱電対高速応答温度プローブ testo(テストー)K熱電対高速応答温度プローブtesto(テストー)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 Φ1.4mmの高速応答プローブ。
トラスコ品番819-3675使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
K熱電対気体用温度プローブ testo(テストー)K熱電対気体用温度プローブtesto(テストー)
16,980税込18,678
1本
22日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3647使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)25
K熱電対パドル型表面温度プローブ testo(テストー)K熱電対パドル型表面温度プローブtesto(テストー)
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 伸縮ロッドのフラッタヘッド型表面プローブ。
仕様伸縮ロッド:680mmトラスコ品番819-3639寸法(mm)75×21Φ使用温度範囲(℃)0~300精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ testo(テストー)K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブtesto(テストー)
31,980税込35,178
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 平型のパドルタイプ。
トラスコ品番819-3652寸法(mm)(パドル)7×40使用温度範囲(℃)-40~130ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)5
K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブ testo(テストー)K熱電対ステンレス鋼製スリーブプローブtesto(テストー)
10,980税込12,078
1本
16日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 配管温度をしっかり測定。 65mmまでの配管に対応。 ステンレススリーブで応答性を遅くしました。
寸法(mm)145×8Φ使用温度範囲(℃)-40~205ケーブル長(m)1.9精度(℃)±2.5
K熱電対L字型表面温度プローブ testo(テストー)K熱電対L字型表面温度プローブtesto(テストー)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 L字型高速応答表面プローブ。
トラスコ品番819-3646寸法(mm)80×5Φ、先端:50×Φ12使用温度範囲(℃)-40~300ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)3
105用突刺ロングプローブ testo(テストー)105用突刺ロングプローブtesto(テストー)
7,898税込8,688
1本
16日以内出荷
トラスコ品番110-8456寸法(mm)Φ3.5×200タイプロング
騒音計 外部校正器 testo(テストー)騒音計 外部校正器testo(テストー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
校正器、testo 815 testo 816 testo 816-1の通常校正用
音圧レベル(dB)±0.5 in accordance with Class 2 to IEC 60942
TESTO816-1普通騒音計 testo(テストー)TESTO816-1普通騒音計testo(テストー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用周波数範囲20-8kHz仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書トラスコ品番820-7541質量(g)390精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)分解能0.1dB動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec周波数特性A/Cバッテリー4 x type AA batteries測定レベル範囲(dB)20~130測定単位dB測定間隔0.5秒
【レンタル】プロフェッショナル温度計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】プロフェッショナル温度計(校正書付)testo(テストー)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース質量(g)428外形寸法(mm)220×74×46入力熱電対タイプEセンサーPt100温度測定範囲(℃)Pt100:-40~+300、K熱電対:-200~+13700、T熱電対:-200~+4000、J熱電対:-200~+10000、S熱電対:0~+1760/プローブ:-40~+300分解能(℃)プローブ接続時:0.001バッテリー単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタデータメモリ10000測定周期(秒)0.5℃(精度±1目盛り)Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値)ポート熱電対×2ch、Pt100×1ch動作温度範囲(℃)-20~50
延長リード線(ストレートプラグ) testo(テストー)延長リード線(ストレートプラグ)testo(テストー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
長さ(mm)1115直径(Φmm)12質量(g)110最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
マグネットハンガー testo(テストー)マグネットハンガーtesto(テストー)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
質量(g)60外形寸法(mm)240×35×5
ヒューズセット(5個) 630mA/600V testo(テストー)ヒューズセット(5個) 630mA/600Vtesto(テストー)
3,998税込4,398
1個
17日以内出荷
ヒューズセット(5個) 10A/600V testo(テストー)ヒューズセット(5個) 10A/600Vtesto(テストー)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
テストリード標準4mm(直角プラグ) testo(テストー)テストリード標準4mm(直角プラグ)testo(テストー)
5,098税込5,608
1個
16日以内出荷
長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)110安全規格CATⅡ1000V
テストリード標準4mm(ストレートプラグ) testo(テストー)テストリード標準4mm(ストレートプラグ)testo(テストー)
5,098税込5,608
1個
16日以内出荷
長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)110安全規格CATⅡ1000V
テストリード2mm(直角プラグ) testo(テストー)テストリード2mm(直角プラグ)testo(テストー)
5,098税込5,608
1個
16日以内出荷
長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)100安全規格CATⅡ1000V
SAVERIS 2ディスプレイ付き無線データーロガー testo(テストー)SAVERIS 2ディスプレイ付き無線データーロガーtesto(テストー)
73,980税込81,378
1セット
40日以内出荷
セイフティアリゲータークリップ testo(テストー)セイフティアリゲータークリップtesto(テストー)
5,098税込5,608
1個
16日以内出荷
質量(g)90外形寸法(mm)95×46×24安全規格CATⅢ600V
サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル) testo(テストー)サーミスタ(Saveris 2 T2)高精度浸漬/芯温プローブ(ロングケーブル)testo(テストー)
17,980税込19,778
1本
16日以内出荷
温度測定範囲(℃)-35~80寸法(mm)40×Φ3(先端:Φ3)ケーブル長(m)6精度(℃)±0.2応答速度5秒
クランプセンサ testo(テストー)クランプセンサtesto(テストー)
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
仕様Authorizations、T V:CE:CSA外形寸法(mm)210×100×42保護等級IP40バッテリー単四乾電池×3保証期間2年安全規格CATⅣ600V保管温度(℃)-15~60動作温度範囲(℃)0~50
アリゲータークリップセット testo(テストー)アリゲータークリップセットtesto(テストー)
5,098税込5,608
1個
16日以内出荷
長さ(mm)75直径(Φmm)21質量(g)50最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜) testo(テストー)T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜)testo(テストー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
温度測定範囲(℃)-40~250寸法(mm)2000×Φ1.5精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度2秒
T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ testo(テストー)T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブtesto(テストー)
15,980税込17,578
1本
16日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~350寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度5秒
testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― ステンレス焼結キャップ(12mm) testo(テストー)testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― ステンレス焼結キャップ(12mm)testo(テストー)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm) testo(テストー)testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm)testo(テストー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
高湿環境での使用に適しています。
仕様湿度センサ用PTFEキャップトラスコ品番820-6939セット内容キャップ
TESTO 770-2 AC/DCクランプメーター testo(テストー)TESTO 770-2 AC/DCクランプメーターtesto(テストー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
TESTO770-1 AC/DCクランプメーター testo(テストー)TESTO770-1 AC/DCクランプメーターtesto(テストー)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
testo 760用キャリングケース testo(テストー)testo 760用キャリングケースtesto(テストー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
質量(g)200外形寸法(mm)240×180×100
TESTO 760-3 デジタルマルチメーター testo(テストー)TESTO 760-3 デジタルマルチメーターtesto(テストー)
45,980税込50,578
1個ほか
23日以内出荷から40日以内出荷
仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600/1000保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A