569件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO 760-2 デジタルマルチメーター testo(テストー)TESTO 760-2 デジタルマルチメーターtesto(テストー)
36,980税込40,678
1個ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
TESTO760-1 デジタルマルチメーター testo(テストー)TESTO760-1 デジタルマルチメーターtesto(テストー)
23,980税込26,378
1個ほか
16日以内出荷から90日以内出荷
寸法(mm)167×84×45タイプ平均値応答表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:400/4k/40k/400k/ 4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF、周波数:5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512kHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ300V 、CATⅢ600V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.4/4/40/400/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:4/10A、0.1mA~10A
TESTO755-1 フォークテスター testo(テストー)TESTO755-1 フォークテスターtesto(テストー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
testo 755/770用キャリングケース testo(テストー)testo 755/770用キャリングケースtesto(テストー)
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷
質量(g)200外形寸法(mm)270×150×75
testo 750用キャリングケース testo(テストー)testo 750用キャリングケースtesto(テストー)
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
質量(g)200外形寸法(mm)285×110×50
TESTO750-3 ボルトテスター testo(テストー)TESTO750-3 ボルトテスターtesto(テストー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)ディスプレイLCディスプレイ動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
TESTO750-2 ボルトテスター testo(テストー)TESTO750-2 ボルトテスターtesto(テストー)
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
TESTO745 検電器 testo(テストー)TESTO745 検電器testo(テストー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
周波数特性40~400Hz電池単4乾電池×2本動作環境-10~50℃/湿度80%rH以下
K熱電対アダプタ (マルチメーター用) testo(テストー)K熱電対アダプタ (マルチメーター用)testo(テストー)
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷
質量(g)60外形寸法(mm)75×72×21バッテリーリチウム電池(CR2032)X1動作温度範囲(℃)-20~500
K熱電対アダプタ (クランプメーター用) testo(テストー)K熱電対アダプタ (クランプメーター用)testo(テストー)
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷
K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ testo(テストー)K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブtesto(テストー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
温度測定範囲(℃)-40~220サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6)ケーブル長(m)2(PTFE)精度(℃)代表値:±1.5(Class1)応答速度7秒
K熱電対素線タイプ温度プローブ (ファイバーグラス被覆) testo(テストー)K熱電対素線タイプ温度プローブ (ファイバーグラス被覆)testo(テストー)
7,798税込8,578
1本
22日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~400サイズ1500×Φ1.5精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
K熱電対(Saveris 2 T3) 素線タイプ温度プローブ (PTFE被覆) testo(テストー)K熱電対(Saveris 2 T3) 素線タイプ温度プローブ (PTFE被覆)testo(テストー)
7,698税込8,468
1本
11日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~250トラスコ品番819-3643サイズ1500×Φ1.5精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
0613 1912 testo(テストー)0613 1912testo(テストー)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
コンパクト温度データロガー 175 T3 testo(テストー)コンパクト温度データロガー 175 T3testo(テストー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃)外形寸法89 X 53 X 27 mm分解能0.1 ℃保護等級IP65メモリー1,000,000 測定値使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3動作温度-20 ~ +55℃電池寿命3年 (15分間隔)保管温度(℃)-20 ~ +55℃チャネル数2 外付け
TESTO175 T2コンパクト温度データロガー testo(テストー)TESTO175 T2コンパクト温度データロガーtesto(テストー)
40,980税込45,078
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
TESTO175 T1温度データロガー testo(テストー)TESTO175 T1温度データロガーtesto(テストー)
31,980税込35,178
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
空調冷媒用ケース testo(テストー)空調冷媒用ケースtesto(テストー)
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
寸法(mm)250×180×70質量(g)260プローブ549i×2本、115i×2本
クランプ温度スマートプローブ TESTO115i testo(テストー)クランプ温度スマートプローブ TESTO115itesto(テストー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
クランプしてパイプ温度を簡単に測定。 testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。 熱交換器の出入り口温度測定にも最適。 パイプはΦ6~35mmに対応。
付属品乾電池、出荷検査書トラスコ品番795-9176外形寸法(mm)183×90×30測定範囲(℃)-40~+85測定項目温度精度(±1digit)±1.3℃分解能(℃)0.1バッテリー単4アルカリ電池×3電池寿命(時間)250動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60
TESTO176用温湿度プローブ testo(テストー)TESTO176用温湿度プローブtesto(テストー)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
TESTO176P1温湿度・気圧データロガ testo(テストー)TESTO176P1温湿度・気圧データロガtesto(テストー)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
アズワン品番1-3234-07
高性能赤外放射温度計 testo(テストー)高性能赤外放射温度計testo(テストー)
79,980税込87,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ testo(テストー)TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブtesto(テストー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
TESTO175-T2用外付用プローブになります。
用途データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理に測定温度範囲(℃)-35~80トラスコ品番392-4823最小表示0.1℃センサーNTC湿度測定範囲(%)40mm/Φ3mmプローブ長(mm)40プローブ径(Φmm)3
防水型浸漬芯温プローブ testo(テストー)防水型浸漬芯温プローブtesto(テストー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
K熱電対です。
測定温度範囲(℃)-60~400トラスコ品番838-1948
TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計 testo(テストー)TESTO735-1熱電対・Pt100用温度計testo(テストー)
88,980税込97,878
1個
6日以内出荷
testo 735-1は、さまざまな温度プローブと接続し、高精度での温度測定をしたり、複数の場所での温度を同時測定したい場合などに最適な温度計です。エレクトロニクス業界、食品業界、ラボで使用される他、温度計の校正用基準計としても活用されています。 中心温度、表面温度、および気体温度の幅広いプローブラインナップ 最大3本のプローブを接続可能 最高精度±0.05℃のPt100高精度デジタル温度プローブと接続が可能 最小値、最大値、平均値の表示と温度差(デルタT)の演算表示
測定範囲(℃)-40~+300トラスコ品番817-3458設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ testo(テストー)TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブtesto(テストー)
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷
配管表面用温度プローブです。
トラスコ品番838-1951
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)testo(テストー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル
【レンタル】多機能赤外線放射温度計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】多機能赤外線放射温度計(校正書付)testo(テストー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
表面温度測定に加えて、気体の温湿度測定が可能 プラント設備の保全やビル・住宅の温湿度管理に最適です。 校正証明書付き。
仕様【温度本体精度】±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲) 【温度放射率】0.10~1.00(設定可能)【湿度本体精度】±2%rhセット内容本体、単3電池×3、CD-ROM(シリアルナンバー表記)、USBケーブル(シリアルナンバー表記)、収納ケース寸法(mm)193(H)×63(W)×166(D)質量(g)514電源単3形アルカリ乾電池3本(連続使用25時間、レーザー・バックライト無し)温度測定範囲(℃)-30~ +600℃メモリー200測定値データ温度分解能(℃)0.1℃湿度測定範囲0~100%rh
【レンタル】LEDストロボスコープ testo(テストー)【レンタル】LEDストロボスコープtesto(テストー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
非接触でエンジン、ファン、印刷機などの回転速度や反復運動を計測 運動体のストップモーション・スローモーション分析に! 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利!
仕様【発光周波数】30~300000FPM (0.5~5000Hz)セット内容本体(単3電池×3)、外部トリガ信号コネクタ付きケーブル、収納ケース寸法(mm)191(L)×82(W)×60(H)質量(g)400電源単3アルカリ乾電池2本精度設定値(表示値)の0.02% (±1digit)分解能0.1 (30~999 FPM時)、1 (1000~300000 FPM時)使用時間5時間 (6000FPM 発光時)照度(Lx)1500 (6000FPM/20cmにおいて)ディスプレイLCD、6桁数値表示発光時間(時間)任意に設定可能 (1μs~発光周期の5%)、デフォルト:発光周期の1/180 (約0.56%)
TESTO316-4セット2 testo(テストー)TESTO316-4セット2testo(テストー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
仕様スタートアップ時間50秒以下(0~+50℃)トラスコ品番438-7015幅(mm)57高さ(mm)190質量(g)348奥行(mm)42電源積層型9V乾電池×1個(付属)センサー寸法(mm)370
TESTO316-4セット1 testo(テストー)TESTO316-4セット1testo(テストー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
検知能力(g/年)最小3トラスコ品番438-7007幅(mm)57高さ(mm)190質量(g)348奥行(mm)42電源積層型9V乾電池×1個(付属)分解能0.1応答速度1秒センサーコード長(cm)37
シリコンチューブ testo(テストー)シリコンチューブtesto(テストー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
適合マルチ環境計測器TESTO435-4トラスコ品番838-1945
汎用温湿度プローブ testo(テストー)汎用温湿度プローブtesto(テストー)
91,980税込101,178
1本
3日以内出荷
435-2と435-4専用高精度温湿度プローブ
トラスコ品番423-9962適合機種TESTO435-2、4質量(g)100分解能(温度)0.1℃(湿度)0.1%RH温度精度±0.3℃湿度測定範囲(%)0~100
風速風量計用オプション testo(テストー)風速風量計用オプションtesto(テストー)
7,998税込8,798
1個
35日以内出荷
デジタル温度計 teSto-110用 センサ testo(テストー)デジタル温度計 teSto-110用 センサtesto(テストー)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
T字型中心温度計 testo(テストー)T字型中心温度計testo(テストー)
7,698税込8,468
1本ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。 防滴、防塵構造(IP65)です。
TESTO610温湿度計 testo(テストー)TESTO610温湿度計testo(テストー)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
testo400 暑さ指数セット testo(テストー)testo400 暑さ指数セットtesto(テストー)
669,800税込736,780
1セット
21日以内出荷
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。
testo400 多点CO2セット testo(テストー)testo400 多点CO2セットtesto(テストー)
669,800税込736,780
1セット
21日以内出荷
温度・湿度・CO2・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
用途熱中症対策に。
測定器用ケース 卓上プローブスタンド testo(テストー)測定器用ケース 卓上プローブスタンドtesto(テストー)
54,980税込60,478
1台
19日以内出荷
トラスコ品番657-2124