569件中 561569
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー)測定器用アクセサリ testo Saveris2-T2 冷蔵庫セットtesto(テストー)
77,980税込85,778
1台
19日以内出荷
トラスコ品番657-2127
測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 2.5m testo(テストー)測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 2.5mtesto(テストー)
3,998税込4,398
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2138
測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 0.6m testo(テストー)測定器用アクセサリ プローブ用延長コード 0.6mtesto(テストー)
3,198税込3,518
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2112
測定器用アクセサリ シリコンペースト testo(テストー)測定器用アクセサリ シリコンペーストtesto(テストー)
4,998税込5,498
1個
19日以内出荷
トラスコ品番657-3681
testo 184 T3/H1/G1用リチウムコイン電池 (CR2450) ×1 testo(テストー)testo 184 T3/H1/G1用リチウムコイン電池 (CR2450) ×1testo(テストー)
889税込978
1個
22日以内出荷
testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz) testo(テストー)testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz)testo(テストー)
679,800税込747,780
1台
22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
風量ファンネル+フローストレーナー testo(テストー)風量ファンネル+フローストレーナーtesto(テストー)
75,980税込83,578
1台
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
testo315-3 CO,CO2検知器用アクセサリ 0516 0223シリーズ testo(テストー)testo315-3 CO,CO2検知器用アクセサリ 0516 0223シリーズtesto(テストー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
種別TopSafeプロテクタアズワン品番61-0105-61
ボイラー・冷凍機用ケース testo(テストー)ボイラー・冷凍機用ケースtesto(テストー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
寸法(mm)250×180×70質量(g)260プローブ549i×1本、115i×1本、510i×1本、410i×1本