586件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO512-2 差圧計 testo(テストー)TESTO512-2 差圧計testo(テストー)
85,980税込94,578
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
testo 512-2 は、2000 hPa までの差圧・ゲージ圧を測定可能な差圧計です。
TESTO625 温湿度計 testo(テストー)TESTO625 温湿度計testo(テストー)
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
【レンタル】デジタル振動計 testo(テストー)【レンタル】デジタル振動計testo(テストー)
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。最大値ホールド機能付きです。
本体寸法(mm)72×24×220本体質量(g)200(乾電池含む)測定精度FS±5%以内付属品ピックアップ、ピックアップケーブル、マグネットホルダー、アタッチメント、ハンドストラップ、マイクロドライバー、収納ケース
スマートプローブ testo 915iセット testo(テストー)スマートプローブ testo 915iセットtesto(テストー)
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。 高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング スマートケース:保管持ち運びに便利 高品質、優れた耐久性
TESTO440用 ソフトケース testo(テストー)TESTO440用 ソフトケースtesto(テストー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
testo440またはtesto440dP、複数のプローブを収納することができるソフトケースです。
用途440またはtesto440dPと複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2576材質キャンバス幅(mm)135質量(kg)1高さ(mm)516奥行(mm)256
TESTO440用 無線ハンドル testo(テストー)TESTO440用 無線ハンドルtesto(テストー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
各種プローブヘッドと接続して使用する無線ハンドルです。 コードレスでの環境測定ができ、ポイント平均・時間平均機能使用時には、ハンドルのボタンで測定値の無線転送が可能です。 接続ケーブルが絡んだりする煩わしさがありません。 またプローブヘッドを交換し、その他のパラメータの計測もできます。
用途各種プローブヘッドを取付け、無線での測定用トラスコ品番127-4077幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)135奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4
TESTO440用 高温用温湿度プローブ testo(テストー)TESTO440用 高温用温湿度プローブtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に分解能(℃)0.1
TESTO440 本体 testo(テストー)TESTO440 本体testo(テストー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用トラスコ品番127-2569幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)NCT/(-40 ~ +150 )、K熱電対(NiCr-Ni)/(-200 ~ +1370) 、一般テクニカルデータ(-20 ~ +50 )精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1 )±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 + 測定値の 0.3%)分解能(℃)0.1
排ガスプローブ用スペアフィルター testo(テストー)排ガスプローブ用スペアフィルターtesto(テストー)
5,098税込5,608
1袋
9日以内出荷
トラスコ品番820-6941適合機種320/330LL、340/350質量(g)15
排ガスプローブ testo(テストー)排ガスプローブtesto(テストー)
54,980税込60,478
1台
16日以内出荷
シャフト部の交換可能なモジュール排ガスプローブです。
付属品プローブ質量(g)600温度(℃)500
K熱電対輻射熱プローブ testo(テストー)K熱電対輻射熱プローブtesto(テストー)
89,980税込98,978
1個
18日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。 K熱電対ミニプラグの黒球プローブ。
温度測定範囲(℃)0~120仕様輻射熱測定トラスコ品番819-3645寸法(mm)150Φケーブル長(m)3精度(℃)±0.5
TESTO184T1温度データロガ testo(テストー)TESTO184T1温度データロガtesto(テストー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度最小表示0.1℃測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97温度測定範囲(℃)-35~70
testo Saveris 2 無線温湿度ロガー用電源アダプタ testo(テストー)testo Saveris 2 無線温湿度ロガー用電源アダプタtesto(テストー)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
TESTO750-1 ボルトテスター testo(テストー)TESTO750-1 ボルトテスターtesto(テストー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
TESTO317-3 CO警報器 testo(テストー)TESTO317-3 CO警報器testo(テストー)
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
OH-580Aデジタル振動計 testo(テストー)OH-580Aデジタル振動計testo(テストー)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
欠品中
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番1-6434-01付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケーストラスコ品番462-5757寸法(mm)72×24×220測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)質量(g)200(乾電池含む)出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)検出方式実効値検波精度FS±5%以内表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000表示更新周期3回/秒商品タイプレンタル品はこちら
TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)testo(テストー)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)
寸法(mm)190×75×38質量(g)200電源9Vブロック型電池×1本温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
TESTO606-2材料水分計(温湿度計付) testo(テストー)TESTO606-2材料水分計(温湿度計付)testo(テストー)
35,980税込39,578
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
testo 184 T4専用リチウムコイン電池×1 testo(テストー)testo 184 T4専用リチウムコイン電池×1testo(テストー)
3,798税込4,178
1個
22日以内出荷
testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ testo(テストー)testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリtesto(テストー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
仕様testo176用リチウム電池トラスコ品番819-3604セット内容リチウム電池1本質量(g)20
温度データロガー testo(テストー)温度データロガーtesto(テストー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能USBタイプC ケーブル直結可能汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
925 表面温度計セット testo(テストー)925 表面温度計セットtesto(テストー)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書トラスコ品番524-9387幅(mm)253高さ(mm)28奥行(mm)60温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-40 ~ +300RoHS指令(10物質対応)対応
175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット testo(テストー)175T3 1000℃対応熱電対ロガーセットtesto(テストー)
49,980税込54,978
1セット
24日以内出荷
testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。
用途炉壁温度測定、製造工程に。トラスコ品番253-6529セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30奥行(mm)55センサー熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-40~+1000プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
TESTO635-1高温用温湿度セット testo(テストー)TESTO635-1高温用温湿度セットtesto(テストー)
169,800税込186,780
1組
21日以内出荷
湿度・温度を計測します。耐熱温度+140℃です。湿度差、最大値、最小値、平均値を表示します。見やすいバックライト付ディスプレイです。
トラスコ品番817-3456セット内容TESTO635-1、高温用温湿度プローブ0636.2161測定項目温度、湿度本体外形寸法(mm)220×74×46測定温度範囲(℃)-20~125温度表示方式デジタル特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書なしスマート連携USB
デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セットtesto(テストー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセットtesto(テストー)
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
用途エアコン。換気ダクト用。
testo 510 差圧校正書類付 testo(テストー)testo 510 差圧校正書類付testo(テストー)
64,980税込71,478
1セット
20日以内出荷
空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。 ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 バックライト付きディスプレイ 本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。 オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)119×46×25質量(g)90精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲)最大静圧(kPa)50分解能0.01保護等級IP40バッテリー単4電池×2単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm測定範囲(hPa)0~100動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-40~+70サンプルレート0.5秒バッテリー寿命約50時間
testo 425 風速・温度校正書類付 testo(テストー)testo 425 風速・温度校正書類付testo(テストー)
95,980税込105,578
1セット
20日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
AC電源ユニット (USBケーブル付) testo(テストー)AC電源ユニット (USBケーブル付)testo(テストー)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
testo 805 ミニ放射温度計 testo(テストー)testo 805 ミニ放射温度計testo(テストー)
9,398税込10,338
1台ほか
3日以内出荷から40日以内出荷
testo 805は表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。
測定範囲(℃)-25~+250精度(℃)±2測定値の(+150.1~+250)/±1.5(+40.1~+150)/±3(-25~-21)/±2(-20~-2.1)/±1(-2~+40)分解能(℃)1(その他の範囲)/0.1(-9.9~+199.9)放射率0.95固定測定温度範囲(℃)-25~+250距離対測定範囲比(D対S)1:1
testo 883-1 (標準レンズ30°) testo(テストー)testo 883-1 (標準レンズ30°)testo(テストー)
579,800税込637,780
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-1は、高解像度320 × 240ピクセルの熱画像カメラです。手動フォーカスを採用しており、微細な対象物の検知および温度異常の検知に最適です。
TESTO206-2防水型食品用pH計 testo(テストー)TESTO206-2防水型食品用pH計testo(テストー)
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計プリンタセット testo(テストー)testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計プリンタセットtesto(テストー)
149,800税込164,780
1セット
16日以内出荷から20日以内出荷
testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズtesto(テストー)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
校正証明書一般校正
折りたたみ式温度計 testo103 校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 testo103 校正証明書付testo(テストー)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-30~+99.9℃/±0.5℃、100~220/計測値の±1%●センサー:サーミスタ●サンプリング:2回/秒●電源:CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)●全長(プローブ含む):189mm●折りたたみ時サイズ:116×35×19mm●プローブサイズ:Φ3×75mm●重量(電池含む):49g●防塵・防水:IP55●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~220アズワン品番2-3537-01-20校正証明書一般校正
食品用中心温度計 校正証明書付 testo(テストー)食品用中心温度計 校正証明書付testo(テストー)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)ソフトケース付HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番2-2762-01-20校正証明書一般校正
【レンタル】フード風量計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】フード風量計(校正書付)testo(テストー)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
空調システムの給排気量を正確かつ簡単に測定! 商業ビル・工場・クリーンルームなどで使用し、換気空調設備の保守・点検に最適です。
セット内容本体・標準フード 610×610mm・支柱(740mm)×4・支柱(210mm)×4・収納ケース(支柱用)・USBケーブル・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4寸法(mm)【フード口】610×610測定範囲風量:40~4000m3/h、差圧:-120~+120Pa、絶対圧:700~1100hPa、湿度:0~100%RH、温度:-20~70℃、風速:0~14m/s(ピトー管での測定時)質量(g)2900電源単3乾電池×4測定精度風量:測定値の±3%+12m3/h(+22℃/1013hPa時)(85~3500m3/h)、差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、絶対圧:±3hPa、湿度:±1.8%RH+測定値の3%(+22℃/5~80%RH時)(高湿度で長時間使用するとドリフトすることがあります)、温度:±0.5℃(0~+70℃)/±0.8℃:(-20~+0℃)分解能風量:1m3/h、差圧:0.001Pa、絶対圧:0.1hPa、湿度:0.1%RH、温度:0.1℃連続使用時間(時間)約40インターフェースMicro-USB、Bluetooth(R)メモリー内蔵:2GB※ロギングは最大15分(インターバル1秒)動作温度範囲(℃)-5~50サービス分類レンタル
【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352 testo(テストー)【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352testo(テストー)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から10日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
TESTO925 温度計 testo(テストー)TESTO925 温度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
TESTO535 CO2計 testo(テストー)TESTO535 CO2計testo(テストー)
89,980税込98,978
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
testo 535 は、室内の二酸化炭素濃度を高精度に測定するハンディタイプの CO2計です。信頼性の高い NDIR 方式センサ (二光源二波長) を採用しています。モバイルアプリ連携により数分間から数時間の簡易的なロギングも可能です。
測定範囲(ppm)0~10000