特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
586件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。 スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
1台ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO440 風速計セット
持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
1式ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

testo(テストー)黒体テープ
放射温度計、サーモグラフィ用黒体テープ。
付属品テープ1巻 トラスコ品番819-3606 質量(g)60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様testo435/635/735用AC電源 トラスコ品番819-3609 セット内容ACアダプタ、各国プラグ
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定 仕様大気圧、絶対圧 トラスコ品番819-3722 セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル 外形寸法(mm)220×74×46 測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧) 方式静電容量式 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 電池寿命(時間)約200 データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ) 計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります) 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
109,800 税込120,780
欠品中

プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。
用途温度・pHを計測 測定範囲(pH)0~14 仕様TopSafeプロテクタ トラスコ品番819-3715 セット内容本体、電池、出荷検査 温度測定範囲(℃)0~60 精度(℃)±0.02pH、±0.4 分解能(℃)0.01pH、0.1℃ 材質(ハウジング)ABS樹脂 プローブ仕様pH、温度(NTC)
1台
24,980 税込27,478
28日以内出荷

仕様testo875/882用のバッテリ2本同時充電可能な充電器 トラスコ品番819-3629 セット内容本体
1台
45,980 税込50,578
23日以内出荷

testo625の交換用センサです。
セット内容温湿度モジュール 外形寸法(mm)170×50×300 精度(%)±2.0(TPM) 湿度測定範囲(%)0.5~40 表示分解能(%)0.5 バッテリー単四形電池×2
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

仕様差圧計で風速測定用ピトー管 トラスコ品番819-3692 寸法(mm)7Φ×350 質量(g)96 使用温度範囲(℃)0~600
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様差圧計で風速測定用ピトー管 トラスコ品番819-3694 寸法(mm)7Φ×1000 質量(g)223 使用温度範囲(℃)0~600
1本
79,980 税込87,978
18日以内出荷

testo(テストー)LEDストロボスコープ
高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。 発光時間調整機能付です。 発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測 測定範囲30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz) 電源単3乾電池×3本(付属) 測定方式非接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×191 分解能0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時) 測定精度(%)表示値の0.02(±1digit) 発光回数(fpm)30~300000
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

testo(テストー)TESTO511絶対圧計
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番773-6878 質量(g)90(保護キャップ及び電池含む) 種類汎用圧力計 外形寸法(mm)119×46×25 精度±3hPa 分解能(圧力)0.1hPa バッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間) 電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合) 測定流体 計測範囲(圧力)300~1200hPa 動作温度(℃)0~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
1個ほか
54,980 税込60,478
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TESTO635用圧力露点プローブです。 -45℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。 -40℃tpdでの検査証付です。
用途圧縮エア内露点温度計測 トラスコ品番817-3464
1本
259,800 税込285,780
22日以内出荷

4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)-100~400(外付) センサーPt100 classA(温度) 精度(℃)0.01 分解能(℃)0.01 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal バッテリー5903リチウムバッテリ×1 測定単位 ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン 保証期間2年 電池寿命8年(15分間隔の場合) 保管温度(℃)-40~85 計測頻度1秒~24時間 チャネル数温度2チャネル(外付け) メモリー数2000000データ 動作温度範囲(℃)-35~70
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
1台ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録 トラスコ品番494-1578 質量(g)44 電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属) 測定範囲(℃)-20~+70 測定項目温度、湿度、衝撃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12.5×96.5 保護等級IP30 温度分解能(℃)0.1 湿度測定範囲0~100%rH メモリー数64000データ、衝撃イベント:1000データ 分解能(%RH)0.1
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番838-2574 セット内容ACアダプタ、各国プラグ 測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対) 表示温度差・最大値・最小値・平均値 精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 保護等級IP65 データ容量約10000データ アラーム音響アラーム 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断 測定範囲(℃)-30~650
1台ほか
499,800 税込549,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T熱電対タイプの温度プローブ。 ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
トラスコ品番819-3661 寸法(mm)110×4Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~350 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)30 先端径(Φmm)3.2
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度・高速応答プローブ。
トラスコ品番819-3676 寸法(mm)150×1.4Φ ケーブル長(m)1.2 温度(℃)-40~250 精度(℃)±0.2 応答時間(秒)2
1本
28,980 税込31,878
23日以内出荷

Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100表面プローブ。
温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番819-3667 寸法(mm)225×5Φ ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±(0.15+0.2%rdg) 応答時間(秒)40 先端径(Φmm)9
1本
25,980 税込28,578
28日以内出荷

Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100防水タイプ。
温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番819-3665 寸法(mm)225×5Φ ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±0.15+0.2%rdg 応答時間(秒)12 先端径(Φmm)3.7
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100気体プローブ。
温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番819-3666 寸法(mm)225×5Φ ケーブル長(m)1.2(PTFE) 精度(℃)±(0.15+0.2%rdg) 応答時間(秒)70 先端径(Φmm)4
1本
19,980 税込21,978
22日以内出荷

Pt100タイプの温度プローブ。 腐食性のある液体などを測定できるガラス管シース。
温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番819-3668 寸法(mm)200×6Φ ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±(0.15+0.2%rdg) 応答時間(秒)45 先端径(Φmm)5
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946 長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115 グレー 直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12 質量(g)126 測定範囲(℃)-60~300 ケーブル長(m)1.17 精度Class 2 ケーブル固定:可能 応答速度3秒 インターフェイスプラグ熱電対
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 ハンドル付き心温プローブ。
トラスコ品番819-3651 使用温度範囲(℃)-40~250 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±1.5 応答時間(秒)3
1本
30,980 税込34,078
当日出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 25mmmまでの配管に対応。 クリップ式でしっかり測定。
トラスコ品番819-3653 寸法(mm)40×6Φ 使用温度範囲(℃)-40~100 ケーブル長(m)1.2 精度(℃)±2.5 応答時間(秒)5
1本
15,980 税込17,578
欠品中

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度 最小表示0.1℃ 測定項目温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97 温度測定範囲(℃)-35~70
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO816-1普通騒音計
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用 周波数範囲20-8kHz 仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ 付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書 トラスコ品番820-7541 質量(g)390 精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz) 分解能0.1dB 動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec 周波数特性A/C バッテリー4 x type AA batteries 測定レベル範囲(dB)20~130 測定単位dB 測定間隔0.5秒
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース 質量(g)428 外形寸法(mm)220×74×46 入力熱電対タイプE センサーPt100 温度測定範囲(℃)Pt100:-40~+300、K熱電対:-200~+13700、T熱電対:-200~+4000、J熱電対:-200~+10000、S熱電対:0~+1760/プローブ:-40~+300 分解能(℃)プローブ接続時:0.001 バッテリー単3乾電池×3(熱電対センサ接続時:約300時間)またはACアダプタ データメモリ10000 測定周期(秒)0.5 ℃(精度±1目盛り)Pt100:±0.05 (代表値)、K熱電対:±0.3、T熱電対:±0.3、J熱電対±0.3、S熱電対±(1+0.1%rdg)/プローブ:±0.05(代表値) ポート熱電対×2ch、Pt100×1ch 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
28日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷



仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生 寸法(mm)199×62×40 電圧(V)AC/DC:6~600 抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit) 動作環境-10~50℃/湿度75%以下 安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V 確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit) 導通テスト30Ω以下 保管温度(℃)-15~60℃
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。 ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 測定データはエクセルでメール送信も簡単。
1本ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷