569件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排ガスプローブ Φ8mm/700mm/1000℃ testo(テストー)排ガスプローブ Φ8mm/700mm/1000℃testo(テストー)
189,800税込208,780
1本
4日以内出荷
排ガスプローブ700mm、耐熱+1000℃熱電対付き、クイックチェンジシステム付きハンドル
付属品排ガスプローブ 700mm、フィルタ、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、2.2m NO2/SO2用特別ホース長さ(mm)プローブシャフト:700質量(g)690ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000接続BayonetハウジングMetal housing直径(mm)プローブシャフト:8
赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 883-1testo(テストー)
679,800税込747,780
1台
6日以内出荷
testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ 最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能 デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影 タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載 内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
TESTO176H2温湿度データロガ testo(テストー)TESTO176H2温湿度データロガtesto(テストー)
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
アズワン品番1-3234-06
TESTO174セットミニ温度データロガ testo(テストー)TESTO174セットミニ温度データロガtesto(テストー)
42,980税込47,278
1セット
20日以内出荷
最大16,000件の温度の測定結果をメモリ 約500日のバッテリ寿命、電池切れでも測定データは保持 IP65等級の防水性、HACCPに準拠、EN 12830規格に適合 ソフトウェアはフリーダウンロード(ComSoft Basic)
TESTO300 NEXTLEVELO2/CO シリーズ testo(テストー)TESTO300 NEXTLEVELO2/CO シリーズtesto(テストー)
269,800税込296,780
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。
testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ testo(テストー)testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズtesto(テストー)
99,980税込109,978
1個ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
本体:testo440/440dP/400
testo206- 英語版校正証明書付 0563シリーズ testo(テストー)testo206- 英語版校正証明書付 0563シリーズtesto(テストー)
74,980税込82,478
1式
29日以内出荷
pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。測定範囲(pH)0~14分解能0.01校正証明書一般校正(英語)
testo206- 校正証明書付 0563シリーズ testo(テストー)testo206- 校正証明書付 0563シリーズtesto(テストー)
69,980税込76,978
1式
29日以内出荷
pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。測定範囲(pH)0~14分解能0.01校正証明書一般校正
食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付 testo(テストー)食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付testo(テストー)
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
半固体製品や乳製品・食肉加工過程でのpH値管理に適しています。
仕様半固体製品用●測定範囲(℃):0~60●分解能(℃):0.1●精度:pH/±0.02、温度/±0.4℃●校正:3点●pH電極:ガラス電極●材質:ABS樹脂●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:197×33×20mm●重量:69g●防塵・防水:IP68(プロテクター装着時)●付属品:食品用pH電極、ホルダー、プロテクター測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番2-7233-01-20校正証明書一般校正
赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズtesto(テストー)
219,800税込241,780
1セット
16日以内出荷から29日以内出荷
熱画像の撮影が可能です。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
校正証明書一般校正(英語)
赤外線サーモグラフィ testo 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 校正証明書付 0560シリーズtesto(テストー)
219,800税込241,780
1セット
16日以内出荷から29日以内出荷
熱画像の撮影が可能です。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
校正証明書一般校正
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付 testo(テストー)マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付testo(テストー)
99,980税込109,978
1セット
19日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番63-1202-27-56校正証明書一般校正(英語)
マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付 testo(テストー)マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付testo(テストー)
95,980税込105,578
1セット
19日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番63-1202-27-20校正証明書一般校正
testo470 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo470 英語版校正証明書付testo(テストー)
92,980税込102,278
1個
14日以内出荷
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作簡単計測方法切り替え回転数、速度と長さの計測『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-56校正証明書一般校正(英語)
testo470 校正証明書付 testo(テストー)testo470 校正証明書付testo(テストー)
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作簡単計測方法切り替え回転数、速度と長さの計測『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-20校正証明書一般校正
testo465 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo465 英語版校正証明書付testo(テストー)
72,980税込80,278
1個
12日以内出荷
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-56校正証明書一般校正(英語)
testo465 校正証明書付 testo(テストー)testo465 校正証明書付testo(テストー)
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-20校正証明書一般校正
testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。露点演算機能付き。表示部は回転可能。
仕様計測範囲:湿度/5~95%rh、露点演算/-20~+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、気温/±0.5℃●分解能:湿度/0.1%rh、気温/0.1℃●使用温度:0~+50℃●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:1,000時間●外形寸法:センサ/Φ12x125mm、ディスプレイ部/38x58mm●質量:75g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-0104-46-56校正証明書一般校正(英語)
testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-45-56校正証明書一般校正(英語)
testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 校正証明書付 testo(テストー)testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 校正証明書付testo(テストー)
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-45-20校正証明書一般校正
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 英語版校正証明書付testo(テストー)
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(g)240(バッテリ除く)外形寸法(mm)105×185×36分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~100rhアズワン品番61-0104-44-56校正証明書一般校正(英語)
testo608-H 卓上式温湿度計 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)testo608-H 卓上式温湿度計 英語版校正証明書付 0560シリーズtesto(テストー)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
校正証明書一般校正(英語)
testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズtesto(テストー)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
校正証明書一般校正
テストー 1ch testo 174T 英語版校正証明書付 0572シリーズ testo(テストー)テストー 1ch testo 174T 英語版校正証明書付 0572シリーズtesto(テストー)
39,980税込43,978
1式ほか
9日以内出荷から16日以内出荷
安心の2年保証。
校正証明書一般校正(英語)
テストー 1ch testo 174T 校正証明書付 0572シリーズ testo(テストー)テストー 1ch testo 174T 校正証明書付 0572シリーズtesto(テストー)
38,980税込42,878
1式ほか
9日以内出荷から17日以内出荷
安心の2年保証。
校正証明書一般校正
プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 英語版校正証明書付 testo(テストー)プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 英語版校正証明書付testo(テストー)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に校正ポイントは、25℃、80℃ 2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
仕様本体●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●(センサー仕様)●計測範囲:-80~+300℃●分解能:0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>●精度:±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>●ハウジング:TPE●サイズ:Φ4×295●※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。●付属品:Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-18-56校正証明書一般校正(英語)
プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 校正証明書付 testo(テストー)プロフェッショナルクラス温度計 センサーPt100高精度温度プローブ0614 0235付 校正証明書付testo(テストー)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に校正ポイントは、25℃、80℃2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
仕様本体●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●(センサー仕様)●計測範囲:-80~+300℃●分解能:0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>●精度:±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>●ハウジング:TPE●サイズ:Φ4×295●※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。●付属品:Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-18-20校正証明書一般校正
プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 英語版校正証明書付 testo(テストー)プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 英語版校正証明書付testo(テストー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
同時に3本(熱電対×2本・Pt100×1本)の温度センサを接続することが可能です。最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、約10,000分のデータをの管理・解析できます。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
仕様分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●仕様:本体●※本体にはセンサーは付属していません。●校正ポイントは、本体、K熱電対センサー(-200~+1370℃)の最低、最高温度の2ポイントです。(Ptセンサー、T熱、J熱、S熱センサーの本体校正はございません。)測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-17-56校正証明書一般校正(英語)
テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付 testo(テストー)テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付testo(テストー)
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能K熱電対センサによる高速測定長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)アズワン品番61-0104-08-56校正証明書一般校正(英語)
テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 校正証明書付 testo(テストー)テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 校正証明書付testo(テストー)
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能K熱電対センサによる高速測定長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)アズワン品番61-0104-08-20校正証明書一般校正
testo460 ポケットライン回転計 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo460 ポケットライン回転計 英語版校正証明書付testo(テストー)
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999アズワン品番61-0103-34-56校正証明書一般校正(英語)
testo460 ポケットライン回転計 校正証明書付 testo(テストー)testo460 ポケットライン回転計 校正証明書付testo(テストー)
47,980税込52,778
1個
16日以内出荷
LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999アズワン品番61-0103-34-20校正証明書一般校正
testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
41,980税込46,178
1個
12日以内出荷
1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-0103-30-56校正証明書一般校正(英語)
testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 校正証明書付 testo(テストー)testo810 ポケットライン赤外線放射温度計 校正証明書付testo(テストー)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。アズワン品番61-0103-30-20校正証明書一般校正
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様メモリ容量/計測間隔:200測定値データ/0.5秒●精度±1digit:±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)●スポット比(距離:測定視野):50:1●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)●重量:527g●サイズ(mm):63×166×193●4点レーザー・気体温湿度センサー付き●★同梱品:本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~600アズワン品番2-9960-01-20校正証明書一般校正
赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズtesto(テストー)
88,980税込97,878
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。アズワン品番2-7227-01-56校正証明書一般校正(英語)
T字型中心温度計 本体+中心温度計センサー100mm 英語版校正証明書付 testo(テストー)T字型中心温度計 本体+中心温度計センサー100mm 英語版校正証明書付testo(テストー)
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
測定する対象物によって3種類のセンサーを手軽に交換できます。防滴・防塵構造(IP65)です。
仕様分解能:0.1℃●精度:-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃●応答時間:15秒(t 99)●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●サイズ:145×38×195mm●重量:139g●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~275アズワン品番2-6304-01-56校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃ 2ポイントが標準です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-56校正証明書一般校正(英語)
折りたたみ式温度計 校正証明書付 testo(テストー)折りたたみ式温度計 校正証明書付testo(テストー)
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
testo104は流水ですすぎ洗いができます。
仕様分解能(℃):0.1●精度(±1digit):-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%●サンプリング:2回/秒●機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●全長:265mm(プローブ含む)●折りたたみ時サイズ:162×48×19mm●プローブサイズ:Φ3×106mm●重量:165g(電池含む)●防塵・防水:IP65●※校正ポイントは、20℃・80℃2ポイントが標準です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-20校正証明書一般校正