カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • イチネンTASCO(192)
  • エスコ(77)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(62)
  • BBKテクノロジーズ(49)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • アサダ(42)
  • SMC(24)
  • CKD(19)
  • オリオン機械(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • ロビネア(ROBINAIR)(10)
  • ニューマシン(8)
  • 新コスモス電機(7)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • オーケー器材(6)
  • 東尾メック(6)
  • ダイキン工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R410A」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO549i冷媒圧力スマートプローブ testo(テストー)TESTO549i冷媒圧力スマートプローブtesto(テストー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます。専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します。testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です。モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます。測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です。
用途R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に (-0.1 ~ 6 MPa)。付属品単4乾電池 × 3、ストラップ、出荷検査書トラスコ品番253-8139幅(mm)125接続口径1/4 フレアインチ高さ(mm)31奥行(mm)32精度フルスケールの±0.5%分解能1(hPa)、0.001(MPa)、1(Pa)計測範囲-1k~60000k(hPa)、-0.1~6(MPa)最小目盛(MPa)0.001
デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 557s セットtesto(テストー)
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セットtesto(テストー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセットtesto(テストー)
60,980税込67,078
1セット
当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
冷媒ガス検知器 testo(テストー)冷媒ガス検知器testo(テストー)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
用途冷凍空調設備メンテナンス用冷媒検知器仕様アラーム音ディスプレイの色トラスコ品番838-2764冷媒の種類検知可能:R22、R134a、R404A、R410a、R507、R438A、CFC、HFC、HCFC
スマートマニホールド testo 550i セット testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セットtesto(テストー)
59,980税込65,978
1セット
8日以内出荷
スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8150セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.28MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度