カテゴリ

  • 測定用品(27)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(5)
  • Newland(12)
  • 京セラ(20)
  • ALF(2)
  • unitech(53)
  • ユニテク(4)
  • aiwa(アイワ)(38)
  • AIR-U(1)
  • FCNT(9)
  • ALPINE(13)
  • ヒロ・コーポレーション(4)
  • エレコム(685)
  • RS PRO(299)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(171)
  • ナリカ(163)
  • サンワサプライ(138)
  • サンワダイレクト(137)
  • メディアカバーマーケット(135)
  • BUFFALO(バッファロー)(115)
  • StarTech.com(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「android」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB温度ロガー testo(テストー)USB温度ロガーtesto(テストー)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。
アズワン品番3-4761-01
USB温湿度・衝撃ロガー testo(テストー)USB温湿度・衝撃ロガーtesto(テストー)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
加速度センサ付きで、温湿度とXYZ軸の衝撃イベントを記録できます。ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。
アズワン品番3-4759-01
赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 883-1testo(テストー)
679,800税込747,780
1台
6日以内出荷
testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ 最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能 デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影 タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載 内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
スマートプローブ testo 915iセット testo(テストー)スマートプローブ testo 915iセットtesto(テストー)
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50~+350℃。 高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50~+400℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング スマートケース:保管持ち運びに便利 高品質、優れた耐久性
スマートプローブ testo 552i 真空計 testo(テストー)スマートプローブ testo 552i 真空計testo(テストー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能 testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。 Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。 IP54の便利で頑丈なハウジング あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備 高品質、優れた耐久性
用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書黒/オレンジ測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron質量(g)142精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron)接続ねじ7/16" UNF分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/保護等級IP54外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31電池寿命(時間)39電池単4電池×3オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後)動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+50インターフェイスBluetooth(R) 4.2過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
スマートプローブ testo 915i-1 侵漬温度計 testo(テストー)スマートプローブ testo 915i-1 侵漬温度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に液体等の温度測定に最適です。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 液体、ペースト、半固体媒体の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途液体の温度測定に最適
スマートプローブ testo 915i-3 気体温度計 testo(テストー)スマートプローブ testo 915i-3 気体温度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適です。堅牢で高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50~ + 400℃ 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口等の温度測定に最適
赤外線サーモグラフィー testo(テストー)赤外線サーモグラフィーtesto(テストー)
549,800税込604,780
1台
21日以内出荷
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°トラスコ品番243-0234セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7-測定視野角(°)30×23最小表示(℃)0.04
TESTO915i-2 表面温度計 testo(テストー)TESTO915i-2 表面温度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲は -50~+350℃。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大100mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定に最適
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット testo(テストー)赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセットtesto(テストー)
699,800税込769,780
1セット
21日以内出荷
testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9°トラスコ品番243-0233セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7測定視野角(°)30×23/12×39最小表示(℃)0.04
TESTO915i-4 素線タイプ温度計 testo(テストー)TESTO915i-4 素線タイプ温度計testo(テストー)
20,980税込23,078
1台
11日以内出荷から20日以内出荷
ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に柔軟性のあるプローブは、堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適です。柔軟で高速応答の温度センサ (K熱電対、クラス1)、ファイバーグラス被覆ケーブル( 800 mm) 付き、測定範囲-50~ + 400℃ 。 出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度 アクセスのむずかしいポイントの温度測定用 ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性 専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信 スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続 最大50mのBluetooth 通信範囲 コンパクトで頑丈なハウジング 高品質、優れた耐久性
用途堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適
testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付testo(テストー)
35,980税込39,578
1セット
20日以内出荷
空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ 小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。 専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)43×154×21質量(g)117.8精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0.4~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60径(mm)ベーン:30バッテリー寿命130時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.1適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付 testo(テストー)testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付testo(テストー)
58,980税込64,878
1セット
20日以内出荷
差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。 小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。 専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。
付属品単4乾電池×3、シリコンチューブ(1m)x 2本、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)36×148×23質量(g)92精度±0.05hPa(0~+1hPa範囲)、±(0.2hPa+測定値の1.5%)(+1~+150hPa範囲)分解能0.01ハウジングプラスチック(ABS/TPE)バッテリー単4電池×3測定範囲(hPa)-150~+150動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命150時間適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付testo(テストー)
39,980税込43,978
1セット
20日以内出荷
風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。 小型で携帯性に優れています。 屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:400寸法(mm)30×200×41質量(g)119.6精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命15時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付testo(テストー)
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷
testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。 室内やダクト内の空気の温湿度の測定 testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算 測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:100寸法(mm)30×27×218質量(g)86.4温度測定範囲(℃)-20 ~ +60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池 x 3電波到達距離(m)100動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +60データ転送Bluetooth(R)バッテリー寿命150時間測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 )湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
スマートベーン式風速プローブ testo(テストー)スマートベーン式風速プローブtesto(テストー)
取扱い終了
Bluetooth(R)を使って無線でスマートフォン/タブレットに測定データを表示。測定データの記録(Androidのみ)やメール送信ができます。。プローブにケーブルが無いので、断線等の不具合の心配がありません。。アプリでダクト面積を入力すれば風量演算も可能。
測定範囲風速:0.4~+20m/s温度:-20~+60℃直径(Φmm)ベーン:40外形寸法(mm)21×43×154電源単4乾電池3個測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)(0.4~20m/s)温度:±0.5℃分解能風速:0.1m/s温度:0.1℃
スマート差圧プローブ testo(テストー)スマート差圧プローブtesto(テストー)
取扱い終了
Bluetooth(R)を使って無線でスマートフォン/タブレットに測定データを表示。測定データの記録(Androidのみ)やメール送信ができます。。プローブにケーブルが無いので、断線等の不具合の心配がありません。。差圧測定だけでなく風速・風量演算機能付。
測定範囲-150~+150hPa外形寸法(mm)23×36×148電源単4乾電池3個測定精度±0.05hPa(0~1hPa)、±(0.2hPa+1.5%rg)(1~150hPa)分解能0.01Pa
スマート熱線式風速プローブ testo(テストー)スマート熱線式風速プローブtesto(テストー)
取扱い終了
Bluetooth(R)を使って無線でスマートフォン/タブレットに測定データを表示。測定データの記録(Androidのみ)やメール送信ができます。。プローブにケーブルが無いので、断線等の不具合の心配がありません。。アプリでダクト面積を入力すれば風量演算も可能。
測定範囲風速:0~+15m/s、温度:-20~+60℃外形寸法(mm)41×30×200ロッド長400電源単4乾電池3個測定精度風速:±(0.1m/s+5%rdg)(0~1.99m/s)±(0.3m/s+5%rdg)(2~15m/s)、温度:±0.5℃分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃
温湿度スマートプローブ testo(テストー)温湿度スマートプローブtesto(テストー)
取扱い終了
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適です。 Bluetooth通信により専用アプリを使用してスマートフォンやタブレットで測定値を確認できます。 リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。 最大6プローブまでのマルチ測定。
電源単4乾電池×3(付属)測定項目温度、湿度精度±1.8%rh+3%rdg)(5~80%rh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×24×243分解能0.1%RH温度測定範囲(℃)-20~60対応Bluetooth4.0、Android4.3以降、iOS8.3以上精度(℃)±0.8(-20~0℃)、±0.5(0~+60℃)分解能(℃)0.1湿度測定範囲0~100%RH動作温度範囲(℃)-20~50
温湿度スマートプローブ testo(テストー)温湿度スマートプローブtesto(テストー)
取扱い終了
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適です。 Bluetooth通信により専用アプリを使用してスマートフォンやタブレットで測定値を確認できます。
仕様最大6プローブまでのマルチ測定、リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能トラスコ品番795-9231電源単4乾電池×3(付属)測定項目温度、湿度精度±1.8(+3%rdg)(5~80%rh)対応OSBluetooth4.0、Android4.3以降、iOS8.3以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×24×243温度測定範囲(℃)-20~60分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)0~100動作温度範囲(℃)-20~50測定精度(℃)±0.8(-20~0℃)、±0.5(0~+60℃)分解能(%RH)0.1
Testo 風速計最大風速 30m/s(0560 1410) testo(テストー)Testo 風速計最大風速 30m/s(0560 1410)testo(テストー)
取扱い終了
仕様測定パラメータ = 気流速度, 温度最大風速 = 30m/s最高空気速度精度 = 2 %気流速度分解能 = 0.1m/sプローブタイプ = 風見最高温度 = +60℃温度測定分解能 = 0.1℃最高温度測定精度 = ±0.5 ℃電源 = 電池バッテリタイプ = 単四電池寿命 = 200時間寸法 = 154 x 43 x 21mm高さ = 21mm動作温度 Max = +50℃iOS 8.3以上、Android 4.3以上、Bluetooth 4.0対応のモバイルエンドデバイスが必要. testo 410iベーン式風速計スマートワイヤレスプローブ. Testo 410i は、空気の流れ、体積流量、温度を測定するために設計されたコンパクトなワイヤレスベーン風速計です。ポケットサイズの計器では、換気グリル、ダクト、吹き出し口で正確な測定値をすばやく確認できます。耐衝撃性に優れた高品質の素材を使用した堅牢なミニ風速計は、 HVAC 技術者およびサービスエンジニアにとって理想的な装置です。 精密 40mm 回転ベーンセンサと内蔵 NTC サーミスタセンサを使用して、非常に正確な測定値を提供する、小さく完全に形成されたアンマメータ。410i 風速計は 0.4 ~ 30m/s の風量を記録し、 NTC センサ範囲は -20 ~ +60 ° C です Testo 410i ハンドヘルド Anemometer は、 Bluetooth 経由で Android 、 iOS スマートフォン、およびタブレットに接続します。ユーザーの画面に、温度、気流速度、体積流量の測定値をリアルタイムで表示できます。Testo Smart Probes アプリケーションを使用すると、モバイルデバイスからすべての設定、表示、および計算を行うことができます。さらに、すべてのデータと情報を Excel および PDF 形式で保存して、ログと共有を行うことができます。最大 6 台の個別のデバイスをアプリケーションに同時にリンクできるため、リモートシステムのセットアップと監視が可能になります。. Testo Smart Probes. Testo Smart Probes アプリケーションは、 App Store または Google Play から無料でダウンロードでき、 Testo Smart Probes の全製品と互換性があります。アプリケーションでは、リアルタイムの測定値と結果を画面に表示できます。最大 6 つのスマートプローブを組み合わせて使用でき、情報(画像を含む)を Excel または PDF ドキュメントとして保存できます。. 特長と利点. スリムで軽量なデザイン 40mm ベーンおよび NTC センサー 迅速、正確、読みやすい結果 気流速度、体積流量、温度を測定します 測定範囲は 0.4 ~ 30 m/s および -20 ~ +60 ° C です Bluetooth 経由でスマートフォンまたはタブレットに接続 一度に最大 6 台のデバイスを接続できます 表示およびデータ分析用の無料の Testo Smart Probes アプリケーション Excel または PDF で結果を保存します iOS 8.3 以降、 Android 4.3 以降、および Bluetooth 4.0 と互換性があります 200 時間のバッテリー持続時間/単 4 電池 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 3. 用途. HVAC システムのパフォーマンス ビル及び建設 環境テスト 清潔な部屋 ファン / モーター / ブロワー 気象研究 風の方向、風の速度、地殻
テストー 温度測定用 プローブ(0563 0004) testo(テストー)テストー 温度測定用 プローブ(0563 0004)testo(テストー)
取扱い終了
仕様センサータイプ = 赤外線、NTC、圧力プローブ径 = 4 mm, 5 mm最高使用操作温度 = +150 ℃ (Testo 115i)、+250 ℃ (Testo 805i)iOS 8.3以上、Android 4.3以上、Bluetooth 4.0対応のモバイルエンドデバイスが必要. testoスマートプローブ、暖房セット. testo暖房セット0563 0004は品番913-2608をご注文ください。 暖房システムの圧力と温度を測定するスマートプローブセットです。 testoクランプ温度計115i ( ; 913-2594 913-2594 )、testo差圧計510i ( ; 913-2588 913-2588 )、testo IR温度計805i ( ; 913-2591 913-2591 )、testoスマートケース暖房( ; 913-2614 913-2614 )、単四乾電池、較正プロトコルが含まれます。. スマートフォン / タブレットと合わせて使用するコンパクトな業務用測定機器 非接触、送り/戻り温度、ガスフロー圧力の計測に必要なすべての機器 測定データをtestoスマートプローブアプリで分析して送信 表又はグラフによる測定データ分析 testoスマートケース付属
デジタル温度計 Testo(0560 1905) testo(テストー)デジタル温度計 Testo(0560 1905)testo(テストー)
取扱い終了
仕様最高精度 = ±1 ℃モデル番号(P) = Testo 905i単四乾電池(x3)、較正証明書. iOS 8.3以上、Android 4.3以上、Bluetooth 4.0対応のモバイルエンドデバイスが必要. testo 905i温度計スマートワイヤレスプローブ. testo 905iは、室内、ダクト、レジスタ、環境ボックス/チャンバの温度を素早く正確に測定できる、気温測定スマートプローブです。 スマートデバイスにインストールしたtestoスマートプローブアプリを使用して1つ又は複数のプローブから測定値を読み取れます。 スマートプローブは単独又は他のスマートプローブと合わせて、ほとんどのHVAC/R用途で測定ソリューションとして使用できます。 大小のHVAC/Rシステムのセットアップや診断に使えます。. スマートフォン / タブレットと合わせて使用できる業務用測定機器 室内、ダクト、レジスタ、排気口の温度測定 温度変化をグラフ曲線で表示して素早く確認 測定範囲: -50 → +150 ℃ 丈夫で高精度、使用が簡単 寸法: 222 x 30 x 24 mm プローブシャフト長: 100 mm
Testo 風速計最大風速 30m/s(0560 1405) testo(テストー)Testo 風速計最大風速 30m/s(0560 1405)testo(テストー)
取扱い終了
仕様測定パラメータ = 気流速度, 温度最大風速 = 30m/s最高空気速度精度 = 5 %気流速度分解能 = 0.01m/sプローブタイプ = 熱最高温度 = +60℃温度測定分解能 = 0.1℃最高温度測定精度 = ±0.5 ℃電源 = 電池バッテリタイプ = 単四電池寿命 = 15時間寸法 = 200 x 30 x 41mm高さ = 41mm動作温度 Max = +50℃単四乾電池(x3)、較正プロトコル. iOS 7.1以上、Android 4.3以上、Bluetooth 4.0対応のモバイルエンドデバイスが必要. testo 405iサーマル風速計、Bluetooth. Testo 405i は、エアフロー、風量、温度を測定ポケットサイズのメータで、換気グリル、ダクト、通気口ですばやく正確に測定できます。高品質の素材でできた丈夫なミニ風速計は、 HVAC 技術者やサービスエンジニアに最適な装置です。 コンパクトな設計のこの携帯型風速計は、熱線式と NTC サーミスタセンサ技術を組み合わせて、非常に正確に測定値を測定します。Testo 405i 風速計は 400 mm まで延長可能な伸縮式シャフトを備え、測定スペースが届きにくい場所や制限される用途に最適です。405i Bluetooth 風速計は 0 → 20 m/s 、 NTC センサシリーズは -20 → +60 ° C です Testo 405i 温湿度計( ; 913-2585 913-2585 )と併用すると、 Testo 405i は冷却 / 加熱性能の判断に適しています。 Testo 405i ハンドヘルド風速計は、 Bluetooth 経由で Android 、 iOS スマートフォン、タブレットに接続できます。ユーザーの画面に、リアルタイムの気温、気流速度、風量測定値を表示できます。Testo スマートプローブアプリを使用すると、モバイル機器からすべての設定、表示、計算を行えます。さらに、すべてのデータと情報を Excel 形式や PDF 形式で保存して、ログの記録や共有ができます。最大 6 台のデバイスを同時にアプリにリンクできるため、リモートシステムのセットアップと監視が可能です。. Testo Smart Probes. Testo Smart Probes アプリケーションは、 App Store または Google Play から無料でダウンロードでき、 Testo Smart Probes の全製品と互換性があります。アプリケーションでは、リアルタイムの測定値と結果を画面に表示できます。最大 6 つのスマートプローブを組み合わせて使用でき、情報(画像を含む)を Excel または PDF ドキュメントとして保存できます。. 特長と利点. スリムで軽量なデザイン ホットワイヤおよび NTC センサ 迅速、正確、読みやすい結果 気流速度、体積流量、温度を測定します 測定範囲は 0 ~ 20 m/s および -20 ~ +60 ° C です Bluetooth 経由でスマートフォンまたはタブレットに接続 一度に最大 6 台のデバイスを接続できます 表示およびデータ分析用の無料の Testo Smart Probes アプリケーション Excel または PDF で結果を保存します iOS 8.3 以降、 Android 4.3 以降、および Bluetooth 4.0 と互換性があります 15 時間のバッテリー持続時間/ AAA バッテリー ;font face="symbol">;´ ;/font>; 3. 用途. ホットワイヤ式風速計は、換気、空調機器のテストや調査を行うエンジニアや技術者に最適な装置です。これらは、空気の流れと温度を迅速かつ正確に測定するために使用されます。得られる情報とデータは、さまざまな用途や環境に欠かせないものです。レポート作成、予測、計画、そして最も重要なのは、健康と安全です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC システムのパフォーマンス 環境テスト 清潔な部屋 エアバランス ファン / モーター / ブロワー エアコンベア 炉速度 風向と地殻
プローブ Testo AC / 換気システム用 testo(テストー)プローブ Testo AC / 換気システム用testo(テストー)
取扱い終了
仕様アクセサリタイプ = ワイヤレススマートプローブキット併用可能製品 = AC / 換気システムiOS 8.3以上、Android 4.3以上、Bluetooth 4.0対応のモバイルエンドデバイスが必要. testoスマートプローブ、VACセット. testo VAC (換気・空調)セット0563 0003は品番913-2604をご注文ください。 換気 / 空調システムのサービス用スマートプローブセットです。 testoサーマル風速計405i ( ; 913-2575 913-2575 )、testoベーン式風速計410i ( ; 913-2579 913-2579 )、testo温湿度計605i ( ; 913-2585 913-2585 )、testo IR温度計805i ( ; 913-2591 913-2591 )、testoスマートケース、VAC ( ; 913-2610 913-2610 )、単四乾電池、較正プロトコルが含まれます。 セットのアプリケーション固有メニューでは、ダクトや排気口の体積流量測定、モールドの危険箇所の確認、画像文書作成(IR温度測定値や測定スポットのマーキングなど)、及び冷却 / 暖房性能の評価ができます。. スマートフォン / タブレットと合わせて使用するコンパクトな業務用測定機器 気温と表面温度、湿度、風速及び体積風量の測定 アプリケーション固有メニュー 表又はグラフによる測定データ分析 測定データをtestoスマートプローブアプリで分析して送信 testoスマートケース付属
Testo 温湿度計 0 → 100 %RH -20 → +60 °C testo(テストー)Testo 温湿度計 0 → 100 %RH -20 → +60 °Ctesto(テストー)
取扱い終了
仕様絶対最大温度測定 = +60℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.5 ℃温度測定分解能 = 0.1℃最高湿度測定精度 = ±1.8 %RH湿度測定分解能 = 0.1%RH露点測定 = ありメータータイプ = ハンドヘルド機能 = 測定電源 = 電池バッテリタイプ = 単四電池寿命 = 250時間動作温度 Max = +50℃単四乾電池(x3)、較正プロトコル. iOS 8.3以上、Android 4.3以上、Bluetooth 4.0対応のモバイルエンドデバイスが必要. testo 605i温湿度計、Bluetooth. testo 605i湿度計は、スマートフォンやタブレットと合わせて使用でき、室内やダクトの空気温度や相対湿度の測定に適しています。 別売のサーマル風速計testo 405i ( ; 913-2575 913-2575 )と合わせて、冷房 / 暖房性能も測定できます。 測定値は、エンドデバイスにインストールしたtestoスマートプローブアプリで簡単に読み取れます。 アプリを使用すると、露点と湿球温度も自動で測定できます。 計測データはすべて、図と表形式で表示できます。 測定プロトコルは、PDF又はExcelファイルで直接送信できます。. スマートフォン / タブレットと合わせて使用できる業務用測定機器 室内やダクトの温度と湿度を測定 testoスマートプローブアプリで露点と湿球温度を自動計算 測定範囲: 0 → 100 %RH、-20 → 60 ℃) 小型、コンパクトで持ち運びが簡単 寸法: 243 x 30 x 24 mm プローブシャフト: 100 mm
デジタル温度計 Testo(0560 1115) testo(テストー)デジタル温度計 Testo(0560 1115)testo(テストー)
取扱い終了
仕様絶対最大温度測定 = +150℃温度計の種類 = ハンドヘルド応用例 = スマートフォン、タブレット最高精度 = ±1.3 ℃温度入力数 = 1分解能 = 0.1 ℃長さ = 183mm幅 = 90mm高さ = 30mm寸法 = 183 x 90 x 30mmモデル番号(P) = Testo 115i単四乾電池(x3)、較正プロトコル. iOS 7.1以上、Android 4.3以上、Bluetooth 4.0対応のモバイルエンドデバイスが必要. testo115iクランプ温度計、Bluetooth. Bluetooth対応のクランプ温度計testo 115iは、スマートフォンやタブレットと合わせて、空調や冷却システムのサービスやエラー検出、及び設置に最適に使用きます。 送り / 戻り温度の測定にも使用できます。 温度の測定箇所が離れている場合も、testo 115iはスマートフォン / タブレットとワイヤレス接続して、とても簡単に使用できます。 別売のBluetooth対応高圧測定機器testo 549i ( ; 913-2581 913-2581 )を同時に使用すれば、冷却システムの過熱などのパラメータを個々に算出できます。 測定値は、エンドデバイスにインストールしたアプリで簡単に読み取れます。 計測データはすべて、図と表形式で表示できます。 測定プロトコルは、PDF又はExcelファイルで直接送信できます。. スマートフォン / タブレットと合わせて使用できる業務用測定機器 6 mmから最大35 mm径のパイプ測定用 暖房システムの送り / 戻り温度の測定 冷却システムの温度を測定して、過熱や過冷を自動で計算 測定箇所が離れていても快適に使用可能 温度変化をグラフ曲線で表示して素早く確認 測定範囲: -40 → +150 ℃ 寸法: 183 x 90 x 30 mm
Testo 0560 1549 ハンディ デジタル圧力計 testo(テストー)Testo 0560 1549 ハンディ デジタル圧力計testo(テストー)
取扱い終了
仕様最高精度 = ±0.5 %圧力ポート数 = 1最大圧力測定 = 60バール最小圧力測定 = -1バール圧力ポートタイプ = ゲージバッテリタイプ = 単四ディスプレイのタイプ = LCD最大圧力 = 60バール幅 = 32mm単四乾電池(x3)、較正プロトコル. iOS 8.3以上、Android 4.3以上、Bluetooth 4.0対応のモバイルエンドデバイスが必要. testo 549i高圧ゲージ、Bluetooth. Bluetooth対応の高圧ゲージtesto 549iは、スマートフォンやタブレットと合わせて、空調や冷却システムのサービスやエラー検出、及び設置に最適に使用きます。 測定器を圧力接続部に素早く簡単に、直接取り付けできます。 圧力接続部が離れていても、testo 549iはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続して簡単に使用できます。 測定にホースが不要なことから、冷媒の損失はゼロ又はわずかで済みます。別売のクランプ温度計testo 115i ( ; 913-2594 913-2594 )同時に使用すれば、冷却システムの過熱などのパラメータを個々に算出できます。 測定値は、エンドデバイスにインストールしたtestoスマートプローブアプリで簡単に読み取れます。 testoスマートプローブアプリを使用すると、さらに蒸発温度と結露温度を自動で計算できます。 計測データはすべて、図と表形式で表示できます。 測定プロトコルは、PDF又はExcelファイルで直接送信できます。. スマートフォン / タブレットと合わせて使用できる業務用測定機器 高圧及び低圧の測定 圧力接続部に素早く簡単に取り付け ホースレスのため、少ない冷媒損失 測定範囲: -1 → 60 hPa 寸法: 125 x 32 x 31 mm種類汎用圧力計外形寸法(mm)125×32×31精度(冷媒圧)フルスケールの±0.5%バッテリー単4乾電池×3(約150時間)測定流体
Testo 0560 1510 ハンディ デジタル圧力計 testo(テストー)Testo 0560 1510 ハンディ デジタル圧力計testo(テストー)
取扱い終了
仕様最高精度 = ±0.05 hPa圧力ポート数 = 1最大圧力測定 = 150hPa最小圧力測定 = -150hPa圧力ポートタイプ = 差動バッテリタイプ = 単四ディスプレイのタイプ = LCD最大圧力 = 150hPa幅 = 36mmホースセット(直径4 mm及び5 mm)、アダプタ、単四乾電池(x3)、較正プロトコル. iOS 8.3以上、Android 4.3以上、Bluetooth 4.0対応のモバイルエンドデバイスが必要. testo 510i差圧計、Bluetooth. 差圧ゲージtesto 510iは、スマートフォンやタブレットと合わせて使用して、ガスフローや静圧の測定、換気装置やフィルタの圧力低下の測定、ガスパイプの圧力低下テストに適しています。 気流速度と体積流量の測定にも使用できます。 エンドデバイスにインストールしたtestoスマートプローブアプリで測定値が簡単に読み取れ、体積流量測定の設定が素早く簡単にでき、時間 / 多重点の平均値を正確に求めることができます。 アプリには、アラームも使用した圧力低下テストの測定メニューも含まれます。 計測データはすべて、図と表形式で表示できます。 測定プロトコルは、PDF又はExcelファイルで直接送信できます。. スマートフォン / タブレットと合わせて使用できる業務用測定機器 ガスフロー、静圧、及び体積流量の測定 圧力低下テストの測定メニューとアラーム 測定範囲: -150 → 150 hPa ピトー管で簡単に設定して体積流量を測定 磁石式で確実に取り付け 測定データをtestoスマートプローブアプリで分析して送信 小型、コンパクトで持ち運びが簡単 寸法: 148 x 36 x 23 mm種類汎用圧力計外形寸法(mm)243×30×24精度(差圧)±0.05hPa(0~1hPa)、±(0.2hPa+測定値の1.5%)(1~150hPa)バッテリー単4乾電池×3 (約150時間)測定流体シャフト寸法(mm)100