カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(2)
  • タカチ電機工業(12)
  • RS PRO(12)
  • エスコ(9)
  • マイト工業株式会社(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • A&D(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • 理研計器(3)
  • 熱研(3)
  • ケニス(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • アズワン(2)
  • サンワサプライ(2)
  • セイコー(SEIKO)(2)
  • ダイヘン(2)
  • 東日製作所(2)
  • 理研オプテック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2450」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo 184 T3/H1/G1用リチウムコイン電池 (CR2450) ×1 testo(テストー)testo 184 T3/H1/G1用リチウムコイン電池 (CR2450) ×1testo(テストー)
759税込835
1個
22日以内出荷
TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ testo(テストー)TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガtesto(テストー)
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録トラスコ品番494-1578質量(g)44電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)測定範囲(℃)-20~+70測定項目温度、湿度、衝撃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12.5×96.5保護等級IP30温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲0~100%rHメモリー数64000データ、衝撃イベント:1000データ分解能(%RH)0.1
TESTO184H1温度・湿度データロガ testo(テストー)TESTO184H1温度・湿度データロガtesto(テストー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
TESTO184T3温度データロガ testo(テストー)TESTO184T3温度データロガtesto(テストー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
Testo データロガー固定スタンド(0554 1841) testo(テストー)Testo データロガー固定スタンド(0554 1841)testo(テストー)
3,898税込4,288
1個
22日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 壁面取り付け用ホルダ併用可能製品 = 184シリーズリチウムバッテリ、温度較正証明書(計器内にPDF形式で保存). 184 T1 / 184 T2は、プログラムを開始すると同時にサービス寿命のカウントダウンが開始する期間限定サービス付き、単回使用のデータロガーです。 184 T3 / 184 T4データロガーは無制限の寿命を有しています。184 T3は、交換可能なCR2450 3V二酸化マンガンリチウムコインバッテリを搭載しています。184 T4は、交換可能なTLH-2450 3V Tadiranリチウムバッテリを搭載しています。. Testoオールインワン温度データロガーシリーズ184 T. Testo 184 T温度データロガーは、コールドチェーンや輸送分野での温度監視に最適な機器です。 例えば、食品及び製薬業界では、コールドチェーンプロセスの中断による影響を回避するため、正確な温度監視及び品質データの記録が要求されます。 このような中断は品質管理に影響を与えるだけでなく、企業の収益や顧客の健康を危険にさらす可能性があります。 184シリーズのデータロガーを使用すれば、コールドチェーンの各ステップを監視できます。このデータロガーは、鉄道、航空、陸上経由で損傷を受けやすい商品を輸送する際に、購入者の代わりに貨物や積み込み室の温度を監視します。 目的地に到着すると、設定された制限値が維持され、遵守されたか一瞥でわかります。 詳細な情報については、184データロガーをPCに接続してPDFレポートを即時に生成できます。 必要なファイルと情報はすべて、機器に直接、セキュアに保存されます。 すべての184 Tモデルが、IP67保護等級、近距離通信(NFC)を介した読み出し機能、自動PDF生成機能、温度補償の較正証明書(機器にPDF形式で保存)、EN12830認定ステータス及びHACCP認定ステータス、Testo ComSoftとの互換性を備えています。 これらのデータロガーと併用する壁掛けホルダtesto 184、タイプ0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 )は別売りです。. オールインワン温度データロガー アラートとアラームを明確に表示 シンプルで直観的な操作 構成が迅速で簡単 明確なPDF形式での読み出し及びレポート作成 現場でのモバイル読み出し及び印刷 インストール不要のセキュアなIT統合