カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(29)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(24)
  • ケルヒャー(9)
  • アズワン(8)
  • 東亜DKK(8)
  • MIKI(7)
  • エスコ(6)
  • マザーツール(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • 椿本興業(5)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • HORIBA(堀場製作所)(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • RS PRO(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • カスタム(3)
  • シャープ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph60」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO206-2防水型食品用pH計 testo(テストー)

    TESTO206-2防水型食品用pH計

    testo(テストー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
  • 食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付 testo(テストー)

    食品用pH計 半固体製品用 校正証明書付

    testo(テストー)
    76,980税込84,678
    1台
    9日以内出荷
    半固体製品や乳製品・食肉加工過程でのpH値管理に適しています。
    仕様半固体製品用●測定範囲(℃):0~60●分解能(℃):0.1●精度:pH/±0.02、温度/±0.4℃●校正:3点●pH電極:ガラス電極●材質:ABS樹脂●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:197×33×20mm●重量:69g●防塵・防水:IP68(プロテクター装着時)●付属品:食品用pH電極、ホルダー、プロテクター測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番2-7233-01-20校正証明書一般校正
  • TESTO205防水型食品用pH計 testo(テストー)

    TESTO205防水型食品用pH計

    testo(テストー)
    59,980税込65,978
    1個
    16日以内出荷から40日以内出荷
    半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
  • 液体用pH計 testo206-1セット testo(テストー)

    液体用pH計 testo206-1セット

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1セット
    19日以内出荷
    液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。
    トラスコ品番819-3712セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー材質ハウジング:ABS樹脂タイププローブ:pH 温度(NTC)精度±0.02pH ±0.4℃分解能0.01pH 0.1℃計測範囲0~+14pH 0~+60℃
  • デジタルPH計 testo(テストー)

    デジタルPH計

    testo(テストー)
    84,980税込93,478
    1台
    30日以内出荷
    半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
    セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
  • 液体用PH計セット testo(テストー)

    液体用PH計セット

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1セット
    32日以内出荷
    pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
    セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
  • デジタルPH計 testo(テストー)

    デジタルPH計

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1セット
    40日以内出荷
    半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
    仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
  • 液体用PH計セット testo(テストー)

    液体用PH計セット

    testo(テストー)
    69,980税込76,978
    1セット
    40日以内出荷
    pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
    仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)